絞り込み
ブランド
  • ロゴス
  • Jackery(ジャクリ)(87)
  • TogoPower(34)
  • EcoFlow(エコフロー)(30)
  • 富士倉(17)
  • DJI(17)
  • Anker(アンカー)(17)
  • サイバーパワー(15)
  • 日東工業(14)
  • デンヨー(11)
  • 日動工業(11)
  • 京セラインダストリアルツールズ(10)
  • 新ダイワ(9)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
  • EARTH POWER(8)
  • 国重・ライティング(8)
  • イチネンTASCO(7)
  • ASAGAO(7)
  • BLUETTI(ブルーティ)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 野電 エレキャン・パワーステーション ポータブル電源 Pro600 ロゴス

    野電 エレキャン・パワーステーション ポータブル電源 Pro600

    ロゴス
    72,980税込80,278
    1台
    6日以内出荷
    キャンプや車中泊、アウトドアレジャーはもちろん、停電や災害時の備えとしても活躍する512Whのポータブルパワーステーション。高い安全性と長寿命を兼ね備えたリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、日常から非常時まで安心して使用できます。約2.3時間の急速充電に対応しているため、キャンプ当日朝など使用前の短時間でもしっかり蓄電可能。AC出力2口をはじめ、USB-AやUSB-C、DC出力を備え、スマートフォンやタブレット、小型家電など幅広い機器へ給電できます。さらに、優れた耐傾斜性により、不安定なキャンプサイトや車内でも安定して動作。持ち運びやすいハンドル付きで、アウトドアから防災まで、あらゆるシーンで活躍します。
    用途持ち運べるポータブル電源で快適な暮らし空間を実現!仕様リン酸鉄リチウムイオンバッテリー・急速充電出力電圧/電流:[AC]600W,[DC]12V/10A,[USB-A-1、USB-A-2]5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(出力合計:18W),[TypeC]5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(出力合計:18W)電源リン酸鉄リチウムイオン蓄電池能力充電:[スマホ]約55台、[タブレット]約15台入力電圧/電流:AC100V/2.5A構成本体、蓄電用ACケーブル、予備ヒューズ使用環境温度(℃)0~40蓄電池タイプAC蓄電主材質ABS、リン酸鉄リチウムイオン蓄電池蓄電時間(時間)(約)2.3蓄電池容量(Wh)512本体寸法(cm)(約)幅24×奥行18.5×高さ20総質量(kg)(約)5.7出力タイプAC×2、DC、USB-A×2、USB-C
  • 野電 エレキャン・パワーステーション ポータブル電源 S1000 ロゴス

    野電 エレキャン・パワーステーション ポータブル電源 S1000

    ロゴス
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    キャンプや車中泊、アウトドアレジャーから災害時の備えまで幅広く活躍する大容量992Whのポータブルパワーステーション。高い安全性と長寿命を兼ね備えたリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、日常使いから非常時まで安心して使用できます。AC出力合計1000Wの高出力に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、小型家電への給電も可能。さらに約2.2時間の急速充電に対応しているため、出発前の短時間でもしっかり蓄電できます。優れた耐傾斜性を備え、キャンプサイトの不安定な地面や車中泊でも安定して使用できる頼れる電源です。
    用途持ち運べるポータブル電源で快適な暮らし空間を実現!仕様リン酸鉄リチウムイオンバッテリー・急速充電出力電圧/電流:[AC]出力合計:1000W,[DC]12V/10A,[USB-A-1、USB-A-2]5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(出力合計:18W),[USB-C-1+USB-C-2]5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5A、28V/5A(出力合計:140W)電源リン酸鉄リチウムイオン蓄電池能力充電:[スマホ]約107台、[タブレット]約30台入力電圧/電流:AC100V/5A構成本体、蓄電用ACケーブル、7909-シガーソケットケーブル使用環境温度(℃)0~40蓄電池タイプAC蓄電主材質ABS、リン酸鉄リチウムイオン蓄電池蓄電時間(時間)(約)2.2蓄電池容量(Wh)992本体寸法(cm)(約)幅36×奥行27×高さ22.5総質量(kg)(約)10.5出力タイプAC×3、DC、USB-A×2、USB-C×2
  • 野電 エレキャン・パワーソーラーパネル ロゴス

    野電 エレキャン・パワーソーラーパネル

    ロゴス
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトに折りたためる設計で持ち運びしやすく、キャンプや車中泊、停電時の備えとしても活躍する、実用性に優れた折りたたみ式ソーラーパネル。軽量ながら高い剛性を備え、安定した発電性能を発揮。さらに、スタンド付きの自立構造により、最適な角度で太陽光を捉えられ、設置もスムーズ。別売りのポータブル電源シリーズとに接続してお使いいただけます。
    用途折りたたみ式で持ち運びにも最適!軽量ながら高い剛性を誇るソーラーパネル。仕様交換効率(%):最大23、スタンド付き出力最大電圧/電流:20.5V/4.88A定格出力(W)100構成本体、MC4-エクステンションケーブル(アンダーソン、XT60、7909、5521)、太陽光角度インジケーター、防水アタッチメント使用環境温度(℃)(-)20~85主材質単結晶シリコン、ETFE、EVA、ポリエステル収納時寸法(cm)幅59×奥行5×高さ55本体寸法(cm)(約)幅111×奥行3.5×高さ59総質量(kg)(約)4.5設置寸法(cm)(約)幅111×奥行60×高さ47
非常用電源