絞り込み
排熱ダクト有無
- あり(3)
- なし(2)
送風口数
- 1口(5)
ブランド
- アイリスオーヤマ
- ナカトミ(5)
- YAMAZEN(山善)(5)
- エスケイジャパン(5)
- 日動工業(4)
- スイデン(3)
- トヨトミ(3)
- 広電(KODEN)(2)
- Hisense(ハイセンス)(2)
- エスコ(1)
- キングジム(1)
- シャープ(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- GENTOS(1)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- J&S(1)
- クマザキエイム(1)
- スリーアップ(1)
- siroca(1)
- ブランドをもっと見る

スポットクーラー ブラック
アイリスオーヤマ¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。用途工場や倉庫、ガレージ、事務所、体育館、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外を問わず幅広いシーンで活躍。広い空間での使用はもちろん、少人数向けの局所冷房や、熱がこもりやすい厨房・ガレージの補助冷房にも最適です。工事不要で設置でき、熱中症・猛暑対策におすすめです。
ポータブルクーラー 2.8kW
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台翌々日出荷6畳分のコンパクトさで約10畳分の冷風能力。工事不要で簡単設置。その他ルーバー(手動):上下左右色ホワイト質量(g)24500長さ(m)【排気ダクト】1.5コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×312×699消費電力(W)(50/60Hz)900/1050設定温度(℃)7~30電源(AC V)100風量調整弱/強送風口数1除湿能力(L/日)26(50Hz)/34(60Hz)適用畳数7~10畳排熱ダクト有無ありタイマー機能ON・OFF/1~24h
ポータブルクーラー 3.5kW インバーター
アイリスオーヤマ¥84,980税込¥93,4781台翌々日出荷業界初のインバーター搭載。静音なのに猛暑にも対応できる心強いポータブルクーラーです。工事不要で簡単設置。その他ルーバー(自動):上下質量(g)23500長さ(m)【排気ダクト】2電源(V)AC100コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×353×723消費電力(W)(50/60Hz)820/1010設定温度(℃)16~30風量調整弱/中/強/自動送風口数1口除湿能力(L/日)(50Hz)31.2 / (60Hz)38.4適用畳数8~12畳排熱ダクト有無ありタイマー機能0.5~24時間切/入
コンパクトクーラー
アイリスオーヤマ¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷コンパクトで持ち運びもラクラク。使いたい場所にサッと移動ができ、周辺温度より-8℃の冷風を送ります。シーンにあわせて除湿や送風も可能な1台3役。質量(g)12500長さ(m)【排気ダクト】0.25~1.1コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×247×498消費電力(W)(50/60Hz)150 / 175設定温度(℃)-8除湿能力(L/h)(50Hz)2.0 / (60Hz)2.5
ポータブルクーラー 2.2kW
アイリスオーヤマ¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。付属品窓パネルA+B×1、窓パネルC×1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクト×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4、リモコン×1、乾電池×2、電源固定バンド×1種別床置き質量(kg)20.5色アイボリータイプルーバー:手動/上下左右長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5切替方式風量:弱/中/強/自動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696首振なし電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)680/730本体寸法(mm)奥行316本体寸法(mm)高さ696設定温度(℃)7~30本体寸法(mm)幅300ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R32運転モード冷風・除湿・送風(換気)冷媒封入量(g)190タイマーON/OFF除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz)冷房能力(kW)2.0/2.3適用畳数対応:4.5~7畳
ポータブルクーラー 2.3kW
アイリスオーヤマ¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷きちんと冷やせる丈夫な窓パネル付属。工事不要で簡単設置。その他ルーバー(手動):上下左右色アイボリー質量(g)20050長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696消費電力(W)(50/60Hz)680/730設定温度(℃)7~30風量調整弱/中/強/自動送風口数1除湿能力(L/日)19/20(50/60Hz)適用畳数4.5~7畳排熱ダクト有無無タイマー機能ON/OFF