絞り込み
送風口数
  • 1口(5)
排熱ダクト有無
  • あり(3)
  • なし(2)
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(1)
  • ナカトミ(57)
  • スイデン(51)
  • 日動工業(44)
  • TRUSCO(43)
  • YAMAZEN(山善)(15)
  • 日立(13)
  • ダイキン工業(12)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](10)
  • ノーブランド(10)
  • J&S(10)
  • 広電(KODEN)(9)
  • HITACHI(8)
  • Haier(ハイアール)(6)
  • エスケイジャパン(6)
  • トヨトミ(5)
  • コイズミ(小泉成器)(5)
  • エスコ(4)
  • 日本無機(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットクーラー ブラック アイリスオーヤマ

    スポットクーラー ブラック

    アイリスオーヤマ
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。
    用途工場や倉庫、ガレージ、事務所、体育館、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外を問わず幅広いシーンで活躍。広い空間での使用はもちろん、少人数向けの局所冷房や、熱がこもりやすい厨房・ガレージの補助冷房にも最適です。工事不要で設置でき、熱中症・猛暑対策におすすめです。
  • ポータブルクーラー 2.8kW アイリスオーヤマ

    ポータブルクーラー 2.8kW

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    6畳分のコンパクトさで約10畳分の冷風能力。工事不要で簡単設置。
    その他ルーバー(手動):上下左右ホワイト質量(g)24500長さ(m)【排気ダクト】1.5コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×312×699消費電力(W)(50/60Hz)900/1050設定温度(℃)7~30電源(AC V)100風量調整弱/強送風口数1除湿能力(L/日)26(50Hz)/34(60Hz)適用畳数7~10畳排熱ダクト有無ありタイマー機能ON・OFF/1~24h
  • ポータブルクーラー 3.5kW インバーター アイリスオーヤマ

    ポータブルクーラー 3.5kW インバーター

    アイリスオーヤマ
    84,980税込93,478
    1台
    翌々日出荷
    業界初のインバーター搭載。静音なのに猛暑にも対応できる心強いポータブルクーラーです。工事不要で簡単設置。
    その他ルーバー(自動):上下質量(g)23500長さ(m)【排気ダクト】2電源(V)AC100コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×353×723消費電力(W)(50/60Hz)820/1010設定温度(℃)16~30風量調整弱/中/強/自動送風口数1口除湿能力(L/日)(50Hz)31.2 / (60Hz)38.4適用畳数8~12畳排熱ダクト有無ありタイマー機能0.5~24時間切/入
  • ポータブルクーラー ロング窓パネル アイリスオーヤマ

    ポータブルクーラー ロング窓パネル

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    200cmの窓まで対応可能なポータブルクーラー用ロング窓パネルです。リビングなど高さのある窓に使用するための窓パネルです。窓パネルの高さ固定はドライバー不要で、バックル+手締めでしっかりと固定します。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。運転停止時も窓パネルを外さずに、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。窓の高さが143~200cmまで取り付け可能です。※窓の外に柵(格子)がある場合、窓と柵の間は14cm以上必要です。付属の隙間シールで、窓との隙間を埋められます。雨よけカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。
    寸法(mm)約180×248×1418~2000質量(g)2600材質窓パネル:アルミニウム 雨よけカバー、ダクトエンド:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) シャッター:ABS 隙間シール:EPDM(エチレンプロピレンゴム)対応機種IPA-2221G/2821G/3521G/2821GH/3521GH/ IPA-2222G/2822G/3522G/2822GH/3522GH/ IPA-2202G/2203G/ IPP-2221G/2222Gセット内容窓パネルA+B×1(シャッター付き)、雨よけカバー(虫よけ網付き)×1、ダクトエンド×1、隙間シール×2
  • ポータブルクーラー 窓パネル アイリスオーヤマ

    ポータブルクーラー 窓パネル

    アイリスオーヤマ
    6,498税込7,148
    1組
    欠品中
    ポータブルクーラー用窓パネルです。窓パネルは、窓の高さが75cm~145cmまでの対応になります。また、アジャストレバーが付いているので、簡単に高さ調整できます。排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。シャッターを開けておくと、運転停止時も窓パネルを外さずに換気ができます。また、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。雨除けカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。本体付属の窓パネルと併用することで、部屋間の移動も簡単になります。※75cm~115cmまでは、窓パネルA+Bの2枚を使用し、115cm~145cmまでは、窓パネルA+Cの2枚を使用してください。このとき、必ず2枚の窓パネルが6cm以上重なるようにしてください。
    適合機種IPA-2221G,IPA-2821G,IPA-3521G,IPA-2821GH,IPA-3521GH,IPA-2222G,IPA-2822G,IPA-3522G,IPA-2822GH,IPA-3522GH,IPA-2223G,IPA-2823G,IPA-3523G,IPA-2324S,IPP-2221G,IPP-2621G,IPA-2202G,IPA-2203G,IPP-2222G,IPA-2304G,IPK-2304S,IPP-2224S質量(g)2280寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×129×762
  • 別売 隙間用アタッチメント アイリスオーヤマ

    別売 隙間用アタッチメント

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    お使いのアイリスオーヤマ製ポータブルクーラーに付属されている排気ダクトへ接続しご使用いただける、隙間用アタッチメントです。
    適合機種PCE-221G,IPA-2221G,IPA-2821G,IPA-3521G,IPA-2821GH,IPA-3521GH,IPA-2222G,IPA-2822G,IPA-3522G,IPA-2822GH,IPA-3522GH,IPA-2223G,IPA-2823G,IPA-3523G,IPA-2324S,IPP-2221G,IPP-2621G,IPA-2202G,IPA-2203G,IPP-2222G,IPA-2304G,IPK-2304S,IPP-2224S,IPA-2325S,IPA-3525G,IPK-2305S,IPK-2805U,IPP-2225U,IPP-2825U質量(kg)0.48サイズ(cm)接続部分:14(内径)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×300×311
  • コンパクトクーラー アイリスオーヤマ

    コンパクトクーラー

    アイリスオーヤマ
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトで持ち運びもラクラク。使いたい場所にサッと移動ができ、周辺温度より-8℃の冷風を送ります。シーンにあわせて除湿や送風も可能な1台3役。
    質量(g)12500長さ(m)【排気ダクト】0.25~1.1コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×247×498消費電力(W)(50/60Hz)150 / 175設定温度(℃)-8除湿能力(L/h)(50Hz)2.0 / (60Hz)2.5
  • ポータブルクーラー 2.2kW アイリスオーヤマ

    ポータブルクーラー 2.2kW

    アイリスオーヤマ
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。
    付属品窓パネルA+B×1、窓パネルC×1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクト×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4、リモコン×1、乾電池×2、電源固定バンド×1種別床置き質量(kg)20.5アイボリータイプルーバー:手動/上下左右長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5切替方式風量:弱/中/強/自動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696首振なし電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)680/730本体寸法(mm)奥行316本体寸法(mm)高さ696設定温度(℃)7~30本体寸法(mm)幅300ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R32運転モード冷風・除湿・送風(換気)冷媒封入量(g)190タイマーON/OFF除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz)冷房能力(kW)2.0/2.3適用畳数対応:4.5~7畳
  • ポータブルクーラー 2.3kW アイリスオーヤマ

    ポータブルクーラー 2.3kW

    アイリスオーヤマ
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    きちんと冷やせる丈夫な窓パネル付属。工事不要で簡単設置。
    その他ルーバー(手動):上下左右アイボリー質量(g)20050長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696消費電力(W)(50/60Hz)680/730設定温度(℃)7~30風量調整弱/中/強/自動送風口数1除湿能力(L/日)19/20(50/60Hz)適用畳数4.5~7畳排熱ダクト有無タイマー機能ON/OFF

冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

スポットエアコン (スポットクーラー)