絞り込み
排熱ダクト有無
- あり(1)
送風口数
- 1口(2)
ブランド
- エスケイジャパン
- ナカトミ(4)
- トヨトミ(3)
- 日動工業(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 広電(KODEN)(2)
- Hisense(ハイセンス)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- スイデン(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- GENTOS(1)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- スリーアップ(1)
- siroca(1)
- センター商事(1)
- EcoFlow(エコフロー)(1)
- PowerArQ(1)
特価

移動式エアコン冷房専用
エスケイジャパン¥44,800~税込¥49,280~1台翌々日出荷好きな場所へサッと運んで、ひんやり快適スポット冷風!。ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。風量調節:2段階+送風+オート。設定温度と周囲温度に応じて運転動作を自動切替するモード。風向調節 上下ルーバー:手動 左右ルーバー:自動。窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2250mm)用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント質量(kg)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×289×695電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.2最大消費電力(W)750使用環境温度(℃)21~38風量調整2段階+送風+オート送風口数1口冷媒R32温度設定範囲(℃)16~32タイマー入切:1~24h
移動式エアコン冷房専用
エスケイジャパン¥79,800税込¥87,7801台翌々日出荷ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。風量調節:3段階+送風+オート。設定温度と周囲温度に応じて冷風動作を自動切替するモード。風向調節:上下自動ルーバー。窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2250mm)用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント質量(kg)28.5消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×740電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)3.0/3.5使用環境温度(℃)21~38風量調整3段階+送風+オート送風口数1冷媒R32タイマー入切:1~24h排熱ダクト有無あり
移動式エアコン冷房専用
エスケイジャパン¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷好きな場所へサッと運んで、ひんやり快適スポット冷風!。ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。風量調節:2段階+送風+オート。設定温度と周囲温度に応じて運転動作を自動切替するモード。風向調節 上下ルーバー:手動 左右ルーバー:自動。窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2251mm)用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント質量(kg)22.5温度(℃)16~32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×289×695電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.4/2.8機能風量調節:2段階+送風+オート最大消費電力(W)900使用環境温度(℃)21~38タイマー時間入切:1~24冷媒R32
移動式エアコン冷暖房インバーター
エスケイジャパン¥89,800税込¥98,7801台翌々日出荷ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。風量調節:3段階+送風+オート。設定温度と周囲温度に応じて冷風動作を自動切替するモード。風向調節:上下自動ルーバー。窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2250mm)用途熱中症対策、冷房、除湿、冬は暖房に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント質量(kg)28.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×740電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)3.5/3.5最大消費電力(W)1150使用環境温度(℃)冷房:21~38/暖房:5~27風量調整3段階+送風+オート冷媒R32温度設定範囲(℃)16~32タイマー入切:1~24h暖房能力(50/60Hz)(kW)3.0/3.0
移動式エアコン冷房専用
エスケイジャパン¥49,800税込¥54,7801台翌々日出荷好きな場所へサッと運んで、ひんやり快適スポット冷風!。ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。風量調節:2段階+送風+オート。設定温度と周囲温度に応じて運転動作を自動切替するモード。風向調節 上下ルーバー:手動 左右ルーバー:自動。窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2252mm)用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント質量(kg)22.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×289×695電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.4/2.8最大消費電力(W)900使用環境温度(℃)21~38風量調整2段階+送風+オート冷媒R32温度設定範囲(℃)16~32タイマー入切:1~24h