絞り込み
送風口数
  • 1口(2)
排熱ダクト有無
  • あり(1)
ブランド
  • エスケイジャパン
  • モノタロウ(1)
  • スイデン(36)
  • TRUSCO(27)
  • 日動工業(27)
  • ナカトミ(10)
  • ノーブランド(10)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](9)
  • 広電(KODEN)(9)
  • HITACHI(8)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • Haier(ハイアール)(6)
  • トヨトミ(5)
  • コイズミ(小泉成器)(5)
  • ダイキン工業(4)
  • J&S(4)
  • タイロン(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • brother(ブラザー)(3)
  • Hisense(ハイセンス)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排熱レスクーラー エスケイジャパン

    排熱レスクーラー

    エスケイジャパン
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    窓の無い部屋でも使える!排熱レススポットクーラー!。ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。送風モード+オートモード(除湿)+排熱レスモード+冷風モード。風向調節:上下自動ルーバー
    用途熱中症対策、冷房に。 スポットクーラー付属品リモコン、冷却タンク2個、排水ホース質量(kg)15.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368.5×298×530電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)0.9/1.0最大消費電力(W)360設定温度(℃)16~32使用環境温度(℃)21~35冷媒R134aタイマー1~24時間
  • 移動式エアコン冷房専用 エスケイジャパン

    移動式エアコン冷房専用

    エスケイジャパン
    44,800税込49,280
    1台
    翌々日出荷
    好きな場所へサッと運んで、ひんやり快適スポット冷風!。ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。風量調節:2段階+送風+オート。設定温度と周囲温度に応じて運転動作を自動切替するモード。風向調節 上下ルーバー:手動 左右ルーバー:自動。窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2250mm)
    用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント質量(kg)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×289×695電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.2最大消費電力(W)750使用環境温度(℃)21~38風量調整2段階+送風+オート送風口数1口冷媒R32温度設定範囲(℃)16~32タイマー入切:1~24h
  • 移動式エアコン冷房専用 エスケイジャパン

    移動式エアコン冷房専用

    エスケイジャパン
    79,800税込87,780
    1台
    翌々日出荷
    ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。風量調節:3段階+送風+オート。設定温度と周囲温度に応じて冷風動作を自動切替するモード。風向調節:上下自動ルーバー。窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2250mm)
    用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント質量(kg)28.5消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×740電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)3.0/3.5使用環境温度(℃)21~38風量調整3段階+送風+オート送風口数1冷媒R32タイマー入切:1~24h排熱ダクト有無あり
  • 移動式エアコン冷房専用 エスケイジャパン

    移動式エアコン冷房専用

    エスケイジャパン
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    好きな場所へサッと運んで、ひんやり快適スポット冷風!。ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。風量調節:2段階+送風+オート。設定温度と周囲温度に応じて運転動作を自動切替するモード。風向調節 上下ルーバー:手動 左右ルーバー:自動。窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2251mm)
    用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント質量(kg)22.5温度(℃)16~32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×289×695電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.4/2.8機能風量調節:2段階+送風+オート最大消費電力(W)900使用環境温度(℃)21~38タイマー時間入切:1~24冷媒R32
  • 移動式エアコン冷暖房インバーター エスケイジャパン

    移動式エアコン冷暖房インバーター

    エスケイジャパン
    89,800税込98,780
    1台
    翌々日出荷
    ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。風量調節:3段階+送風+オート。設定温度と周囲温度に応じて冷風動作を自動切替するモード。風向調節:上下自動ルーバー。窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2250mm)
    用途熱中症対策、冷房、除湿、冬は暖房に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント質量(kg)28.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×740電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)3.5/3.5最大消費電力(W)1150使用環境温度(℃)冷房:21~38/暖房:5~27風量調整3段階+送風+オート冷媒R32温度設定範囲(℃)16~32タイマー入切:1~24h暖房能力(50/60Hz)(kW)3.0/3.0
  • 移動式エアコン冷房専用 エスケイジャパン

    移動式エアコン冷房専用

    エスケイジャパン
    49,800税込54,780
    1台
    翌々日出荷
    好きな場所へサッと運んで、ひんやり快適スポット冷風!。ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。風量調節:2段階+送風+オート。設定温度と周囲温度に応じて運転動作を自動切替するモード。風向調節 上下ルーバー:手動 左右ルーバー:自動。窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2252mm)
    用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント質量(kg)22.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×289×695電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.4/2.8最大消費電力(W)900使用環境温度(℃)21~38風量調整2段階+送風+オート冷媒R32温度設定範囲(℃)16~32タイマー入切:1~24h

冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

スポットエアコン (スポットクーラー)