絞り込み
排熱ダクト有無
- 別売(2)
送風口数
- 1口(2)
ブランド
- スイデン
- アイリスオーヤマ(6)
- ナカトミ(5)
- YAMAZEN(山善)(5)
- エスケイジャパン(5)
- 日動工業(4)
- トヨトミ(3)
- 広電(KODEN)(2)
- Hisense(ハイセンス)(2)
- エスコ(1)
- キングジム(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- GENTOS(1)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- J&S(1)
- クマザキエイム(1)
- スリーアップ(1)
- siroca(1)
- グリーンクロス(1)
- ブランドをもっと見る
特価

超小型スポットエアコン ハンディクーラー
スイデン¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。種別床置き質量(kg)8.4電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×470×255首振なし電源コード(m)2本体寸法(mm)奥行470本体寸法(mm)高さ255消費電力(kW)0.25風量調整4段階本体寸法(mm)幅205送風口数1冷媒R134A送風機冷風側風量(m3/min)1.6冷媒封入量(g)100運転電流(A)3.8冷房能力(kW)0.39温度差(℃)冷風吹出温度差:7.9(静運転11)排熱ダクト有無別売
スポットエアコン
スイデン¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷周波数(Hz)50/60電圧(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz【冷風側】3.2/3.7、【排熱側】3.8/40本体質量(kg)23定格出力(kW)【圧縮機】0.44電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×519×675コードIP10力率【50Hz】90%【60Hz】98%動作温湿度範囲25℃(50%)~45℃(40%)ドレンタンク容量(L)3送風口数1冷媒R410A電源プラグ有始動電流(A)23.7/22.1冷媒封入量(g)280首振りなし公称出力(W)【送風機】冷14/排27設計圧力(MPa)H:3.95/L:1.40消費電力(kW)(50/60Hz)【冷房】0.46/0.55運転電流(A)5.1/5.6通年エネルギー消費効率(APF)【冷房】2.60/2.54温度差(℃)【冷風吹出】(強)9.4/9.3排熱ダクト有無別売
スポットエアコン(ポータブルタイプ)
スイデン¥52,980税込¥58,2781台欠品中多用途に応える軽量小型設計のスポットエアコンです。持ち運びに便利です。車に積んで移動も可能です。用途移動の多い現場に。広い場所でのスポット冷房に。