絞り込み
排熱ダクト有無
- あり(1)
送風口数
- 1口(1)
ブランド
- 日動工業
- エスケイジャパン(5)
- ナカトミ(4)
- トヨトミ(3)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 広電(KODEN)(2)
- Hisense(ハイセンス)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- スイデン(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- GENTOS(1)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- スリーアップ(1)
- siroca(1)
- センター商事(1)
- EcoFlow(エコフロー)(1)
- PowerArQ(1)

ひえポカやん
日動工業¥74,900税込¥82,3901台4日以内出荷夏は冷房、冬は暖房、1台2役!。冷暖房兼用スポットエアコンです。冷風・送風4段階、温風3段階切替えです。用途夏は冷房、冬は暖房に付属品送風ダクト0.5m×1、排熱ダクト0.5~1.5m×1、ドレンホース3m×1、ショルダーベルト×1仕様アース:○種別床置き質量(kg)12.2備考アース:○タイプ屋内型/満水ランプ付消費電力(W)(50Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW43・冷風:LOW173/MID184/HIGH200/POW201・温風:MID690/HIGH988/POW997、(60Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW44・冷風:LOW204/MID220/HIGH232/POW249・温風:MID980/HIGH1017/POW1024定格電圧(V)AC100(50/60Hz兼用)タンク容量(L)ドレンタンク0.3定格電流(A)(50Hz)冷風:2.4/温風:12、(60Hz)冷風:2.61/温風:12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト含まず)首振なし風量(m3/min)LOW:0.70/MID:1.33/HIGH:1.58/POW:1.68冷房能力(50/60Hz)(kW)0.35/0.41風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:LOW2.0/MID3.5/HIGH3.9/POW4.5・60Hz:LOW2.8/MID3.8/HIGH4.4/POW4.8冷媒の種類R134A電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ本体寸法(mm)奥行578本体寸法(mm)高さ243(ダクト含まず)電線仕様-種別HVCTF1.25mm2×3心運転音(dB)62使用環境温度(℃)冷風:20~40/温風:5~15オゾン破壊系数0風量調整冷風・送風:四段階切替式(LOW・MID・HIGH・POW)/温風:三段階切替式(MID・HIGH・POW)本体寸法(mm)幅233送風口数1冷媒封入量(g)120使用環境湿度(%)0~60入力電圧範囲(V)AC90~110地球温暖化係数(GWP)1430羽根径(Φmm)冷風・温風側:80/排熱側:110消費電力(kW)(50/60Hz)(圧縮機)0.14/0.18起動電流(A)(50/60Hz)13.2/18排熱ダクト有無あり
スポットクーラー1.8
日動工業¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷狭い空間でも、移動・設置がしやすいコンパクトタイプです。小型で取り回しが良く、1人分の冷却や、限られたスペースでの使用に最適です。用途内装工事、DIY、ガレージ、屋内施設など付属品冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、ドレンホースセット内容ドレンタンク3L質量(kg)21.5定格電圧(V)100(50/60Hz)定格電流(A)7.01/8.23定格出力(kW)【圧縮機】0.53/0.63風量(m3/min)3.84/4.27騒音値(dB)62電線長さ(m)【入力電線】約2(2Pプラグ)消費電力(kW)0.66/0.82使用環境温度(℃)25~45ドレン方式タンク(3L)&ホース(2m)冷媒R410A圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)45.3/48.5冷媒封入量(g)335冷房能力(kW)1.5/1.8