絞り込み
ねじの呼び
- M27
- 3/8(11)
- M3(40)
- M4(74)
- M5(103)
- M6(117)
- M8(143)
- M10(151)
- M12(146)
- M14(39)
- M16(81)
- M18(19)
- M20(57)
- M22(16)
- M24(20)
- M30(13)
- W1/4(16)
- W5/16(16)
- W3/8(22)
- W1/2(18)
- W5/8(13)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 3(5)
表面処理
- クロメート(1)
- クローム(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
ねじ山種類
- メートル並目(5)
規格
- 1種(4)
1種
ブランド
- 大阪魂(6)
大阪魂
袋ナットとは、六角ナットの片面をドーム状に金属で覆った固定具です。締め付けたボルトやビスの先端が露出しない構造は、安全性と装飾性を兼ね備えており、公園の遊具などの固定に多く活用されています。材質はステンレスや鉄を使用したものが主流。種類によって、クロームやユニクローム、環境負荷が少ない三価クロメートなど、様々な処理液で表面処理が施されており、処理をしない「生地」の種類もあります。固定をする際に、適切に締め付けを行っていないと破損やゆるみの原因となるので、注意が必要です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(40)
M4(74)
M5(103)
M6(117)
M8(143)
M10(151)
M12(146)
M14(39)
M16(81)
M20(57)
ねじの呼びをもっと見る

ドブフクロN(3ガタ1シュ
大阪魂¥2,849税込¥3,1341個翌々日出荷締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
袋ナット 1種(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥17,980税込¥19,7781箱(20個)翌々日出荷ねじの呼びM27材質鉄ねじピッチ3規格1種寸法A(mm)37.5寸法r(mm)約1.5寸法S(mm)41表面処理生地寸法T(mm)1.6寸法R(mm)約19寸法m2(mm)41寸法m3(mm)22ねじ山種類メートル並目
袋ナット 1種(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(20個)翌々日出荷ねじの呼びM27材質鉄ねじピッチ3規格1種寸法A(mm)37.5寸法r(mm)約1.5寸法S(mm)41表面処理ユニクロ寸法T(mm)1.6寸法R(mm)約19寸法m2(mm)41寸法m3(mm)22ねじ山種類メートル並目
袋ナット 1種(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥17,980税込¥19,7781箱(20個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄規格1種寸法r(mm)約1.5表面処理クロメート寸法T(mm)1.6ねじ山種類メートル並目
袋ナット 1種(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥26,980税込¥29,6781箱(20個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄規格1種寸法r(mm)約1.5表面処理クローム寸法T(mm)1.6ねじ山種類メートル並目