絞り込み
ねじの呼び
材質
- ステンレスすべて(88)
- SUS304(74)
- SUS316(5)
- SUS316L(2)
- SUSXM7(2)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(4)
- ABS(1)
- ジュラコン(R)(1)
- ポリアセタール(2)
- 鉄すべて(224)
- S45C(5)
- SUM22(1)
- 黄銅(真鍮)(13)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(46)
- 0.7(36山)(77)
- 0.79(32山)(6)
- 0.8(101)
- 1(133)
- 1.05(24山)(16)
- 1.25(152)
- 1.27(20山)(20)
- 1.41(18山)(17)
- 1.5(147)
- 1.58(16山)(19)
- 1.75(93)
- 2(72)
- 2.11(12山)(14)
- 2.3(11山)(12)
- 2.5(48)
- 2.54(10山)(9)
- 2.82(9山)(10)
- 3(28)
- 3.5(15)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ステンコート(3)
- 3価ブラック(18)
- 3価ホワイト(21)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(26)
- クローム(21)
- スズコバルト(1)
- ドブメッキ(5)
- ニッケル(19)
- パーカー(1)
- ユニクロ(40)
- 生地/未処理(43)
- 茶ブロンズ(25)
- 黒亜鉛(18)
- 黒染め(15)
ブランド
- 大阪魂(322)
- エスコ(30)
- 冨士精密(17)
- 八幡ねじ(9)
- OHSATO(大里)(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- ケイエスティ(5)
- 池田金属工業(5)
- コクゴ(4)
- TRUSCO(4)
- 双和製作所(4)
- コノエ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 水本機械製作所(2)
- イマオコーポレーション(1)
- カクダイ(1)
- ノーブランド(1)
- ナベヤ(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・冨士精密・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ケイエスティ・池田金属工業・コクゴ・TRUSCO・双和製作所・コノエ・NBK(鍋屋バイテック会社)・水本機械製作所・イマオコーポレーション・カクダイ・ノーブランド・ナベヤ・ヤマトエンジニアリング・ブランドをもっと見る
3ページ目: 袋ナット
「ねじの呼び」から絞り込む

袋ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥17,370~税込¥19,107~1ケース(640本)ほか4日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
袋ナット(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥69~税込¥76~1パック(2個)翌々日出荷から3日以内出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
SUSフクロN(コガタ(B14
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷寸法r(mm)0.5寸法S(mm)14寸法T(mm)0.6寸法R(mm)6.5寸法A(Φmm)12.5寸法m2(mm)14.5寸法m3(mm)8ねじの呼びdM10
スズコバBSロングキャップナットM5
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷寸法L(mm)11.5ねじの呼び寸法M5寸法H(mm)14.5寸法D(mm)8寸法D2(Φmm)6.6寸法D1(mm)9.2寸法H1(mm)4寸法R(mm)3.5
8-3カB フランジフクロN Sツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法H(mm)5.5寸法t(mm)1.1寸法S(mm)8寸法D(mm)12寸法e(mm)9.2寸法H1(mm)9寸法h(mm)3.3ねじの呼びdM5
3カ-W フクロN(3ガタ1シュ
大阪魂¥2,807税込¥3,0881個翌々日出荷締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します寸法A(mm)41.5寸法S(mm)46寸法T(mm)1.6寸法R(mm)21寸法m2(mm)45寸法m3(mm)24ねじの呼びdM30
グリ-ン フクロN(3ガタ 2シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(32個)ほか翌々日出荷締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
袋ナット 三価クロメート
八幡ねじ¥115~税込¥127~1パック(2個)ほか翌々日出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699~税込¥769~1パック(20個)翌々日出荷から3日以内出荷サビにくいステンレス(SUS304)の袋ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス入数(個)20
袋ナット(スチール)
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1パック(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷六角ナットの片面にキャップが付いています。主に装飾用に使用されます。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
フレキパイプ用フクロナット(16.8用)
カクダイ¥509税込¥5601袋(2個)当日出荷6711用のフクロナットです。トラスコ品番807-2706材質黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM適合パイプ外径(Φmm)16.8用
フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から5日以内出荷ハイジェニックデザインのナット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SCNL-HD]]----ショットブラスト [[SCNL-HP-HD]]----研磨用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
ECO-BS 袋ナット 1形1種 切削(黄銅/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥879税込¥9671パック(7個)当日出荷ねじの呼びM5材質黄銅ねじピッチ0.8規格1種寸法S(mm)8表面処理生地寸法m3(mm)4寸法m1(mm)7ねじ山種類メートル並目
袋ナット 2種 (三価クロメートメッキ)
エスコ¥530税込¥5831ケース(2個)翌々日出荷入数:2個。材質鉄 (三価クロメート)ピッチ2規格2種六角対辺(mm)24ねじの呼びM16ねじ山種類メートル並目
袋ナット(鉄/クロームメッキ) ケース販売
八幡ねじ¥22,160~税込¥24,376~1ケース(640本)ほか4日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理クロームメッキ
袋ナット(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥16,030~税込¥17,633~1ケース(640本)ほか4日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。めっきはしてありません。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応


















![[ウィット]袋ナット[ユニクロ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290309-260615-02.jpg)