絞り込み
ねじの呼び
- M20
- 3/8(10)
- M3(42)
- M4(76)
- M5(101)
- M6(117)
- M8(141)
- M10(147)
- M12(138)
- M14(36)
- M16(79)
- M18(19)
- M22(16)
- M24(21)
- M30(13)
- W1/4(16)
- W5/16(13)
- W3/8(22)
- W1/2(17)
- W5/8(12)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(13)
- SUS304(10)
- SUS316(2)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(33)
- S45C(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(14)
- 2(7)
- 2.5(32)
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(4)
- クローム(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(4)
- ユニクロ(6)
- 生地/未処理(7)
- 茶ブロンズ(7)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(1)
ねじ山種類
- メートル並目(24)
- メートル細目(14)
規格
- 1種(1)
- 2種(8)
1種・2種
ブランド
- OHSATO(大里)(1)
- エスコ(2)
- 冨士精密(5)
- 大阪魂(47)
OHSATO(大里)・エスコ・冨士精密・大阪魂
袋ナットとは、六角ナットの片面をドーム状に金属で覆った固定具です。締め付けたボルトやビスの先端が露出しない構造は、安全性と装飾性を兼ね備えており、公園の遊具などの固定に多く活用されています。材質はステンレスや鉄を使用したものが主流。種類によって、クロームやユニクローム、環境負荷が少ない三価クロメートなど、様々な処理液で表面処理が施されており、処理をしない「生地」の種類もあります。固定をする際に、適切に締め付けを行っていないと破損やゆるみの原因となるので、注意が必要です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(42)
M4(76)
M5(101)
M6(117)
M8(141)
M10(147)
M12(138)
M14(36)
M16(79)
M20
ねじの呼びをもっと見る

袋ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,590税込¥1,7491袋(5個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
SUSフクロN(ヒダリ
大阪魂¥3,720税込¥4,0921個翌々日出荷寸法r(mm)1寸法S(mm)30寸法T(mm)1.2寸法R(mm)13寸法A(Φmm)26.5寸法m2(mm)29寸法m3(mm)16ねじの呼びdM20
3カ-B セルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
クロメ-トセルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
セルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷から9日以内出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
3カ-W セルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
ユニクロ セルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい