絞り込み
ねじの呼び
材質
- ステンレスすべて(77)
- SUS304(65)
- SUS316(3)
- SUS316L(2)
- SUSXM7(2)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(4)
- ABS(1)
- ジュラコン(R)(1)
- ポリアセタール(2)
- 鉄すべて(219)
- S45C(5)
- SUM22(1)
- 黄銅(真鍮)(11)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(44)
- 0.7(36山)(74)
- 0.79(32山)(6)
- 0.8(99)
- 1(127)
- 1.05(24山)(16)
- 1.25(150)
- 1.27(20山)(20)
- 1.41(18山)(17)
- 1.5(141)
- 1.58(16山)(19)
- 1.75(89)
- 2(67)
- 2.11(12山)(14)
- 2.3(11山)(12)
- 2.5(46)
- 2.54(10山)(9)
- 2.82(9山)(10)
- 3(28)
- 3.5(15)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ステンコート(3)
- 3価ブラック(18)
- 3価ホワイト(21)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(26)
- クローム(21)
- スズコバルト(1)
- ドブメッキ(5)
- ニッケル(18)
- パーカー(1)
- ユニクロ(40)
- 生地/未処理(42)
- 茶ブロンズ(25)
- 黒亜鉛(18)
- 黒染め(15)
ブランド
- 大阪魂(320)
- 冨士精密(17)
- エスコ(14)
- 八幡ねじ(9)
- OHSATO(大里)(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- ケイエスティ(5)
- 池田金属工業(5)
- コクゴ(4)
- TRUSCO(4)
- 双和製作所(4)
- コノエ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 水本機械製作所(2)
- カクダイ(1)
- ノーブランド(1)
- ナベヤ(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- 南電機(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・冨士精密・エスコ・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ケイエスティ・池田金属工業・コクゴ・TRUSCO・双和製作所・コノエ・NBK(鍋屋バイテック会社)・水本機械製作所・カクダイ・ノーブランド・ナベヤ・ヤマトエンジニアリング・南電機・ブランドをもっと見る
3ページ目: 袋ナット
「ねじの呼び」から絞り込む

SUSフランジフクロN(Sツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ユニクロ セルフロッキングN
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(5個)ほか翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
袋ナット 三価クロメート
八幡ねじ¥115~税込¥127~1パック(2個)ほか翌々日出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699~税込¥769~1パック(20個)翌々日出荷から3日以内出荷サビにくいステンレス(SUS304)の袋ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス入数(個)20
袋ナット(スチール)
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1パック(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷六角ナットの片面にキャップが付いています。主に装飾用に使用されます。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
フレキパイプ用フクロナット(16.8用)
カクダイ¥509税込¥5601袋(2個)当日出荷6711用のフクロナットです。トラスコ品番807-2706材質黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM適合パイプ外径(Φmm)16.8用
フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から5日以内出荷ハイジェニックデザインのナット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SCNL-HD]]----ショットブラスト [[SCNL-HP-HD]]----研磨用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
袋ナット(鉄/クロームメッキ) ケース販売
八幡ねじ¥22,160~税込¥24,376~1ケース(640本)ほか4日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理クロームメッキ
袋ナット(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥16,030~税込¥17,633~1ケース(640本)ほか4日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。めっきはしてありません。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥15,890~税込¥17,479~1ケース(640本)ほか4日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
JOY袋ナット 小箱
丸エム製作所¥4,280~税込¥4,708~1箱(150本)ほか翌々日出荷プラスチックで成形されたオール樹脂品の袋ナットです。景観デザイン性がある袋ナットです。用途デザイン性を求める施工に。材質樹脂色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応
カラー袋ナット W3/8 (250個入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥53,057税込¥58,3631箱(250個)翌々日出荷ねじ穴が貫通していない一般的な袋ナットです。(3分/16山)。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。トラスコ品番698-1036材質スチール高さ(mm)15.5呼び径2025/03/08二面幅(mm)16.7
カラー袋ナット W3/8 (250個入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥53,057税込¥58,3631箱(250個)翌々日出荷ねじ穴が貫通していない一般的な袋ナットです。(3分/16山)。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。トラスコ品番698-1041材質スチール高さ(mm)15.5呼び径2025/03/08二面幅(mm)16.7
袋ナット インチねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥2,310~税込¥2,541~1袋(50個)ほか翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウイット
袋ナット ウイットねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥469~税込¥516~1パック(2個)翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウイット
S45C(H)フクロN(2シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します寸法A(mm)8.5寸法S(mm)10寸法T(mm)0.5寸法R(mm)4.5寸法m2(mm)9.5寸法m3(mm)5ねじの呼びdM6
SUSフクロN(ヒダリ
大阪魂¥3,720税込¥4,0921個翌々日出荷寸法r(mm)1寸法S(mm)30寸法T(mm)1.2寸法R(mm)13寸法A(Φmm)26.5寸法m2(mm)29寸法m3(mm)16ねじの呼びdM20









![[ウィット]袋ナット[ユニクロ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290309-260615-02.jpg)