絞り込み
ねじの呼び
- 3/8
- M3(40)
- M4(73)
- M5(99)
- M6(111)
- M8(139)
- M10(141)
- M12(134)
- M14(35)
- M16(74)
- M18(19)
- M20(53)
- M22(16)
- M24(20)
- M30(13)
- W1/4(16)
- W5/16(13)
- W3/8(21)
- W1/2(17)
- W5/8(12)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(8)
- 鉄(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.05(24山)(2)
- 1.58(16山)(8)
表面処理
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒染め(2)
ねじ山種類
- ウィット(5)
- ユニファイ並目(UNC)(3)
- ユニファイ細目(UNF)(2)
規格
- 1種(1)
1種
ブランド
- 大阪魂(10)
大阪魂
袋ナットとは、六角ナットの片面をドーム状に金属で覆った固定具です。締め付けたボルトやビスの先端が露出しない構造は、安全性と装飾性を兼ね備えており、公園の遊具などの固定に多く活用されています。材質はステンレスや鉄を使用したものが主流。種類によって、クロームやユニクローム、環境負荷が少ない三価クロメートなど、様々な処理液で表面処理が施されており、処理をしない「生地」の種類もあります。固定をする際に、適切に締め付けを行っていないと破損やゆるみの原因となるので、注意が必要です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(40)
M4(73)
M5(99)
M6(111)
M8(139)
M10(141)
M12(134)
M14(35)
M16(74)
M20(53)
ねじの呼びをもっと見る

袋ナット ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥409税込¥4501パック(7個)当日出荷材質鉄山数16寸法S(mm)17表面処理ユニクロねじの呼び3/8寸法m2(mm)15.5寸法m3(mm)8ねじ山種類ウィット
袋ナット ウィット(ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥409税込¥4501パック(2個)当日出荷材質ステンレス山数16寸法S(mm)17表面処理ブラックねじの呼び3/8寸法m2(mm)15.5寸法m3(mm)8ねじ山種類ウィット