絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)
- モノタロウ(66)
- 三木プーリ(18,594)
- IKO(日本トムソン)(7,891)
- NSK(日本精工)(6,766)
- SMC(6,402)
- Optibelt(2,709)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,633)
- RS PRO(2,167)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,825)
- 椿本チエイン(1,722)
- KANA(片山チエン)(1,561)
- 黒田精工(1,532)
- 伊東電機(1,494)
- コノエ(1,454)
- エスコ(1,448)
- オリエンタルモーター(1,103)
- 三ツ星ベルト(1,065)
- 中央精機(797)
- マキテック(766)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

スターターローラ(MP-C1)
SUS(エスユーエス)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷傾斜不要の水平搬送を実現するコンパクトな電動ローラーです。水平に設置したコロコン上で10kgまでのワークを搬送できます。外形120mmのコンパクトな動力源です。高さ調整が可能ですべてのコロコンに対応します。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。仕様加速度:100msカバーPP(ポリプロピレン)質量(kg)0.9材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(ST-MP-C1)モーター□42 ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/12.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラーΦ65 ゴム車
GFLED-S
SUS(エスユーエス)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷種類長形灯定格電圧(V)DC24発光色白光源可視光長さ(mm)606幅(mm)38高さ(mm)37.9照光形状ライン形光源タイプLED
GFLED-M
SUS(エスユーエス)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷種類長形灯定格電圧(V)DC24発光色白光源可視光長さ(mm)906幅(mm)38高さ(mm)37.9照光形状ライン形光源タイプLED
スターターローラパワーU(MP-C1)
SUS(エスユーエス)¥46,980税込¥51,6781個15日以内出荷コロコン上の水平搬送を実現するコンパクトな電動ローラーです。水平に設置したコロコン上で最大30kgまでのワークを搬送できます。外形120mmのコンパクトな動力源です。タイミングベルトによる駆動伝達で衝撃負担を吸収します。ウレタンタイヤが標準装備になり、タイヤの削れが少なくお手入れが簡単です。仕様加速度:100msカバーPP質量(kg)1.3材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(STP-MP-C1)材質(ローラー部)ウレタンモーター□60ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/18RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
スターターローラパワーW200U(MP-C1)
SUS(エスユーエス)¥54,980税込¥60,4781個10日以内出荷コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大30kgまでのワークを搬送できます。タイミングベルトによる駆動伝達で衝撃負担を吸収します。ウレタンタイヤが標準装備になり、タイヤの削れが少なくお手入れが簡単です。仕様加速度:100msカバーPET材質(本体)アルミ押出材質量(g)1.8制御方式コントローラ(STP-MP-C1)モーター□60ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/18RoHS指令(10物質対応)対応ローラーウレタン適合シリーズグリーンフレームN
スターターローラW300R(MP-C1)
SUS(エスユーエス)¥33,980税込¥37,3781個10日以内出荷コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大10kgまでのワークを搬送できます。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。仕様加速度:100msカバーPET質量(kg)1.5材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(STD-MP-C1)モーター□42ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/12.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラーゴム適合シリーズグリーンフレームN
スターターローラW200R(MP-C1)
SUS(エスユーエス)¥33,980税込¥37,3781個10日以内出荷コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大10kgまでのワークを搬送できます。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。仕様加速度:100msカバーPET質量(kg)1.3材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(STD-MP-C1)モーター□42ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/12.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラーゴム適合シリーズグリーンフレームN
...
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品