ベアリング(軸受) (5) モーター(原動機) (150) ステージ/画像処理 (5) 産業用ロボット (50) 直動部品 (21) 伝導部品 (224) 搬送 (2) カテゴリ: メカニカル部品ブランド: NBK(鍋屋バイテック会社)すべて解除
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) (5件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類 スリットタイプ 許容偏角(°) 2 材質(本体) A2017 タイプ セットスクリュータイプ 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 表面処理 アルマイト処理 付属品 六角穴付き止めねじ
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) (10件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。
ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。
シンプル構造で組み立てが容易です。
耐油性・電気絶縁性があります。
スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。
MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°) 3 付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) A2017 タイプ セットスクリュータイプ 種類 オルダムタイプ 使用温度範囲(℃) -20~80 表面処理 ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ) ポリアセタール 軸穴径公差 H8
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 7日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°) 1.5 付属品 キャップスクリュー 材質(本体) A2017 種類 ディスクタイプ 表面処理 ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理 材質(ディスク) SUS304 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 材質(ピン) ステンレス(SUS303) 材質(スペーサ) A2017 軸方向変位(mm) ±0.5
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°) 2 付属品 キャップスクリュー 材質(本体) A2017 タイプ クランピングタイプ 種類 スリットタイプ 表面処理 アルマイト処理 適合軸公差 h6およびh7(推奨)
JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社) (4件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類 イソメックSPプーリー リム幅w(mm) 63 関連資料 技術資料1(0.5MB)
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 7日以内出荷
常用トルク(N・m) 100 許容偏角(°) 2 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 7900 許容偏心(mm) 0.5 形状 スタンダードタイプ サイズ XHW-79C 材質(本体) A2017 質量(g) 1100 タイプ クランピング 種類 ディスクタイプ 最大軸穴径(mm) 42 最大トルク(N・m) 200 慣性モーメント(kg・m2 ) 1.0×10-3 ねじ寸法M M8 材質(ディスク) SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad) 22000 軸方向変位(mm) ±1.1 ねじ締付トルク(N・m) 28
SPプーリー SP8V NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 61日以内出荷
シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。
イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。
外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 11日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
材質 【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体) アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(クランプレバー) 亜鉛ダイカスト
ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 11日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質 【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体) アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(クランプレバー) 亜鉛ダイカスト
イソメックSPプーリー SPA-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類 イソメックSPプーリー 関連資料 技術資料1(0.5MB)
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°) 2 付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) A2017 タイプ クランピングタイプ 種類 オルダムタイプ 使用温度範囲(℃) -20~80 表面処理 ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ) ポリアセタール
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
許容偏角(°) 1 許容偏心(mm) 0.08 材質(本体) A2017 タイプ セットスクリュー+キー 種類 ジョータイプ スリーブタイプ GR
カプリコン MJTシリーズ MJT-40 NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 8日以内出荷
許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 15000 サイズ MJT-40 材質(本体) A2017 質量(g) 130 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 25 軸方向変位(mm) 0~+1.2
イソメックSPプーリー SPZ-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 4日以内出荷
シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
リム幅w(mm) 40 種類 イソメックSPプーリー 関連資料 技術資料1(0.5MB)
カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 8日以内出荷
許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 21000 サイズ MJT-30 材質(本体) A2017 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 16 軸方向変位(mm) 0~+1.0
ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社) (2件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
イソメックSPプーリー SPZ-2 NBK(鍋屋バイテック会社) (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類 イソメックSPプーリー 関連資料 技術資料1(0.5MB)
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) (3件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°) 3 付属品 六角穴付きボルト 材質(本体) A2017 タイプ クランピングタイプ 種類 オルダムタイプ 使用温度範囲(℃) -20~80 表面処理 ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ) ポリアセタール 軸穴径公差 H8
標準 Vプーリー M形 NBK(鍋屋バイテック会社) (17件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
材質 JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250 種類 Vプーリー 溝数 1 リム幅w(mm) 17 ハブl(mm) 30 ハブs1(mm) 13 溝の形 M
カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
許容偏角(°) 1 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 9000 材質(本体) A2017 種類 ジョータイプ 最大軸穴径(mm) 38 慣性モーメント(kg・m2 ) 3.5×10-4 ねじ寸法M M8/M6 軸方向変位(mm) 0~+1.5 ねじ締付トルク(N・m) 16/8
イソメックSPプーリー SPA-3 NBK(鍋屋バイテック会社) 翌日出荷 から 4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類 イソメックSPプーリー リム幅w(mm) 50 関連資料 技術資料1(0.5MB)
JIS Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 翌日出荷 から 4日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
許容偏角(°) 0.5 許容偏心(mm) 0.05 付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) A7075 タイプ セットスクリュータイプ 種類 スリットタイプ 表面処理 アルマイト処理 適合軸公差 h6およびh7(推奨) 軸方向変位(mm) ±0.1
ウェッジプーリー 5V形 NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 61日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
イソメックSPプーリー SPB-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 当日出荷 から 4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類 イソメックSPプーリー 関連資料 技術資料1(0.5MB)
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります 耐水インバータ エクセン 税込 ¥ 538,780 ¥ 489,800 バスケットへ