メカニカル部品 :「ねじりスプリング」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
708件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属ばねカップリングサーボフレックスの中で、一番大きなモデル 最大サイズは、フランジ外径Φ262mmで、許容トルクは8000N・m。 最も剛性の高いシングルタイプは、最大で10780000N・m/radのねじりばね定数です。 剛性の高いシングルエレメントのSタイプです。
許容偏角(°)1 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304
1個
65,980 税込72,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ 許容偏角(°)2 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 適合軸公差h6およびh7(推奨) 表面処理アルマイト処理 付属品六角穴付き止めねじ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
材質ガラス繊維強化樹脂 種類スリットタイプ
1個
599 税込659
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
種類スリットタイプ
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール 軸穴径公差H8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5 付属品キャップスクリュー 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理 材質(ディスク)SUS304 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(ピン)ステンレス(SUS303) 材質(スペーサ)A2017 軸方向変位(mm)±0.5
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

許容偏角(°)2 許容偏心(mm)0.2 付属品六角穴付き止めねじ 種類セレーションタイプ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。
許容偏角(°)0.5 許容偏心(mm)0.05 付属品キャップスクリュー 材質(本体)A7075 タイプクランピングタイプ 種類スリットタイプ 表面処理アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 軸方向変位(mm)±0.1
1個
特価
3,988 税込4,387
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
許容偏角(°)0.5 許容偏心(mm)0.05 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A7075 タイプセットスクリュータイプ 種類スリットタイプ 表面処理アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 軸方向変位(mm)±0.1
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS 種類ジョイントタイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質(本体)A2017 種類ベローズタイプ 材質(ベローズ)C5191
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2 付属品キャップスクリュー 材質(本体)A2017 タイプクランピングタイプ 種類スリットタイプ 表面処理アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])21000 サイズMJT-30 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)16 軸方向変位(mm)0~+1.0
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-K-GR
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.08 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュー+キー 種類ジョータイプ スリーブタイプGR
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (469種類の商品があります)

小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
種類ディスクタイプ 材質(ディスク)ポリイミド
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (727種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3 付属品六角穴付きボルト 材質(本体)A2017 タイプクランピングタイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール 軸穴径公差H8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプY型 寸法L(mm)24 寸法H(mm)6 寸法d(mm)M6×1 寸法S(mm)12 寸法C(mm)12 寸法J(mm)12 最大引張荷重(kN)1.37 寸法P(Φmm)6
1個
899 税込989
翌々日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプY型 寸法L(mm)48 寸法H(mm)12 寸法d(mm)M12×1.5 寸法S(mm)24 寸法C(mm)24 寸法J(mm)24 最大引張荷重(kN)4.2 寸法P(Φmm)12
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26 最高回転数(min-1[r.p.m])3500 シリーズMSC-M 外径D(Φmm)50 全長L(mm)41 寸法F(mm)9 常用トルク(N・m)16 締付トルク(N・m)12 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14 材質(ディスク)SUS MM6 許容偏角(°)1 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】14
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26 最高回転数(min-1[r.p.m])3500 シリーズMSC-P 外径D(Φmm)50 全長L(mm)41 寸法F(mm)9 常用トルク(N・m)7 締付トルク(N・m)12 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14 材質(ディスク)ポリイミド MM6 許容偏角(°)3 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】20 許容偏心(mm)0.2
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26 最高回転数(min-1[r.p.m])3500 シリーズMSC-M 外径D(Φmm)50 全長L(mm)41 寸法F(mm)9 常用トルク(N・m)16 締付トルク(N・m)12 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14 材質(ディスク)SUS MM6 許容偏角(°)1 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】24
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】20.4 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 シリーズMSC-P 外径D(Φmm)40 全長L(mm)35 寸法F(mm)7.8 常用トルク(N・m)4.4 締付トルク(N・m)7 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】8 材質(ディスク)ポリイミド MM5 許容偏角(°)3 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】12 許容偏心(mm)0.15
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】20.4 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 シリーズMSC-P 外径D(Φmm)40 全長L(mm)35 寸法F(mm)7.8 常用トルク(N・m)4.4 締付トルク(N・m)7 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】10 材質(ディスク)ポリイミド MM5 許容偏角(°)3 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】16 許容偏心(mm)0.15
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26 最高回転数(min-1[r.p.m])3500 シリーズMSC-P 外径D(Φmm)50 全長L(mm)41 寸法F(mm)9 常用トルク(N・m)7 締付トルク(N・m)12 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】20 材質(ディスク)ポリイミド MM6 許容偏角(°)3 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】20 許容偏心(mm)0.2
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】20.4 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 シリーズMSC-P 外径D(Φmm)40 全長L(mm)35 寸法F(mm)7.8 常用トルク(N・m)4.4 締付トルク(N・m)7 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14 材質(ディスク)ポリイミド MM5 許容偏角(°)3 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】14 許容偏心(mm)0.15
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】20.4 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 シリーズMSC-P 外径D(Φmm)40 全長L(mm)35 寸法F(mm)7.8 常用トルク(N・m)4.4 締付トルク(N・m)7 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】8 材質(ディスク)ポリイミド MM5 許容偏角(°)3 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】16 許容偏心(mm)0.15
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】20.4 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 シリーズMSC-P 外径D(Φmm)40 全長L(mm)35 寸法F(mm)7.8 常用トルク(N・m)4.4 締付トルク(N・m)7 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】18 材質(ディスク)ポリイミド MM5 許容偏角(°)3 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】18 許容偏心(mm)0.15
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】20.4 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 シリーズMSC-P 外径D(Φmm)40 全長L(mm)35 寸法F(mm)7.8 常用トルク(N・m)4.4 締付トルク(N・m)7 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】8 材質(ディスク)ポリイミド MM5 許容偏角(°)3 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】18 許容偏心(mm)0.15
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26 最高回転数(min-1[r.p.m])3500 シリーズMSC-M 外径D(Φmm)50 全長L(mm)41 寸法F(mm)9 常用トルク(N・m)16 締付トルク(N・m)12 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】24 材質(ディスク)SUS MM6 許容偏角(°)1 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】24
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26 最高回転数(min-1[r.p.m])3500 シリーズMSC-C 外径D(Φmm)50 全長L(mm)41 寸法F(mm)9 常用トルク(N・m)11 締付トルク(N・m)12 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】16 材質(ディスク)カーボンFRP MM6 許容偏角(°)1 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】20 許容偏心(mm)0.1
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26 最高回転数(min-1[r.p.m])3500 シリーズMSC-C 外径D(Φmm)50 全長L(mm)41 寸法F(mm)9 常用トルク(N・m)11 締付トルク(N・m)12 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】16 材質(ディスク)カーボンFRP MM6 許容偏角(°)1 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】24 許容偏心(mm)0.1
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】20.4 最高回転数(min-1[r.p.m])3800 シリーズMSC-M 外径D(Φmm)40 全長L(mm)35 寸法F(mm)7.8 常用トルク(N・m)9 締付トルク(N・m)7 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】8 材質(ディスク)SUS MM5 許容偏角(°)1 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】12
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26 最高回転数(min-1[r.p.m])3500 シリーズMSC-P 外径D(Φmm)50 全長L(mm)41 寸法F(mm)9 常用トルク(N・m)7 締付トルク(N・m)12 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】20 材質(ディスク)ポリイミド MM6 許容偏角(°)3 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】24 許容偏心(mm)0.2
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26 最高回転数(min-1[r.p.m])3500 シリーズMSC-M 外径D(Φmm)50 全長L(mm)41 寸法F(mm)9 常用トルク(N・m)16 締付トルク(N・m)12 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】20 材質(ディスク)SUS MM6 許容偏角(°)1 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】22
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26 最高回転数(min-1[r.p.m])3500 シリーズMSC-M 外径D(Φmm)50 全長L(mm)41 寸法F(mm)9 常用トルク(N・m)16 締付トルク(N・m)12 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14 材質(ディスク)SUS MM6 許容偏角(°)1 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】20
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります