カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(4)
        • モーター(原動機)(44)
        • ステージ/画像処理(85)
        • 伝導部品(35)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(7)
        • 搬送(163)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メカニカル部品 :「クモ」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
  • トルクモーター
  • パナソニック モーター
  • トルクモータ
338件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックモールドカップリング GJタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング GJタイプアサ電子工業(8件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から31日以内出荷
UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
プラスチックモールドカップリング UJタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング UJタイプアサ電子工業(13件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
種類スリットタイプ
ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ) THKロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ)THK(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
種別無給油タイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
回転ステージ ツクモ工学回転ステージツクモ工学
18,980税込20,878
1個
当日出荷から33日以内出荷
θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。
材質アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ)種類回転ステージ精度(mm)(同芯度)0.02送り方式送りねじ
ロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ) THKロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ)THK(16件のレビュー)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。
種別無給油おねじ付きタイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド NOS T形(左ねじタイプ) THKロッドエンド NOS T形(左ねじタイプ)THK(7件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。
種別無給油おねじ付きタイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ) THKロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ)THK(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
種別無給油タイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用) 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用)三木プーリ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
プラスチックモールドカップリング EGJタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング EGJタイプアサ電子工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.6材質POM種類スリットタイプ
インダクションモータ 歯切軸モータ Panasonic(パナソニック)インダクションモータ 歯切軸モータPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1台
当日出荷から翌日出荷
取付方式フランジ取付定格時間(分)連続
ギヤードモータ GM-Dシリーズ 三菱電機ギヤードモータ GM-Dシリーズ三菱電機
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
モータータイプギヤードモータ
トルクモーターユニット TMシリーズ オリエンタルモータートルクモーターユニット TMシリーズオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1個
当日出荷
質量(kg)0.18
プラスチックモールドカップリング EGPタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング EGPタイプアサ電子工業(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
許容偏角(°)4最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.4材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
トルクモーター ワールドKシリーズ 3W オリエンタルモータートルクモーター ワールドKシリーズ 3Wオリエンタルモーター(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷から14日以内出荷
出力(kW)0.003種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60
トルクモーター(TKシリーズ) オリエンタルモータートルクモーター(TKシリーズ)オリエンタルモーター
15,980税込17,578
1個
当日出荷
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
タイプパワーコントローラー付出力(kW)(使用定格5分):0.010/0.013・ (使用定格連続)0.003/0.0022種類トルクモーター電圧(V)100電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)80
ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無) 三菱電機ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無)三菱電機(2件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1台
当日出荷から17日以内出荷
優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
ブレーキブレーキなしモータータイプギヤードモータ周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
トルクモーター(TKシリーズ) オリエンタルモータートルクモーター(TKシリーズ)オリエンタルモーター(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から34日以内出荷
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。速度を広範囲に可変できます。巻き取り作業に適しています。拘束運転に使用できます。ブレーキとしても使用できます。パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
日東電工ギヤモータNGAシリーズ 日東電工日東電工ギヤモータNGAシリーズ日東電工
47,980税込52,778
1台
15日以内出荷から60日以内出荷
幅広いニーズに応えるベーシックモデル
取付方式脚取付保護構造IP44シリーズNGAシリーズモーター出力(kW)0.4周波数50Hz/60Hz外被構造全閉外扇型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.93MB)極数(P)4
トルクモーター ワールドKシリーズ 6W オリエンタルモータートルクモーター ワールドKシリーズ 6Wオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1台
当日出荷から14日以内出荷
出力(kW)0.006種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)70
トルクモーター(TKシリーズ) オリエンタルモータートルクモーター(TKシリーズ)オリエンタルモーター
17,980税込19,778
1個
当日出荷
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
タイプパワーコントローラー付出力(kW)(使用定格5分):0.02/0.025・ (使用定格連続)0.004/0.004種類トルクモーター電圧(V)100電源単相
トルクモーター ワールドKシリーズ 20W オリエンタルモータートルクモーター ワールドKシリーズ 20Wオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1台
当日出荷から16日以内出荷
出力(kW)0.02種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)90
シュミットカップリング 三木プーリシュミットカップリング三木プーリ
95,980税込105,578
1個
当日出荷から51日以内出荷
シュミットカップリングはリンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。 軸の平行移動が可能 回転停止時、負荷運転中でも駆動、従動軸変位範囲内で自由に行えます。 摺動を吸収 駆動、従動側のラジアル方向摺動を吸収します。 省スペース 従来のユニバーサルジョイント+スプライン軸の組合わせより軸方向に短くでき、大きな偏心量を得ることができます。 誤差が少ない 角速度、伝達トルクの変動、バックラッシがほとんどありません。
材質(本体)S45C相当品種類シュミットカップリング
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEモデル 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEモデル三木プーリ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
・定格電圧DC24Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。 ・AC100V系とAC200V系のどちらの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要なDC24Vが得られます。 ・トランスで絶縁・降圧し、全波整流した直流電圧DC24Vを出力していますので、堅牢で安全、信頼性の高い電源装置です。 ・トランスと整流器をコンパクトに一体化した、非常に簡単な構造でメンテナンスが容易です。 ・クラッチ・ブレーキユニットの切替え制御用にリレーを内蔵したBERモデルをラインアップ。
定格時間連続
ステージ ツクモ工学ステージツクモ工学
12,500税込13,750
1個
当日出荷から43日以内出荷
ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。
材質真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理)分解能0.5mm/回転送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
アブソデックス(ABSODEX) AX※Rシリーズ用エンコーダケーブル(部品) CKDアブソデックス(ABSODEX) AX※Rシリーズ用エンコーダケーブル(部品)CKD
19,875税込21,863
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
アブソデックスAX1R、AX2R、AX4Rシリーズ用のエンコーダケーブルです。
用途AX※Rシリーズの駆動用にタイプ部品最小曲げ半径(mm)ケーブル:60型番AX1R AX2R AX4RRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類エンコーダケーブル
アブソデックス(ABSODEX) AX※Rシリーズ用パワーケーブル(部品) CKDアブソデックス(ABSODEX) AX※Rシリーズ用パワーケーブル(部品)CKD
15,375税込16,913
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
アブソデックスAX1R、AX2R、AX4Rシリーズ用のパワーケーブルです。
用途AX※Rシリーズの駆動用にタイプ部品最小曲げ半径(mm)ケーブル:90型番AX1R AX2R AX4RRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類パワーケーブル
Z-LIGHT復刻モデル 山田照明Z-LIGHT復刻モデル山田照明
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
パーツの質感にこだわるダイキャスト製のジョイントパーツの採用で、 しっかりとした操作性を実現
付属品クランプ Z-A17(本体同色)付属(取付可能厚45mmまで)材質鋼/アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト質量(kg)1.4消費電力(W)7.8スイッチセード部ロータリースイッチコード長さ(m)2光源E26 LED電球(電球色)7.8W × 1 【LDA8L-G-K/60W】光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:64.8LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)506
プラスチックモジュラーチェーン WT1500シリーズ 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン WT1500シリーズ椿本チエイン
199税込219
1リンク
3日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)15材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)10.5
プラスチックモジュラーチェーン BTC4-M形 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン BTC4-M形椿本チエイン
199税込219
1リンク
6日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)12.7材質(本体)エンプラタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)0.49
プラスチックモジュラーチェーン WT2505TOD形 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン WT2505TOD形椿本チエイン
699税込769
1リンク
3日以内出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)25.4仕様低摩擦材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン
トルクモーター ワールドKシリーズ 10W オリエンタルモータートルクモーター ワールドKシリーズ 10Wオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
出力(kW)0.01種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)80
プラスチックモジュラーチェーン BTC6形 クローズタイプ 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン BTC6形 クローズタイプ椿本チエイン
319税込351
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)19.05材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン
シュミットカップリング NSS7.3.7 三木プーリシュミットカップリング NSS7.3.7三木プーリ
128,226税込141,049
1個
11日以内出荷
・スプラインシャフトなどで構成されてきた軸心違いの動力伝達において、コンパクトで効率の良い動力伝達を実現します。・NSSモデルについては、単に軸心違いでの動力伝達だけでなく、回転中心の平行移動も広範囲で可能です。・シュミットカップリングは、リンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。・一方のエンドディスクに入力された動力は、リンクとセンターディスクを介して他方のエンドディスクに伝達されます。・ベアリングでのわずかな摩擦損失を除き、回転速度・トルク共に駆動側エネルギーが確実に伝達されます。
最高回転数(min-1[r.p.m])3000偏心量(mm)最小S×0.25:9、最大S×0.95:34、直線最大:65
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル BEW-2R 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル BEW-2R三木プーリ
11,114税込12,225
1個
11日以内出荷
・定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置・半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。端子台タイプ・接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
出力電圧【半波】DC90V(AC200V)【全波】DC180V(AC200V)出力容量【全波周囲温度20℃】180W(AC200V)【全波周囲温度60℃】100W(AC200V)【半波周囲温度20℃】50W(AC200V)適応クラッチ・ブレーキ全般整流方式半波整流・全波整流 共用入力電圧範囲(V)AC180~280RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃】DC1.0A【周囲温度60℃】DC0.7A入力電圧AC200V
アブソデックス(ABSODEX) AX※Rシリーズ用部品 CKDアブソデックス(ABSODEX) AX※Rシリーズ用部品CKD
875税込963
1台
5日以内出荷
アブソデックスAX1R、AX2R、AX4Rシリーズ用の部品です。
用途アブソデックス駆動時に必要な場合にタイプ部品RoHS指令(10物質対応)対応
アブソデックス(ABSODEX) ドライバ AXDシリーズ CKDアブソデックス(ABSODEX) ドライバ AXDシリーズCKD
120,625税込132,688
1台
5日以内出荷
アブソデックスAX1R、AX2R、AX4Rシリーズ駆動用のドライバ単体です。小形化した新型ドライバで、ドライバ体積を従来比最大50%削減し、制御盤の省スペースに貢献します。設定用PCとの接続にはUSB mini-Bを採用し、専用ケーブルや変換ケーブルは必要ありません。従来品よりも通信速度UP、通信遮断後も自動接続するので設定作業が簡単になりました。”データ入力運転” PLCからのデータを用いて任意の動作します。”ポイントテーブル運転” PLCから書換え可能なテーブルデータを選択して動作します。”モニター機能” 現在位置、位置偏差量、アクチュエータ負荷率など今の状態を監視します。”データの読出し/書込み” 発生中したアラーム内容の読出しや、パラメータの書込みなどが可能です。ドライバは互換性があるので、トラブル時に交換が簡単です。アクチュエータ情報を読み込む自動認識機能を搭載し、初期設定工数を削減します。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。
用途AX※Rシリーズの駆動用に取付方式パネル取付電圧(V)AC200~240電源単相電源電圧(V)AC200制動方式回生制動:回生抵抗外付け(オプション)使用周囲温度(℃)0~55標高(m)1000以下駆動方式3相正弦波PWM雰囲気腐食性ガス、研削油、金属粉、油等の有害な雰囲気中でないこと/直射日光の当たらない屋内であること耐振動5.9m/s2(10~55Hz)ただし共振なきこと周囲温度(℃)保存:-20~65RoHS指令(10物質対応)対応周囲湿度(%)使用、保存:90以下 結露なきこと
取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット]取付穴加工ラック モジュール1.5~6三興製作所[スプロケット]
8,698税込9,568
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。
材質S45C相当表面処理黒染種別取付穴加工ラック圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)歯面硬度95HRB以下
水平垂直モニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平垂直モニターアームMODERNSOLID(ウィンテクノ)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
1画面用壁面固定タイプの水平垂直多関節アームです。 設置されるモニターの耐荷重は1.5KG~4KGを想定しております。 VESA規格に準拠した75mm×75mm・100mm×100mmピッチのネジ穴を持つモニターが取り付け可能です。 モニター取付部はワンタッチ着脱機能を有しております。 垂直アーム部にはガススプリングを内蔵しており、モニター重量に合わせて調整いただくことでスムーズな動きが可能です。またアームの可動により壁側に寄せて配置することができます。 ケーブルはアーム下のケーブルガイドと前面のケーブル収納に通すことができます。本体形状はEA-151Dと同じになります
材質アルミニウム合金質量(kg)2.6シルバー設置方法壁面取付VESAマウント(mm)75、100RoHS指令(10物質対応)対応関節数/アーム(個)6
メガトルクモータ NSK(日本精工)メガトルクモータNSK(日本精工)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
内容ドライブユニット取付金具
メガトルクモーター PS・PNシリーズ モーター NSK(日本精工)メガトルクモーター PS・PNシリーズ モーターNSK(日本精工)
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
種類トルクモーター取付方式フランジ取付電源単相/交流

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

クモ駆除特集
おすすめ人気ランキング
メカニカル部品