メカニカル部品 :「グリスト」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
針状ころ軸受専用のシールです。
用途グリースの保持 外部からのダスト侵入阻止
1個
144 税込158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

このダストカバーはエルボールLHS用で、耐油性、耐オゾン性の優れた特殊合成ゴム製で、防じん性に優れ、グリース漏れを防止します。
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAX IKO(日本トムソン) CADデータあり
ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪なし JIS等級0 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 同芯軸タイプ CRシリーズ
価格を抑えたバックラッシ30分の経済性重視タイプ。 50~750WのTYPE-3に対応。(モータマッチング表をご覧下さい) 減速比は5・12・20の3種類。 出力軸は、ストレート軸キー溝無しのみ。 高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施。 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBX IKO(日本トムソン) CADデータあり
IKO複合形ニードルベアリング この軸受はスラスト部にスラストローラベアリングが組み合わさているものです。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。 スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
軌道輪形状針状ころ軸受 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪なし JIS等級0 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAXI IKO(日本トムソン) CADデータあり
ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪付き JIS等級0 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比171 出力(kW)3.52 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)1568 許容モーメント(N・m)3920 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)392 モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940 許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比161 出力(kW)0.38 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)167 許容モーメント(N・m)882 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)49 モーメント剛性(Nm/arc.min.)372 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比41 出力(kW)0.38 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)167 許容モーメント(N・m)882 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)49 モーメント剛性(Nm/arc.min.)372 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比81 出力(kW)0.38 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)167 許容モーメント(N・m)882 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)49 モーメント剛性(Nm/arc.min.)372 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比54 出力(kW)0.26 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])30 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)58 許容モーメント(N・m)196 バックラッシ(arc.min.)less than 1.5 ロストモーション(arc.min.)less than 1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)20 モーメント剛性(Nm/arc.min.)117 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
169,000 税込185,900
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比101 出力(kW)3.52 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)1568 許容モーメント(N・m)3920 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)392 モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940 許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
出力(kW)0.594 減速比100 定格トルク(N・m)265 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 許容出力回転数(min-1[r.p.m])35 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)147 モーメント剛性(Nm/arc.min.)1068 許容モーメント(N・m)980 種類ギヤヘッド
1台
289,800 税込318,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
出力(kW)0.594 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)265 許容モーメント(N・m)980 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)147 モーメント剛性(Nm/arc.min.)1068 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
289,800 税込318,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (394種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比233 出力(kW)0.594 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)265 許容モーメント(N・m)980 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)147 モーメント剛性(Nm/arc.min.)1068 許容出力回転数(min-1[r.p.m])15 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
289,800 税込318,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
出力(kW)0.22 減速比189 定格トルク(N・m)98 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 許容出力回転数(min-1[r.p.m])19 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)47 モーメント剛性(Nm/arc.min.)421 許容モーメント(N・m)686 種類ギヤヘッド
1台
239,800 税込263,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
出力(kW)0.22 減速比243 定格トルク(N・m)98 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 許容出力回転数(min-1[r.p.m])14 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)47 モーメント剛性(Nm/arc.min.)421 許容モーメント(N・m)686 種類ギヤヘッド
1台
239,800 税込263,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比105 出力(kW)0.92 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)412 許容モーメント(N・m)1666 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)108 モーメント剛性(Nm/arc.min.)931 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比81 出力(kW)0.92 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)412 許容モーメント(N・m)1666 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)108 モーメント剛性(Nm/arc.min.)931 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比103 出力(kW)0.26 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])30 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)58 許容モーメント(N・m)196 バックラッシ(arc.min.)less than 1.5 ロストモーション(arc.min.)less than 1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)20 モーメント剛性(Nm/arc.min.)117 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
169,000 税込185,900
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比121 出力(kW)3.52 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)1568 許容モーメント(N・m)3920 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)392 モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940 許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比66 出力(kW)3.52 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)1568 許容モーメント(N・m)3920 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)392 モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940 許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比81 出力(kW)3.52 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)1568 許容モーメント(N・m)3920 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)392 モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940 許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比153 出力(kW)0.22 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)98 許容モーメント(N・m)686 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)47 モーメント剛性(Nm/arc.min.)421 許容出力回転数(min-1[r.p.m])23 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
239,800 税込263,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比153 出力(kW)0.92 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)412 許容モーメント(N・m)1666 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)108 モーメント剛性(Nm/arc.min.)931 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
出力(kW)0.38 減速比105 定格トルク(N・m)167 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)49 モーメント剛性(Nm/arc.min.)372 許容モーメント(N・m)882 種類ギヤヘッド
1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比121 出力(kW)0.38 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)167 許容モーメント(N・m)882 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)49 モーメント剛性(Nm/arc.min.)372 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
出力(kW)0.26 減速比31 定格トルク(N・m)58 定格回転数(min-1[r.p.m])30 定格寿命(時間)6000 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500 バックラッシ(arc.min.)less than 1.5 ロストモーション(arc.min.)less than 1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)20 モーメント剛性(Nm/arc.min.)117 許容モーメント(N・m)196 種類ギヤヘッド
1台
169,000 税込185,900
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比43 出力(kW)0.26 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])30 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)58 許容モーメント(N・m)196 バックラッシ(arc.min.)less than 1.5 ロストモーション(arc.min.)less than 1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)20 モーメント剛性(Nm/arc.min.)117 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
169,000 税込185,900
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
出力(kW)0.26 減速比43 定格トルク(N・m)58 定格回転数(min-1[r.p.m])30 定格寿命(時間)6000 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500 バックラッシ(arc.min.)less than 1.5 ロストモーション(arc.min.)less than 1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)20 モーメント剛性(Nm/arc.min.)117 許容モーメント(N・m)196 種類ギヤヘッド
1台
169,000 税込185,900
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比54 出力(kW)0.26 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])30 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)58 許容モーメント(N・m)196 バックラッシ(arc.min.)less than 1.5 ロストモーション(arc.min.)less than 1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)20 モーメント剛性(Nm/arc.min.)117 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
169,000 税込185,900
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比79 出力(kW)0.26 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])30 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)58 許容モーメント(N・m)196 バックラッシ(arc.min.)less than 1.5 ロストモーション(arc.min.)less than 1.5 ねじり剛性(Nm/arc.min.)20 モーメント剛性(Nm/arc.min.)117 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
169,000 税込185,900
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
出力(kW)3.52 減速比145 定格トルク(N・m)1568 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)392 モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940 許容モーメント(N・m)3920 種類ギヤヘッド
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比108 出力(kW)0.22 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)98 許容モーメント(N・m)686 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)47 モーメント剛性(Nm/arc.min.)421 許容出力回転数(min-1[r.p.m])32 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
239,800 税込263,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比81 出力(kW)0.22 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)98 許容モーメント(N・m)686 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)47 モーメント剛性(Nm/arc.min.)421 許容出力回転数(min-1[r.p.m])43 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
239,800 税込263,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比121 出力(kW)0.92 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)412 許容モーメント(N・m)1666 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)108 モーメント剛性(Nm/arc.min.)931 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比41 出力(kW)0.92 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)412 許容モーメント(N・m)1666 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)108 モーメント剛性(Nm/arc.min.)931 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比57 出力(kW)0.92 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)412 許容モーメント(N・m)1666 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)108 モーメント剛性(Nm/arc.min.)931 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比57 出力(kW)0.38 種類ギヤヘッド 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 定格トルク(N・m)167 許容モーメント(N・m)882 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)49 モーメント剛性(Nm/arc.min.)372 許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります