メカニカル部品 :「シールド線 0.5」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
商品豆知識
6芯+3対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】B:2.0、【集合撚り】6.4、【編組シールド】7.0
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)ETFE
構成【2コ撚り】B:赤×黒、赤×白、白×黒、【ドレン線】60本/0.08mm
芯数A:6芯、B:3対
難燃性VW-1相当
色(絶縁体)A:赤、黒、B:赤、黒、白
配線方式屈曲
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.21
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:36以下/B:98以下
シース厚(mm)1
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:1.0、B:0.58
絶縁体外径(mm)A:1.50、B:1.00
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)9
導体断構成(本/mm)A:7/38/0.05、B:40/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする
材質(導体)A:軟銅線、B:錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.2
耐電圧(V/min)A.C500
6芯+3対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
仕様【ナンバリング】B:絶縁体上に数字マークをマーキングする
ピッチ(mm)【対撚り】A/白×赤:20、白×黒:14、黒×赤:17
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【集合撚り】5.5、【編組シールド】6.1
記号A66L-0001-0286(ナンバリング)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)耐熱PVC
構成【対撚り】A:白×赤、白×黒、黒×赤、【編組シールド・ドレン線】編組シールド下に錫メッキ軟銅線(12/0.18)を、1条添える
芯数A:6芯、B:3対
伸び(%)【絶縁体】100以上、【シース】100以上
難燃性VW-1相当
素線径(mm)【編組シールド】0.12
引張強度(MPa)【絶縁体】10.3以上、【シース】10.3以上
色(絶縁体)A:白、赤、黒、B:赤、黒
配線方式固定
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.20、B:0.28
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:110以下/B:38.7以下
シース厚(mm)1
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.54、B:0.93
絶縁体外径(mm)A:0.94、B:1.50
シース外径(Φmm)8.5
導体断構成(本/mm)A:7/0.1、B:20/0.18
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.18
耐電圧(V/min)A.C500
5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】A:1.76、【集合撚り】4.3、【編組シールド】5.1
記号MIX7C(0.2SQ、0.5SQ)EF-SV(0462)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)ETFE
構成【2コ撚り】白×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】30本/0.08mm
芯数A:1体、B:5芯
難燃性VW-1相当
素線径(mm)【編組シールド】0.13
色(絶縁体)A:白、黒、B:赤、緑、黄、茶、青
配線方式屈曲
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.15、B:0.20
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:93以下/B:40.1以下
シース厚(mm)1
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.58、B:0.94
絶縁体外径(mm)A:0.88、B:1.34
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)7
導体断構成(本/mm)A:40/0.08、B:104/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.2、B(SQ):0.5
耐電圧(V/min)A.C500
5芯+2対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.88、【集合撚り】4.9、【編組シールド】5.4
記号MIX9C(0.18SQ、0.5SQ)HRV-SV(0461)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)耐熱PVC
構成【ドレン線】7/0.18
芯数A:2体、B:5芯
難燃性VW-1相当
色(絶縁体)A:緑、灰、B:橙、黄
配線方式固定
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.20
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:39以下/B:110以下
シース厚(mm)0.75
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.93、B:0.54
絶縁体外径(mm)A:1.43、B:0.94
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)7
導体断構成(本/mm)A:20/0.18、B:7/0.18
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.18、B(SQ):0.5
耐電圧(V/min)A.C500
5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.88、【集合撚り】4.4、【編組シールド】5.0
記号MIX7C(0.18SQ、0.5SQ)HRV-SV(0491)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)耐熱PVC
構成【ドレン線】7/0.18
芯数A:5芯、B:1対
難燃性VW-1相当
色(絶縁体)A:緑、黄、B:橙
配線方式固定
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.20
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:39以下/B:110以下
シース厚(mm)0.6
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.93、B:0.54
絶縁体外径(mm)A:1.43、B:0.94
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)6.3
導体断構成(本/mm)A:20/0.18、B:7/0.18
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.18
耐電圧(V/min)A.C500
6芯+5対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】スズめっき軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【集合撚り】6.7、【編組シールド】7.4
材質(シース)難質PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン
構成【ドレン線】12本/0.18mm
芯数A:6芯、B:5対
難燃性VW-1相当
色(絶縁体)A:赤、黒、B:黄、灰、橙、茶、緑、白
配線方式屈曲
シールド【編組】スズめっき軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.29、B:0.26
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:38以下/B:93以下
シース厚(mm)0.7
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.92、B:0.58
絶縁体外径(mm)A:1.5、B:1.1
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)9.1
導体断構成(本/mm)A:100/0.08、B:40/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする
材質(導体)電気用軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.2
耐電圧(V/min)A.C500
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。