メカニカル部品 :「タイ」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • タイヤ
  • タイミングベルト
  • タイミングプーリー
44,868件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEMC Series 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形 SMCLEMC Series 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形SMC
189,800税込208,780
1個
21日以内出荷
LEMC Series 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形 SMCLEMC Series 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形SMC
169,800税込186,780
1個
31日以内出荷
ストローク(mm)1500サイズ32取付け方法DINレール取付形軸数単軸用 / 標準仕様リード(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(PNP)モータ配置下側折返しアクチュエータケーブル長さ(m)5I/Oケーブル長さ(m)1.5モータオプションロックなし
LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動 SMCLEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動SMC
74,980税込82,478
1個
21日以内出荷
その他グリース塗布あり(シールバンド部)ストローク(mm)300サイズ16ケーブル長(m)【I/Oケーブル】1.5取付け方法DINレール取付形軸数単軸用 / 標準仕様リード(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V)アクチュエータケーブル長さ(m)3モータオプションロックなしオートスイッチ取付金具なし位置決めピン穴ハウジングB底面
LEY-X5 Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ SMCLEY-X5 Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 ACサーボモータ 対応LECS□-TシリーズドライバSMC
249,800税込274,780
1個
31日以内出荷
適合I/Oケーブル長さ:ケーブルなし(コネクタのみ)ストローク(mm)100サイズ32ケーブル長(m)5精度基本形リード(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類LECSB2-T、電源電圧200V~240Vロッド先端ねじロッド先端めねじケーブル種類ロボットケーブル(耐屈曲)モータ配置ストレートモータ種類ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力200Wモータオプションロックなしオーダーメイド仕様耐塵・防滴仕様
一体型遊星ギヤモータ(X8-90) MYACTUATOR一体型遊星ギヤモータ(X8-90)MYACTUATOR
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
一体型遊星ギヤモータ(X8-60) MYACTUATOR一体型遊星ギヤモータ(X8-60)MYACTUATOR
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
一体型遊星ギヤモータ(X8-20) MYACTUATOR一体型遊星ギヤモータ(X8-20)MYACTUATOR
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷
一体型遊星ギヤモータ(X6-8) MYACTUATOR一体型遊星ギヤモータ(X6-8)MYACTUATOR
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
一体型遊星ギヤモータ(X4-3) MYACTUATOR一体型遊星ギヤモータ(X4-3)MYACTUATOR
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
一体型遊星ギヤモータ(X4-24) MYACTUATOR一体型遊星ギヤモータ(X4-24)MYACTUATOR
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
一体型遊星ギヤモータ(X10-40) MYACTUATOR一体型遊星ギヤモータ(X10-40)MYACTUATOR
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
一体型遊星ギヤモータ(X10-100) MYACTUATOR一体型遊星ギヤモータ(X10-100)MYACTUATOR
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動 SMCLEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動SMC
86,980税込95,678
1個
11日以内出荷
仕様標準その他グリース塗布(シールバンド部)ありストローク(mm)300サイズ32取付け方法DINレール取付形軸数単軸用リード(mm)48プロトコルパラレル入力(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V)アクチュエータケーブル長さ(m)3I/Oケーブル長さ(m)1.5モータオプションロックなしオートスイッチ取付金具なし位置決めピン穴ハウジングB底面
LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動 SMCLEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動SMC
85,980税込94,578
1個
11日以内出荷
仕様標準仕様ストローク(mm)300サイズ32取付方式ねじ取付形ケーブル長(m)I/O:1.5軸数単軸用リード(mm)相当:48プロトコルパラレル入力(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V)アクチュエータケーブル長さ(m)3モータオプションロックなしオートスイッチ取付金具なし位置決めピン穴ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)あり
バーナコントローラ azbil(旧:山武)バーナコントローラazbil(旧:山武)
119,800税込131,780
1個
29日以内出荷
工業炉や燃焼装置の安全制御。ガス・オイルバーナを正しい順序で自動点火し、火炎監視を行います。
質量(g)540RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードタイプリニアガイド AirTACスタンダードタイプリニアガイドAirTAC
2,798税込3,078
1個
16日以内出荷
精度等級並級RoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプスクエア型
低床タイプリニアガイド AirTAC低床タイプリニアガイドAirTAC
2,698税込2,968
1個
16日以内出荷
精度等級並級RoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプスクエア型
JXC5-LEFS/LEKFS Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN) SMCJXC5-LEFS/LEKFS Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)SMC
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷
ストローク(mm)200サイズ16シリーズLEFS-電動アクチュエータ スライダタイプ ねじ駆動通信方法パラレル入力(NPN)取付け方法ねじ取付形軸数1軸RoHS指令(10物質対応)対応I/Oケーブル長さ(m)1.5
LEHF Series 電動グリッパ2爪タイプ SMCLEHF Series 電動グリッパ2爪タイプSMC
93,980税込103,378
1個
11日以内出荷
ストローク(mm)16サイズ10形式2爪タイプ通信方法パラレル入力(NPN)取付け方法ねじ取付形リード線基本形RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ロボットケーブル 3mI/Oケーブル長さ(m)1.5モータケーブル取出方向左側面取出
井口機工製作所 ボールトランスファー Piece Peace Pazzle 井口機工製作所井口機工製作所 ボールトランスファー Piece Peace Pazzle井口機工製作所
189税込208
1ケース(4個)
6日以内出荷
・パズルタイプなので様々な形状の搬送ラインを作ることができます。 ・射出成型機で製作していますので、低コストです。 ・樹脂製イグチベアーを取り付ければ、オール樹脂の搬送ラインが完成。食品工場やクリーンルームで使用可能です。 ・ひとつのピースで4種類の形状のイグチベアーが容易に取り付けられます。 ・従来のユニットに比べ、格段に軽量になります。
用途取付可能ボールベアー ・US-16:使用荷重 8kgf ・US-25:使用荷重 30kgf ・IP-16:使用荷重 3kgf ・IP-25:使用荷重 10kgf備考4個タイプマグネット
ステンレスローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)ステンレスローラー単体(シャフト付)テラウチ(寺内製作所)
2,598税込2,858
1本
8日以内出荷
オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用単品ローラー(シャフト付き)
用途中量級の搬送に適しています。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラ径(Φmm)38
ステンレスローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)ステンレスローラー単体(シャフト付)テラウチ(寺内製作所)
5,198税込5,718
1本
8日以内出荷
オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
用途中荷重品の搬送に耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラ径(Φmm)60.5
スチールローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)スチールローラー単体(シャフト付)テラウチ(寺内製作所)
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)48.6
スチールローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)スチールローラー単体(シャフト付)テラウチ(寺内製作所)
2,098税込2,308
1本
8日以内出荷
高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)57.2
スチールローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)スチールローラー単体(シャフト付)テラウチ(寺内製作所)
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。
用途中量級の搬送に適しています。シャフト径(Φmm)11.8肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)38.1
LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ SMCLEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプSMC
73,980税込81,378
1個
11日以内出荷
仕様標準仕様その他【リード】基本形ストローク(mm)10サイズ20形式2爪タイプケーブル長(m)【アクチュエータケーブル(標準)】1.5 / 【通信プラグコネクタ I/Oケーブル】1.5取付け方法DINレール取付形軸数単軸用RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)モータサイズコンパクト形モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出)フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)
ステンレスローラチェーン 1列タイプ KANA(片山チエン)ステンレスローラチェーン 1列タイプKANA(片山チエン)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
トラスコ品番421-7994材質ステンレスタイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)9.525ユニットリンク数320列数1ローラー外径(Φmm)5.08チェーンNo.35RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)4.77最大許容張力(kN)0.26
MMX300-VG用部品 ドライブプーリ マルヤス機械MMX300-VG用部品 ドライブプーリマルヤス機械
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
用途MMX300-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ89.1
MMX300-VG用部品 テールローラ マルヤス機械MMX300-VG用部品 テールローラマルヤス機械
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
用途MMX300-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ48.6
MMX224-VG用部品 ドライブプーリ マルヤス機械MMX224-VG用部品 ドライブプーリマルヤス機械
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
用途MMX224-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ65.5材質(シェル)ウレタン
MMX224-VG用部品 テールローラ マルヤス機械MMX224-VG用部品 テールローラマルヤス機械
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
用途MMX224-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ34
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  ガイド付ロッドタイプ  LE2YG□H Series SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H SeriesSMC
81,980税込90,178
1台
11日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) 8.7kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
用途マニホールドコントローラ対応備考オートスイッチなし(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(13.7MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラJXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H Series SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H SeriesSMC
69,980税込76,978
1台
11日以内出荷
マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) 8.7kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。 バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
用途マニホールドコントローラ対応保護等級IP30リード(mm)相当:48RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(13.7MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)適合コントローラ機種JXD1
JXC5-LER Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN) SMCJXC5-LER Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)SMC
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
仕様軸数/特殊:軸数:単軸用、仕様:標準仕様サイズ10取付方式ねじ取付形シリーズLER-電動ロータリテーブル精度テーブル:基本形プロトコル通信:パラレル入力(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V)I/Oケーブル長さ(m)1.5揺動角度(°)320回転トルク(N・m)最大:高トルク (LER10:0.32、LER30:1.2、LER50:10)
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ロータリテーブル LE2R□H Series SMC電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ロータリテーブル LE2R□H SeriesSMC
75,980税込83,578
1台
10日以内出荷
・ロータリテーブル LE2R□H Series 追加・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) 8.7kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
用途マニホールドコントローラ対応RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.46MB)モータ種類バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)コントローラJXD1
ヘリカルラックギヤ KANA(片山チエン)ヘリカルラックギヤKANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ヘリカル形状(歯が斜めに配置)によりKFラックギヤに比べて、静粛性に優れ、強度が高いラックギヤ。 100タイプ(全長95mm)は合わせラックとしてもお使いいただけます。
用途搬送装置や工作機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)500表面処理黒染ねじれ角15°熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯直角圧力角20°歯面硬度HB210以下歯車基準断面歯直角モジュール(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
カナロック KANA(片山チエン)カナロックKANA(片山チエン)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
KPL201形はインナーリンク、アウターリンク共スリット入りで、広範囲の軸交差に対応でき、ボス径の小さいスプ ロケット、タイミングプーリ等に使用できます。ボス穴とシャフトの嵌合はH8/(h6,js6,k6,m6)までです。
材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
JXC5-LEY/LESYH/LEYG Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN) SMCJXC5-LEY/LESYH/LEYG Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)SMC
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
仕様標準その他【モータ配置】右折返し【モータカバー向き】-ストローク(mm)50サイズ40シリーズLEY-動アクチュエータ/ロッド型モータータイプステップモータ(サーボ DC24V)取付け方法DINレール取付形軸数1リード(mm)LEY16/LESYH8:2.5mm,LEY25:3mm,LEY32/LEY40:4mmRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類軸受なし伝送プロトコルパラレル入力(NPN)I/Oケーブル長さ(m)1.5
小型溶接セット”KSパンダ” カミマル小型溶接セット”KSパンダ”カミマル
249,800税込274,780
1セット
3日以内出荷
容器から調整器、ホース、バーナーまでセットになっており、調整器の使用圧力も一定に調整してあるため、作業までの手間がかかりません。運搬車のタイプになっているため、移動しての作業に最適です。酸素調整器には、発火防止の安全機構を内蔵しています。
用途ガス溶接、ガス切断作業に。建築現場、機械工事、板金作業、ダクト工事、水道工事等でのガス溶接・ガス切断などに。付属品溶接火口(#1、#2):各1本、切断火口(#1、#2):各1本、モンキースパナ:1丁、火口掃除針:1セットトラスコ品番207-3546セット内容酸素500L容器、アセチレン0.5kg容器、酸素調整器、アセチレン調整器、アセチレン用逆火防止器、5mツインホース、中型両用器、切断火口(#1、#2)、溶接火口(#1、#2)、ライター、モンキーレンチ、コックハンドル、火口掃除針、保護メガネ高さ(mm)850奥行(mm)330間口(mm)400
カーブローラコンベヤ マキテックカーブローラコンベヤマキテック
2,298税込2,528
1本ほか
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのカーブコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチール
...

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品