メカニカル部品 :「ナット 12mm」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
商品豆知識
用途一般軸用(AN00~AN100)
アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用)
取外しスリーブ用(AN09~AN40)
材質SS400
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径 = 12mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 3mm。外径 = 26mm。全体の長さ = 24mm。。RS PROリードねじ丸ナット. RS PROの丸ナットを使用すると、リードスクリュープロジェクトが容易になります。丸ナットは、台形リードスクリューのネジと合致する内ネジがあり、動きやすく、摩擦を最小限に抑えた設計です。潤滑された青銅素材を使用することで、RS PRO丸型ナットはリードねじの摩耗を軽減し、プロジェクトを簡単に行えます。最小限の摩擦で最大限の精度を実現します。. この丸ナットが選ばれる理由. ラウンドナットは、高品質の円筒型青銅ナットで、南京錠のリードねじ用です。単一スタートスレッドで、適度な負荷がかかる用途に適しています。一定した動作を確保するため、標準の潤滑をお勧めします。. 特長. ;ul> ;li>丸型ナット ;/li> ;li>最小限の摩擦 ;/li> ;li>正確で繰り返し可能なモーションを実現 ;/li> ;li>高度な制御と精度 ;/li> ;li>材質: 青銅 ;/li> ;li>ねじスタート: 1 ;/li> ;li>長方形リードねじと併用 ;/li> ;/ul>. RS PRO 丸ナット 軸径可変タイプ - 別売品. ;ul> ;li>10mm, RS ストック番号: ; 862-5345 862-5345 ;/li> ;li>12mm, RS ストック番号: ; 862-5354 862-5354 ;/li> ;li>14mm, RS ストック番号: ; 862-5357 862-5357 ;/li> ;li>16mm, RS ストック番号: ; 862-5351 862-5351 ;/li> ;li>18mm, RS ストック番号: ; 862-5360 862-5360 ;/li> ;li>20mm, RS ストック番号: ; 862-5363 862-5363 ;/li> ;li>22mm, RS ストック番号: ; 862-5367 862-5367 ;/li> ;li>24 mm, RS ストック番号: ; 862-5376 862-5376 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>CNC機械 ;/li> ;li>3Dプリンタ ;/li> ;/ul>
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
シャフト径 = 12mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 3mm。外径 = 26mm。全体の長さ = 18mm。。このナットにはMIG溶接のみを使用してください。電解溶接は推奨されません。. 丸型スチールナット. この円筒スチールナットは、手動の操作や動作で締め付けたり、小さな負荷をかけるのに適した台形親ねじ用です。 単条ねじタイプです。
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400
アズワン品番65-9324-56
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
仕様●呼び番号:AN26●サイズ:M130●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/165、D4/149、g/155、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●【EA966PC-126用】ベアリングナット
アズワン品番65-9325-42
1個
¥6,350
税込¥6,985
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN24●サイズ:M120●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/155、D4/138、g/145、Bn/20、S/12、T/5、D6/121●【EA966PC-124用】ベアリングナット
アズワン品番65-9325-41
1個
¥5,130
税込¥5,643
8日以内出荷
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。
材質ステンレス
形状丸形
種類ロックナット
仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400
アズワン品番65-9324-76
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
仕様●呼び番号:AN26●サイズ:M130●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M130×2.0、D3/165、D4/149、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●材質:SS400
アズワン品番65-9324-80
1個
¥5,050
税込¥5,555
8日以内出荷
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形
種類ロックナット
表面処理なし
材質(ナット)SS400または相当品
ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)SUS301
仕様●呼び番号:AW21●サイズ:M105●サイズ(mm):D1/105、k/100.5、E/12、t/1.8、S/12、D4/126、D5/145、r/1.2、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アズワン品番65-9325-11
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸と組み合わせると、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
種別30度台形ねじ フランジ形
材質高強度亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●呼び番号:AW26●サイズ:M130●サイズ(mm):D1/130、K/125、E/14、t/2、s/12、D4/149、D5/175、r/1.5、v/6●歯の数:19●【EA966PC-126用】ベアリングナット用座金
アズワン品番65-9325-46
1個
¥1,920
税込¥2,112
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アズワン品番65-9325-14
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形
種類ロックナット
表面処理なし
材質(ナット)S45C調質または相当品
ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)SUS301
仕様●呼び番号:AW24X●サイズ:M120●サイズ(mm):D1/120、K/115、E/14、t/2、s/12、D4/138、D5/164●歯の数:19●【EA966PC-124用】ベアリングナット用座金
アズワン品番65-9325-45
1個
¥1,610
税込¥1,771
8日以内出荷
耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
種別フランジ形
材質高強度亜鉛合金
耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
種別ストレート形
材質高強度亜鉛合金
すきま(mm)回転方向最大:α≦20分
RoHS指令(10物質対応)対応
30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸を組み合わせれば、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
種別30度台形ねじ ストレート形
材質高強度亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形
種類ロックナット
表面処理なし
材質(ナット)SUS304または相当品
ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)SUS301
直角度は5/1000です。
用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。
トラスコ品番444-2652
材質ナット:機械構造用炭素鋼、ブッシュ:快削黄銅
ねじ寸法M25×1.5
総幅(mm)12
外径(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
3箇所セットスクリュー(M17以下は2箇所)を円周方向から固定。フックスパナ溝4箇所
用途工作機械用精密スピンドル、ボールスクリューサポートベアリング、精密スピンドル、精密測定器など
材質S45C
ねじISO4H等級
硬度HRC22-28
直角度(mm)0.002~0.007
表面処理黒色酸化皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。
尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。
その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。
ボールネジサポートベアリングの固定。
高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。
形状丸形
種類ロックナット
硬度HRC28-32
精度ISO 4H
表面処理なし
材質(ナット)SCM440
材質外側:スチール/亜鉛メッキ、内部部品:スチール/ニッケルメッキ、ナット:スチール/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。