メカニカル部品 :「モーター 15w」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類インダクションモーター 取付方式その他 周波数(Hz)50/60 温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10~+50 シャフト形状歯切タイプ ギアヘッド取付角寸法(mm)70 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 起動トルク(N・m)0.090 過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数4 モーター取付角寸法(mm)70 ギアヘッド取付角寸法(mm)70
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W 種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CB-15 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.35/0.34 起動トルク(N・m)0.09 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.12/0.1
1個
7,530 税込8,283
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-3 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:0.31、60Hz:0.29
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

オリエンタルモーターギヤヘッド GN-S 15W 取付角70mm
出力(W)15 シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)70 ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
1台
6,698 税込7,368
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
7,098 税込7,808
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1台
6,398 税込7,038
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様モーター用取付プレート 適合15W用 エスコ品番EA968CT-15 材質アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×55×78.5
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CG-15 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.11(50Hz)、0.1(60Hz)90rpm:0.04(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.075
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)70 コンデンサの種類内蔵
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W 種類ボールベアリングタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpm エスコ品番EA968CH-15 種類スピードコントロールモーター 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)1200rpm:0.11(50Hz)、0.1(60Hz)90rpm:0.04(50/60Hz) 起動トルク(N・m)0.075
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本 商品タイプギアヘッド単体
1個ほか
5,800 税込6,380
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

仕様リード線タイプ エスコ品番EA968CA-15 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.35/0.34 起動トルク(N・m)0.09 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.12/0.1
1個
7,530 税込8,283
翌日出荷

1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様端子箱付タイプ エスコ品番EA968CC-15 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.19/0.18 起動トルク(N・m)0.09 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.125/0.12
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様端子箱付タイプ エスコ品番EA968CD-15 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.19/0.18 起動トルク(N・m)0.09 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.125/0.12
1個
9,550 税込10,505
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-90 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-9 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:0.95、60Hz:0.89
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-8 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:0.79、60Hz:0.75
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-6 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:0.64、60Hz:0.6
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-200 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-20 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:1.9、60Hz:1.79
1個
8,270 税込9,097
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-180 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-150 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-100 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-40 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz3.81、60Hz:3.58
1個
8,270 税込9,097
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-15 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:1.59、60Hz:1.49
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-13 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:1.32、60Hz:1.25
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-10 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:1.06、60Hz:0.99
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-36 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:3.42、60Hz:3.22
1個
8,270 税込9,097
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-18 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:1.9、60Hz:1.79
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-120 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-75 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-60 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.83
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-50 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.28、60Hz:4.02
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-5 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:0.53、60Hz:0.5
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります