メカニカル部品 :「小型 ギア」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車 CADデータあり
1個
729 税込802
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.5 黄銅 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別平歯車 材質黄銅 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
1個
339 税込373
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.8 S45C 協育歯車 CADデータあり
協育歯車平歯車 モジュール0.8 S45C
エコ商品
モジュール0.8 材質S45C 形状B1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9336種類の商品があります)

ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無 材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅 種類回転ステージ 分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half) 電源電圧(V)DC5~24±10% 消費電流(mA)15以下 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドベアリング方式 移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止 ロストモーション(°)0.05 原点センサ
1個
90,980 税込100,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

協育歯車平歯車S1D
エコ商品
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 トラスコ品番158-1897 材質ポリアセタール白色(機械加工用) 形状B1 歯数100 全長(mm)14 歯幅(mm)6 穴径(Φmm)8 モジュール1 ハブ外径(Φmm)30 歯先円直径(mm)Φ102 基準円直径(Φmm)100 ハブ長さL(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

協育歯車平歯車S80B
エコ商品
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 形状B1 全長(mm)14 歯幅(mm)5 モジュール0.8 ハブ長さL(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協育歯車平歯車S50D
エコ商品
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 トラスコ品番158-0382 セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス) 材質ポリアセタール(白色) 形状B1 歯数20 全長(mm)8 歯幅(mm)3 穴径(Φmm)3 モジュール0.5 ハブ外径(Φmm)8 歯先円直径(mm)Φ11 基準円直径(Φmm)10 ハブ長さL(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじM2-M3 取付ねじls3
1個
959 税込1,055
当日出荷

協育歯車平歯車S50S
エコ商品
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 付属品セットスクリュー×2 トラスコ品番158-1905 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 形状B1 歯数30 全長(mm)16 歯幅(mm)8 穴径(Φmm)5 モジュール0.5 ボス径(Φmm)12 ハブ外径(Φmm)12 歯先円直径(mm)Φ16 基準円直径(Φmm)15 ハブ長さL(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじM2-M3 取付ねじls4
1個
799 税込879
当日出荷

協育歯車平歯車S1S
エコ商品
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 材質S45C(機械構造用炭素鋼) モジュール1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S1D
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール1 材質ポリアセタール白色(機械加工用)
1個
699 税込769
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.04MB)
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷

協育歯車平歯車S50S
エコ商品
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 付属品セットスクリュー×2 トラスコ品番158-0409 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 形状B1 歯数48 全長(mm)13 歯幅(mm)5 穴径(Φmm)5 モジュール0.5 ボス径(Φmm)15 ハブ外径(Φmm)15 歯先円直径(mm)Φ25 基準円直径(Φmm)24 ハブ長さL(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじM2-M3 取付ねじls4
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9997種類の商品があります)

協育歯車平歯車S1SU
エコ商品
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 材質SUS304(ステンレス鋼棒) 形状B1 全長(mm)16 モジュール1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

協育歯車平歯車S75B
エコ商品
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 セット内容セットスクリューが1個付いてます。 材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板) モジュール0.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

協育歯車平歯車S75SU
エコ商品
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 材質SUS304(ステンレス鋼棒) 形状B1 全長(mm)15 歯幅(mm)8 穴径(Φmm)6 モジュール0.75 ハブ長さL(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじMM4 取付ねじls3.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協育歯車平歯車S50SU
エコ商品
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 材質SUS304(ステンレス鋼棒) モジュール0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

協育歯車平歯車S80SU
エコ商品
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 トラスコ品番161-5500 材質SUS304(ステンレス鋼棒) 形状B1 歯数45 全長(mm)14 歯幅(mm)5 穴径(Φmm)6 モジュール0.8 ハブ外径(Φmm)18 歯先円直径(mm)Φ37.6 基準円直径(Φmm)36 ハブ長さL(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじM2-M4 取付ねじls4
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

協育歯車平歯車S75S
エコ商品
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 付属品セットスクリュー×1 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 形状B1 全長(mm)15 穴径(Φmm)6 モジュール0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじMM4
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協育歯車平歯車S1DB
エコ商品
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 セット内容セットスクリューが1個付いてます。 材質ポリアセタール(白色)、黄銅ブッシュ入り(C3604B) 形状Bm 全長(mm)20 歯幅(mm)10 モジュール1 ハブ長さL(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじMM4 取付ねじls4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

協育歯車平歯車S30B
エコ商品
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板) 形状B1 全長(mm)8 歯幅(mm)2 穴径(Φmm)3 モジュール0.3 ハブ外径(Φmm)10 ハブ長さL(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじMM3 取付ねじls3
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1218種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9778種類の商品があります)

種類ギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (575種類の商品があります)

種類ギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷

小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 トラスコ品番149-5353 セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス) 材質ポリアセタール白色(機械加工用) 形状A1 歯数12 全長(mm)12 歯幅(mm)12 穴径(Φmm)6 モジュール1 歯先円直径(mm)Φ14 基準円直径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.75 材質黄銅 種別平歯車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の安定性を求められる小型精密機器に最適な安価なマイクロクラッチです。そのまま組込みが出来る、軸と一体にした多くのカスタムタイプを用意してあります。コンパクトで高トルク、取付け・取扱いも簡単です。多彩なカスタムタイプ。ステータは、軸上に簡単にセットできるベアリング取付け形。軸の回転速度によりドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2つがあります。アーマチュア3型にプーリ・歯車をアッセンブリしたり、そしてこれに、軸と組み合わせたり、多彩なカスタム製品の実績が多数あります。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
使用可能温度範囲-10~+40℃ 耐熱クラスB コイル電圧(V)DC24(at20℃) バックラッシゼロ 適合電源装置BES・BEH
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DOBOT MG400用フランジ付ハンド。小型で柔軟な設置。高い作業速度。正確な力制御
用途DOBOT MG400用ハンド 仕様●MG400専用フランジ:専用フランジ付●推奨加工対象物質量(kg):0.25●繰返し制度(mm):±0.02●開閉時間(秒):0.3/0.3●駆動方法:高精度プラネタリギヤ+ラックアンドピニオン●騒音放射:60db未満 ストローク(mm)10 寸法(mm)グリッパ:89×30×18 質量(kg)0.155 定格電圧(V)DC24±10% 定格電流(A)0.1 推奨環境0~40℃ 爪数2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.39MB) 取扱説明書取扱い説明書(0.85MB) IP等級IP40 ピーク電流(A)0.22 把持力(N)6~15
1個
127,600 税込140,360
18日以内出荷

ボッシュ・レックスロスベルト セクション BS 2・BS 2/S
エコ商品
歯付きベルトは、クリーンでドライな環境下での中小型サイズのパレット搬送に適しています。コンベアメディアの高い柔軟性とフラットな形状によりセクション間の狭いレイアウトを実現します。
許容荷重(kg)ベルト長さあたり:1/cm 周波数(Hz)50 電圧(V)200 モーター接続部:ターミナルボックス マウントモータ:左 RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)60 速度(m/min)定格:18 ギア比1/10
1個
259,800 税込285,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります