メカニカル部品 :「揺動」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
1個
169 税込186
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ左ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ左ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C 材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(レース)SUS410
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ左ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドライメットST ワッシャー(70W) オイレス工業 CADデータあり
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。 無給油で使用できます。 磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。 往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。 軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+120 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
1個
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C 材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(レース)SUS410
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オイレスタフメット オイレス工業 CADデータあり
オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+350 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
1個
389 税込428
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ左ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C 材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン) 材質(レース)SUS410
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中央精機卓上型除振台
RoHS
事務机や作業台の上でそのまま利用できる手軽な除振台です。軽量・コンパクトでしかも薄型タイプのため持ち運びも簡単です。5AA型は小型の自動レベル調整器を内蔵していますので、空気源があれば、ばね上の荷重に対応して自動的に空気ばね圧力を調整してレベルの水平を保ちます。ピンレバー弁をON、OFFすることによりエアーを約2秒で給・排気し搭載機器調整時の揺動を解消できます。空気源との接続のためΦ6mm×3mのウレタンチューブおよび継ぎ手(RT1/8おねじ)が付属します。
仕様空気源:別途必要 固有振動数(Hz)垂直:約2.5、水平:約2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ロータリテーブル LE2R□H Series 追加。・マニホールドコントローラ対応。 最大16軸接続可能。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。 8.7kg-CO2e/年(14.1)。 ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。 停止位置からの再始動が可能
用途マニホールドコントローラ対応 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(14.46MB) モータ種類バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) コントローラJXD1
1台
75,980 税込83,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様軸数/特殊:軸数:単軸用、仕様:標準仕様 サイズ10 取付方式ねじ取付形 シリーズLER-電動ロータリテーブル 精度テーブル:基本形 プロトコル通信:パラレル入力(NPN) RoHS指令(10物質対応)対応 モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V) I/Oケーブル長さ(m)1.5 揺動角度(°)320 回転トルク(N・m)最大:高トルク (LER10:0.32、LER30:1.2、LER50:10)
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング