メカニカル部品 :「歯車 固定」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
特価
本日8月25日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。。
モジュール1
種別平歯車
材質MC901(ボス部SUS303)
形状S1
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状頭付キー
材質S45C
種別平歯車
材質S45C
形状S5
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
ギヤヘッドに取付フランジがついているタイプです。モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み込むことができます。
種類ボールベアリングタイプ
シャフトGU歯切り
モータータイプギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)90
SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー
材質S50C
公差h9
モジュール0.5
種別平歯車
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級
RoHS指令(10物質対応)対応
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)0.08~0.18
公差AH7
歯切基準面穴
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類Zステージ
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
材質(本体)アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)0.1
精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30
表面処理(本体)梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)18
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類xyステージ
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
材質(本体)アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)0.1
精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30
表面処理(本体)梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)18
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類Xステージ
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
材質(本体)アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)0.1
精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30
表面処理(本体)梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)18
モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
ギヤヘッドに取付フランジが付いているタイプです。
モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み付けることができます。
モータータイプギヤヘッド
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類Xステージ
送り方式送りねじ
移動ガイドアリ溝
材質(本体)アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)0.1
精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30
表面処理(本体)梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)4.2
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類xyステージ
送り方式送りねじ
移動ガイドアリ溝
材質(本体)アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)0.1
精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30
表面処理(本体)梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)4.2
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。
シャフト中空軸
モータータイプギヤヘッド
摘用GN歯切(40W用)
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
固定キット1つはM4ねじ10本とプレート10枚から構成されます。; 1223443 1223443 1.5モジュール用フレキシブルラック ; 1223444 1223444 2.0モジュール用フレキシブルラック ; 1223445 1223445 1.5モジュール用アルミレール ; 1223446 1223446 2.0モジュール用アルミレール ; 1223447 1223447 1.5 / 2.0モジュール用固定キット. デルリンギアラック. RS Proフレキシブルメトリックラック製品です。ジュラコン、アルミ製固定レール、圧着プレート、及びねじ(別売り)から構成されます。 このラックは目的の面に直接取り付けることも、又はアルミ製の固定レールを使用して取り付けることもできます。特長と利点:. ラックは2メートルの長さで提供 - 用途に合わせて簡単にカット アルミ製の固定レールは1メートルの長さで提供. 製品用途の情報. 0.8 ~ 2.0モジュールと互換性があります。
仕様材料 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類Zステージ
送り方式送りねじ
移動ガイドアリ溝
材質(本体)アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)0.1
精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30
表面処理(本体)梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)4.2
仕様●ボア:50mm●外径:116mm●長さ:116mm●固定タイプ:カバースリーブ●定格トルク:1139Nm●コード番号:231-1932
アズワン品番65-7916-49
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
仕様●ボア:65mm●外径:152mm●長さ:152mm●固定タイプ:カバースリーブ●定格トルク:2350Nm●コード番号:231-1945
アズワン品番65-7915-31
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
仕様●ボア:134mm●固定タイプ:カバースリーブ●定格トルク:18500Nm●コード番号:231-1957
全長(mm)279
外径(Φmm)279
アズワン品番65-7915-46
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様●ボア:78mm●外径:178mm●長さ:178mm●固定タイプ:カバースリーブ●定格トルク:4270Nm●コード番号:231-1948
アズワン品番65-7917-49
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
仕様●カップリングタイプ:ギアカップリング●外径:240mm●長さ:240mm●固定タイプ:カバースリーブ●定格トルク:12100Nm●コード番号:231-1954
アズワン品番65-7915-50
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
高精度な位置決め(バックラッシによる位置ずれ防止)。
高精度な割り出し(バックラッシによる正・逆転時の角度ずれ防止)。
精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。
2枚の歯車で相手歯車の歯を挟み込み、バックラッシを最小限に調整し固定します。
モジュール1
材質SCM435、440(クロムモリブデン鋼)
全長(mm)20
歯幅(mm)10
圧力角(°)20
歯形並歯
エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。
運転は、効率よく非常に静粛です。
本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。
入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。
ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)
・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。。
モジュール1.5
種別平歯車
材質MC901(ボス部SUS303)
形状S1
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール1
種別平歯車
材質MC602ST(ボス部S45C)
形状S1
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール2
種別平歯車
材質MC602ST(ボス部S45C)
形状S1
送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)49
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.3
クランプツマミねじ式
平行度(mm)0.03
目量バーニヤ読み10分
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置両ハンドル
ステージ寸法(mm)Φ60
移動方向回転方向
心円度(mm)0.04
面振れ(mm)0.02
移動量(°)微動360
移動量(ツマミ1回転)約6.5°
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール1.5
種別平歯車
材質MC602ST(ボス部S45C)
形状S1
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯の基準面穴
・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。。
モジュール2
種別平歯車
材質MC901(ボス部SUS303)
形状S1
送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)49
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.6
クランプツマミねじ式
平行度(mm)0.05
目量バーニヤ読み5分
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置両ハンドル
ステージ寸法(mm)Φ90
移動方向回転方向
心円度(mm)0.05
面振れ(mm)0.03
移動量(°)微動360
移動量(ツマミ1回転)約3.5°
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)9.8
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.1
クランプツマミねじ式
平行度(mm)-
目量目盛読み5°
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置両ハンドル
ステージ寸法(mm)Φ30
移動方向回転方向
心円度(mm)0.08
面振れ(mm)-
移動量(°)微動360
移動量(ツマミ1回転)約7.5°
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。