メカニカル部品 :「段」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
674件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンフォニアテクノロジー段付ボウル
パーツフィーダ用段付ボウルです。
材質ステンレス
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

YSED 【オーダー】リニアシャフト 片側段付めねじ 片側段付 YSEDタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
4,986 税込5,485
16日以内出荷

YSSED 【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付めねじ 片側段付 YSSEDタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品) めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC56~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
5,429 税込5,972
16日以内出荷

酒井製作所TP型 無段変速機
ダイレクト組込みで設計が簡単
1台
59,980 税込65,978
30日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
30日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

酒井製作所TX型 無段変速機
高効率・低騒音のSEWヘリカル減速機付き
1台
269,800 税込296,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

オイル交換がいらない完全無給油構造
1台
169,800 税込186,780
30日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

変速が簡単。レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。広い変速範囲。連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。機械的自動制御が可能。特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。コンパクト設計。非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。保守容易。日常の保守は簡単です。変速は無段階。
質量(kg)1.4 タイプ単体 変速比1/12 適合モータ容量(kW)0.2 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz1.38 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])0~300(1430min-1入力時)/0~360(1720min-1入力時) 変速機タイプゼロマックス
1個
102,854 税込113,139
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酒井製作所TM型 無段変速機
高速運転時でも低騒音・低振動
1台
119,800 税込131,780
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

取付コストを削減する中空軸タイプ
1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

酒井製作所TH型 無段変速機
完全無給油構造で据付角度フリー
1台
169,800 税込186,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

酒井製作所TN型 無段変速機
オイル交換がいらない完全無給油構造
1台
169,800 税込186,780
30日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (389種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

1台
409,800 税込450,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YSDD 【オーダー】リニアシャフト 両側段付 YSDDタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
4,943 税込5,437
16日以内出荷

YSDA 【オーダー】リニアシャフト 片側段付 YSDAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
3,315 税込3,647
16日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジー無段変速機 トラクションドライブ RXシリーズ
〇今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。〇RXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。〇今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。〇変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。
1個
434,150 税込477,565
98日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ハンドル操作により変速し、変速比が大きく、ベルト走行線が一定に保たれるU型。
変速機タイプベルト式無段変速
1個
68,980 税込75,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~315●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~380 タイプ単体 許容トルク(N・m)出力軸:6.9 回転方向出力軸:反時計方向 比率(変速比率)0.05 適合モーター出力(kW)0.4
1個
279,083 税込306,991
20日以内出荷

・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~300●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~360 タイプ単体 許容トルク(N・m)出力軸:2.88 回転方向出力軸:時計方向 比率(変速比率)0.05 適合モーター出力(kW)0.2
1個
185,106 税込203,617
20日以内出荷

・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~300●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~360 タイプ単体 許容トルク(N・m)出力軸:2.88 回転方向出力軸:反時計方向 比率(変速比率)0.05 適合モーター出力(kW)0.2
1個
185,106 税込203,617
20日以内出荷

種類変速機 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
139,800 税込153,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4
1台
359,800 税込395,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 耐熱クラスB 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4
1台
309,800 税込340,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~315●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~380 タイプ単体 許容トルク(N・m)出力軸:6.9 回転方向出力軸:時計方向 比率(変速比率)0.05 適合モーター出力(kW)0.4
1個
279,083 税込306,991
20日以内出荷

1個
16,427 税込18,070
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広変速ベルト使用。両開き型。取付け簡単。ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)4 変速比1/2.4 ベルト1422V 全幅L(mm)140 極数(P)4 伝達容量(kW)(高速)1.6、(中速)1.1、(低速)0.4 プーリ外径(mm)155 変速機タイプベルト式無段変速
1個
45,980 税込50,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
質量(kg)25 適合モータ容量(kW)3.7/5.5 移動距離(mm)170 極数(P)4
1個
87,360 税込96,096
61日以内出荷

YSSDD 【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側段付 YSSDDタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品) 焼入硬度HRC56~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
7,243 税込7,967
16日以内出荷

YSEA 【オーダー】リニアシャフト 片側段付めねじ YSEAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
3,358 税込3,694
16日以内出荷

種類変速機 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
209,800 税込230,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

YSSDA 【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付 YSSDAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品) 焼入硬度HRC56~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
3,658 税込4,024
16日以内出荷

ニデックドライブテクノロジー無段変速機 トラクションドライブ NRXシリーズ
〇今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。〇NRXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。〇今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。〇変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。
取付方式ベース取付横形 出力軸方向軸横向
1個
316,350 税込347,985
98日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


ニデックドライブテクノロジー無段変速機 リングコーン OM-Eシリーズ
〇高精度で簡便、安価なメカトロ制御を標準化。〇全機種、オイル交換不要。〇全機種に特許の「自動調圧カム機構」を内蔵。〇不必要な圧接力がかからず長寿命。〇動力ロスのない高効率、省電力型。〇スリップがなく高精度回転。〇起動時の衝撃に耐える高起動特性。
取付方式ベース取付横形 電源(V)200 出力軸方向軸横向
1個
549,100 税込604,010
98日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 変速比1/4 電圧(V)200、200・220 電源三相 極数(P)4
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

変速比1/4 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500~2000、(60HZ)600~2400 極数(P)4
1台
51,980 税込57,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他移動距離とは、変速に必要なモーターを移動する距離です。 変速機タイプベルト式無段変速
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります