メカニカル部品 :「真鍮 筒」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,720 税込6,292
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU
仕様軸受すき間:C3 幅(mm)17 形式高力黄銅製鋲なし角穴保持器 外径D(Φmm)72 内径d(Φmm)35
1個
3,534 税込3,887
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU
仕様軸受すき間:C3 幅(mm)46 外径D(Φmm)130 内径d(Φmm)60
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ
幅(mm)17 外径D(Φmm)62 内径d(Φmm)25 すきま記号C3 材質(保持器)高力黄銅製鋲なし角穴保持器
1個
3,402 税込3,742
4日以内出荷

1個
4,488 税込4,937
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ
仕様軸受すき間:C0 幅(mm)23 形式高力黄銅製鋲なし角穴保持器 外径D(Φmm)90 内径d(Φmm)40
1個
6,028 税込6,631
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ
その他【軸受すき間】C3 幅(mm)17 形式【保持器】高力黄銅製鋲なし角穴保持器 外径D(Φmm)72 内径d(Φmm)35
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU
幅(mm)18 形式高力黄銅製鋲なし角穴保持器 外径D(Φmm)80 内径d(Φmm)40 すきま記号C3 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU
仕様軸受すき間:CM、保持器形式:高力黄銅製鋲なし角穴保持器 幅(mm)25 外径D(Φmm)100 内径d(Φmm)45 シールド形状開放型 外輪タイプ両つば付き 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列
1個
6,898 税込7,588
30日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU
幅(mm)21 外径D(Φmm)80 内径d(Φmm)35 適合保持器高力黄銅製鋲なし角穴保持器 すきま記号CM 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
4,752 税込5,227
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ
仕様●保持器形式:高力黄銅製鋲なし角穴保持器●軸受すき間:C3 幅(mm)35 外径D(Φmm)150 内径d(Φmm)70 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)25 耐荷重(N)4.9 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)1.3 感度0.1mm クランプ- 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム、塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.05 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)黄銅もみぬき JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状円筒ころ 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)黄銅もみぬき JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状円筒ころ 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)黄銅もみぬき JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状円筒ころ 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)黄銅もみぬき JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状円筒ころ 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)25 耐荷重(N)9.8 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)1.3 感度0.1mm クランプ板クランプ 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム、塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.05 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)黄銅もみぬき JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状円筒ころ 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)黄銅もみぬき JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状円筒ころ 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)黄銅もみぬき JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状円筒ころ 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
84,980 税込93,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)黄銅もみぬき JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状円筒ころ 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

。SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 140 mm、外径 210 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:140mm●外径:210mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:33mm●材質:スチール●静定格荷重:245kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:200kN●コード番号:209-1952 アズワン品番65-7957-79
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 190 mm、外径 290 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:190mm●外径:290mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:46mm●材質:スチール●静定格荷重:500kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:400kN●コード番号:209-1961 アズワン品番65-7943-80
1個
479,800 税込527,780
欠品中

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 130 mm、外径 230 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:130mm●外径:230mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:64mm●材質:スチール●静定格荷重:735kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:610kN●コード番号:209-2064 アズワン品番65-7946-06
1個
359,800 税込395,780
欠品中

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 100 mm、外径 180 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:100mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:34mm●材質:スチール●静定格荷重:305kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:285kN●コード番号:209-2015 アズワン品番65-7947-33
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 110 mm、外径 240 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ。
仕様●内径:110mm●外径:240mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:50mm●ボアタイプ:パラレル●材質:スチール●静定格荷重:540kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:530kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:210-1443 アズワン品番65-7901-41
1個
299,800 税込329,780
欠品中

標準的なスラスト玉軸受です
用途バルブ等に使用されます 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)黄銅もみぬき JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向スラスト 軌道輪形状スラスト玉 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準的なスラスト玉軸受です
用途バルブ等に使用されます 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)黄銅もみぬき JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向スラスト 軌道輪形状スラスト玉 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング80mm170mm6316 M/C3
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 80 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:80mm●外径:170mm●レース幅:39mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:86.5kN●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:130kN●コード番号:207-8321 アズワン品番65-7922-04
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 160 mm、外径 220 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:160mm●外径:220mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:28mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:98kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:92.3kN●コード番号:207-7066 アズワン品番65-7927-36
1個
299,800 税込329,780
欠品中

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 180 mm、外径 250 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:180mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:134kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:119kN●コード番号:207-7067 アズワン品番65-7934-15
1個
409,800 税込450,780
欠品中

。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 200 mm、外径 310 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:200mm●外径:310mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:51mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:245kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:216kN●コード番号:207-6946 アズワン品番65-7921-54
1個
429,800 税込472,780
欠品中

SKF Roller Bearing, 140 mm ID, 250 mm OD - NU 228 ECML/C3 Need to deal with heavy radial loads at high speeds in your industrial machinery Use this cylindrical roller bearing from SKF。It has an innovative, open-flanged design that encourages the formation of a lubricant film, helping reduce damage from friction heat。This bearing also features a logarithmic roller profile that reduces stresses around the edges, so you can be confident of long service life。As part of the SKF Explorer series, this product is made from performance-grade high-quality steel that offers strength and reliability even with prolonged use. Cylindrical roller bearing handles heavy loads and high speeds Tapered bore compensates for friction and supports radial loads Inside diameter of 140 mm, outside diameter of 250 mm for versatile application Compact race width of 42 mm Application Information Steering systems Pneumatic and hydraulic equipment Energy generation machinerySKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 140 mm、外径 250 mm です。 Why should I use bearings with a window-type cage ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプWindow-type cages offer precision handling at high loads and speeds without increasing friction。This roller bearing is equipped with a machined-brass cage。What is the ideal operating temperature range for this bearing Since this unit has a brass cage, its suitable for temperatures of up to +250℃.
仕様●内径:140mm●外径:250mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:42mm●材質:スチール●静定格荷重:510kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:450kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-2071 アズワン品番65-7946-70
1個
389,800 税込428,780
欠品中

。SKF Cylindrical Roller Bearing, 110 mm ID, 200 mm OD - NU 222 ECM/C3 This cylindrical roller bearing from SKF is a smart choice for applications that need to accommodate heavy radial loads at high speeds。Its designed with open flanges, so it can transmit axial loads to some extent。This means it can handle accidental shaft displacements and misalignments。The bearings advanced surface profile design maximises efficiency by lowering friction and preventing heat damage and expansion。The logarithmic profile also reduces stress around the bearing edges stress, providing a long service life. High load capacity with high speed tolerance thanks to cylindrical roller bearing set-up Tapered bore support thrust and radial loads at the same time Compact size with a race width of 38 mm Application Information Engine rocker arms Gearboxes and transmission systems Construction equipmentSKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 110 mm、外径 200 mm です。 What type of cage does this bearing use ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis bearing has a brass cage with a maximum operating temperature of +250℃, so it can tolerate a high amount of friction heat。Brass also resists corrosion, so its safe for use with most common bearing lubricants, including synthetic oils and greases, and can be cleaned using organic solvents。How do I mount this cylindrical roller bearing You can install this cylindrical bearing using the hot-mounting method.
仕様●内径:110mm●外径:200mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:38mm●静定格荷重:365kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:335kN●コード番号:209-2057 アズワン品番65-7958-12
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

。SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 95 mm、外側が 200 mm の軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:340kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:305kN●コード番号:208-0421 アズワン品番65-7847-28
1個
279,800 税込307,780
欠品中

SKF アングルコンタクトボールベアリングは、90 mm の内側と 190 mm の外側のリング軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されます。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
仕様●内径:90mm●外径:190mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:305kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:285kN●コード番号:208-0420 アズワン品番65-7936-92
1個
219,800 税込241,780
欠品中

SKF Ball Bearing, 160 mm ID, 200 mm OD - 51132 M When you need a reliable bearing to accommodate an axial thrust in one direction, try this thrust ball bearing from SKF。Its designed to transfer thrust loads applied on the shaft and prevent the shaft from drifting in the axial direction。Its constructed from durable bearing steel which ensures low-friction operation and a long service life。As it meets both British and EU electrostatic discharge standards, you can be assured of its safety。Single direction thrust bearings of this kind are suitable for use where theres no radial force applied。Youll find them commonly used in the automotive, marine and aerospace industries. Open end type Inside diameter of 160 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 31 mm Application Information Gearboxes and clutches Agricultural equipmentSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 160 mm、外径 200 mm です。 When should I use a single direction thrust bearing ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプSingle direction thrust bearings can be used wherever a high axial load capacity is needed, but theres no radial force to accommodate。Theyre often found in cars, machine tools and industrial equipment.
仕様●内径:160mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:465kN●材質:スチール●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:112kN●コード番号:207-6286 アズワン品番65-7932-76
1個
199,800 税込219,780
欠品中

SKF Ball Bearing, 190 mm ID, 260 mm OD - 61938 MA This SKF deep-groove ball bearing is designed to maintain low levels of friction, even when its working at high rotational speeds。This prevents it from overheating, improves power efficiency and means your machinery will have lower maintenance needs。It also leads to less wear and tear on the bearing itself, which improves its working life。True to SKFs high standards, this unit is engineered to offer precision operation and reliable performance in demanding working environments. Open end, cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 190 mm Outside diameter of 260 mm Race width of 33 mm Application Information Food and beverage industry Automotive manufacturing Wind power generation Mining and mineral industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 190 mm、外径 260 mm となっています。 What is this bearing made from ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis SKF bearing is manufactured from steel with a machined brass cage。Both metals are extremely strong, while brass gives the unit a high temperature tolerance。This makes it suitable for use in hot environments and able to withstand the corrosive properties of water and abrasive chemicals.
仕様●内径:190mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:134kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:117kN●コード番号:207-7068 アズワン品番65-7922-62
1個
429,800 税込472,780
欠品中

SKF Ball Bearing, 80 mm ID, 170 mm OD - 6316 M/C3VL0241 Looking for a way to prevent electrical erosion in your ball bearing systems Turn to this INSOCOAT ball bearing from SKF。Its coated with an insulating aluminium-oxide layer thats applied through a sophisticated plasma-spray process for a high-quality finish。This keeps electrical shock and high-frequency currents from passing through the bearings, reducing the risk of damage to contact surfaces。The bearing is made from steel for durability and corrosion resistance, making it a good choice for electric motors and generators in harsh industrial settings. Open end type Aluminium-oxide layer for protection against corrosion Inside diameter of 80 mm Outside diameter of 170 mm Race width of 39 mm Limiting speed of 7500 r/min Application Information Railways and other locomotive power sectors Energy and utility industries Printing industrySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 80 mm、外径 170 mm となっています。 Why does humidity matter when choosing ball bearings ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプWhen bearings are exposed to humidity, moisture can penetrate the insulating material。This reduces the effectiveness of electrical insulation and shortens the service life of the bearing。To protect against this effect, INSOCOAT bearings are treated with a unique sealant.
仕様●内径:80mm●外径:170mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:39mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:86.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:130kN●コード番号:207-8322 アズワン品番65-7924-75
1個
499,800 税込549,780
欠品中

SKF Ball Bearing, 200 mm ID, 250 mm OD - 51140 M This hard-wearing thrust ball bearing from SKF is designed to reduce friction between a machines moving parts。Its made of bearing-type steel that provides long-lasting durability and corrosion resistance。A series of smooth balls in a band around a perimeter allow the bearing to support the axial thrust of both horizontal and vertical shafts。You can use it to control rotational motion and for functions like connecting a rotating shaft to a stationary motor. Limiting speed of 1900 revolutions per minute (r/min) to handle high-speed operations without failure Stabilised up to +125℃ to withstand the heat generated from constant rotation Low friction ensures minimal energy loss Small size for compact applications Good wear resistance for an extended life span Application Information Agricultural machinery Earth-moving equipment Pumps Industrial machinery for cleaning and bottlingSKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 200 mm、外径 250 mm です。 How does this thrust bearing work ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプIt works by transferring thrust loads applied on the shaft and preventing the shaft from drifting in a horizontal or vertical direction。Thrust bearings are generally seated against a raised collar around the shaft。The thrust collar allows the axial load to be transferred from the shaft to the bearing。Thrust bearings are typically used in pairs on each side of the thrust collar.
仕様●内径:200mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:37mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:710000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:168000N●コード番号:207-6290 アズワン品番65-7921-91
1個
239,800 税込263,780
欠品中

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります