メカニカル部品 :「精密ステージ」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ 移動方向X軸1方向 質量(kg)8 種類Xステージ クランプ割締め式 平行度(mm)0.03 目量バーニヤ読み0.05mm 耐荷重(N)294 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式手動ねじ式 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01 テーブル幅(mm)200 テーブル長さ(mm)130 ストローク(X距離)(mm)±50 移動量(ツマミ1回転)1mm
1個
279,800 税込307,780
15日以内出荷

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)98 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.2 平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500
1台ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハイグレードアルミXYステージと、ハイグレードZ昇降ステージを組み合わせたXYZステージです。 標準型、対称型があり左右対称が構成できます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)14.7 送り方式(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F(各軸標準マイクロメータ) 移動ガイドXY軸:HG-VCR方式(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝とクロスローラ 質量(kg)0.18 感度0.003mm クランプ板クランプ 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度 XY軸:0.002、Z軸:0.003 移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)70 テーブル幅(mm)70 耐荷重(N)239.1 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
1台ほか
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中央精機XY軸マイクロステージ
エコ商品
超小型で非常に軽量なXY軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
種類xyステージ 移動ガイドシャフトスライド 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.05mm
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ 移動方向X軸1方向 仕様(リニアスケール)マグネスケールおよび表示ユニット付 質量(kg)8 種類Xステージ クランプ割締め式 平行度(mm)0.03 目量バーニヤ読み0.05mm/スケール表示ユニット読み0.0005mm(0.5μm) 耐荷重(N)294 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式手動ねじ式 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01 テーブル幅(mm)200 テーブル長さ(mm)130 ストローク(X距離)(mm)±50 移動量(ツマミ1回転)1mm
1個
529,800 税込582,780
60日以内出荷

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)19.6 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.06 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:1.00、ピッチ剛性:1.00、ロール剛性:1.00
1台ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)9.8 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.03 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.03 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置- ステージ寸法(mm)Φ28 移動方向回転方向 心円度(mm)- 面振れ(mm)- 移動量(°)粗動360・微動±1.5 移動量(ツマミ1回転)約2.38°
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

中央精機回転ステージ
エコ商品
移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 移動ガイドクロスローラベアリング 仕様(心振れ)0.01mm 表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)白アルマイト梨地 センサー原点・原点前センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ 分解能0.004° 平行度(mm)0.05 適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3 材質(ベース)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向回転方向 モーメント剛性(sec/N・cm)0.15 面振れ(mm)0.015 使用モータPK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 移動量(°)360 位置決め精度(°)0.025 ロストモーション(°)0.003 最高速度(°/s)20(5000pps時) 繰返し精度(°)±0.003 材質(テーブル)鋼材
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機Z軸ステージ
エコ商品
VCR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップした昇降型の超精密Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向Z軸1方向 質量(kg)0.5 種類Zステージ 感度0.003mm クランプ板クランプ 平行度(mm)0.08 目量マイクロメータ式0.01mm 耐荷重(N)49 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003 テーブル幅(mm)60 テーブル長さ(mm)60 ストローク(Z距離)(mm)0~10 移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

中央精機X軸マイクロステージ
エコ商品
超小型で非常に軽量なX軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
種類Xステージ 移動ガイドシャフトスライド クランプ- 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.05
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)150 耐荷重(N)245 送り方式MHH1-50T(標準マイクロ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)9.8 感度0.003mm クランプ板クランプ 平行度(mm)0.06 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 .0.02、ロール剛性 0.01 移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機X軸ねじ式ステージ
エコ商品
X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ 耐荷重(N)49 送り方式送りねじ 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 移動方向X軸1方向 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)150 耐荷重(N)294 送り方式MHH1-50T(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)4.9 感度0.003mm クランプ板クランプ 平行度(mm)0.03 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01 移動量(ツマミ1回転)0.5mm
1台
85,980 税込94,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機精密Z軸ステージ 60×60
エコ商品
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した精密Z軸ステージです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。精密な位置決めが可能ですので、顕微鏡などの焦準ユニットとしても使用可能です。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)49 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.9 クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.05mm 材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置粗微動両ハンドル 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度0.005 移動量(ハンドル1回転)粗動1回転約6mm・(ハンドル1回転)微動1回転 約0.68mm
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した精密Z軸ステージです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。精密な位置決めが可能ですので、顕微鏡などの焦準ユニットとしても使用可能です。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)115 耐荷重(N)98 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)1.6 クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.05mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置粗微動両ハンドル 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度0.01 移動量(ハンドル1回転)粗動1回転約6mm・(ハンドル1回転)微動1回転 約0.68mm
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した精密Z軸ステージです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。精密な位置決めが可能ですので、顕微鏡などの焦準ユニットとしても使用可能です。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)155 耐荷重(N)98 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)2.1 クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.05mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置粗微動両ハンドル 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度0.01 移動量(ハンドル1回転)粗動1回転約6mm・(ハンドル1回転)微動1回転 約0.68mm
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)130 テーブル幅(mm)200 耐荷重(N)216 送り方式手動ねじ式 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)16 クランプ割締め式 平行度(mm)0.06 目量バーニヤ読み0.05mm 材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01 移動量(ツマミ1回転)1mm
1個
549,800 税込604,780
15日以内出荷

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)130 テーブル幅(mm)200 耐荷重(N)216 送り方式手動ねじ式 移動ガイドV溝とクロスローラ 仕様(リニアスケール)マグネスケールおよび表示ユニット付 質量(kg)16 クランプ割締め式 平行度(mm)0.06 目量バーニヤ読み0.05mm/スケール表示ユニット読み0.0005mm(0.5μm) 材質/処理(テーブル)鋼材/カニゼンメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01 移動量(ツマミ1回転)1mm
1個
999,800 税込1,099,780
60日以内出荷

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ クランプ複合クランプ 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ70 移動方向回転方向 移動量(°)粗動360・微動±5
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)70 テーブル幅(mm)70 耐荷重(N)239.1 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
1台ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中央精機ラボジャッキ 125×125
エコ商品
パンタグラフ方式を採用した昇降型Z軸ステージです。他の精密ステージより耐荷重があり、重いワークでも搭載可能です。レーザー発信器、各種実験治具などの粗位置決め用途に広く利用いただけます。機構上、ステージが上昇する毎にハンドル1回転での移動量が少なくなります。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)125 耐荷重(N)147 送り方式パンダグラフ 質量(kg)5.5 クランプ割締め式 材質/処理(テーブル)鋼材/黒色酸化クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 移動量(ハンドル1回転)移動位置 5mm付近/約2.1mm・(ハンドル1回転)移動位置10mm付近/約1.9mm・(ハンドル1回転)移動位置15mm付近/約1.6mm・(ハンドル1回転)移動位置20mm付近/約1.4mm・(ハンドル1回転)移動位置25mm付近/約1.2mm・(ハンドル1回転)移動位置30mm付近/約1.0mm・(ハンドル1回転)移動位置35mm付近/約0.7mm・(ハンドル1回転)移動位置40mm付近/約0.5mm
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結
1個
4,498 税込4,948
12日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (651種類の商品があります)

今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (660種類の商品があります)

神津精機手動Zステージ
エコ商品
精密クロスローラガイドを使用したクサビ型手動Zステージです。 本体材質はアルミ白色仕上げを採用。
耐荷重(N)49(水平) 仕様(最小読み取り)10μm/目盛 質量(kg)0.85 材質(本体)アルミ合金 種類Zステージ 仕上(外観)白色仕上げ 駆動方式ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応 移動ガイドクロスローラ 垂直度(mm)5 垂直度(μm)≦5 テーブル幅(mm)70 テーブル長さ(mm)70 ストローク(Z距離)(mm)±2.5
1台
199,800 税込219,780
16日以内出荷

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ 耐荷重(N)19.6 送り方式送りねじ 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 移動方向Z軸1方向 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ仕様 スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ 耐荷重(N)39.2 送り方式送りねじ 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 移動方向XY軸2方向 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)196 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
1台ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)98 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.2 平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500
1台ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)192.1 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
1台ほか
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)29.3 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.2 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.1 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.5、ピッチ剛性 3.0、ロール剛性 0.7 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160 垂直度(mm)0.01
1台ほか
45,980 税込50,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)70 テーブル幅(mm)70 耐荷重(N)245 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
1台ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)50 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)144.2 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.6 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800
1台ほか
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ テーブル長さ(mm)50 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)144.2 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.6 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800
1台ほか
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)49 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200 垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025
1台ほか
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)70 テーブル幅(mm)70 耐荷重(N)245 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
1台ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)196 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
1台ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)29.3 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) クランプ板クランプ 平行度(mm)0.1 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.0、ピッチ剛性 2.5、ロール剛性 0.4 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160 垂直度(mm)0.01
1台ほか
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)58.8 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)0.24 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20
1台ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります