メカニカル部品 :「顕微鏡 ニコン」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
商品豆知識
移動量300mm×300mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)460
テーブル幅(mm)405
耐荷重(N)49
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
仕様(送りねじ)ボールねじ
付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ
適合顕微鏡/(ニコン)オプチフォト300、エクリプスL300/L300D
質量(kg)10.3(アルミプレートを除く)
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能0.002mm
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XY軸2方向
使用モータPK525HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)1
位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.040、(Y軸)0.040、【フルストローク】(X軸)0.120、(Y軸)0.010
ロストモーション(mm)0.003
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
材質(テーブル)アルミ合金
1個
¥1,798,000
税込¥1,977,800
30日以内出荷
顕微鏡照明用の電磁シャッターシステムです。既存の顕微鏡へ組込みが可能で、取付け・取外しも簡単です。
6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)280
テーブル幅(mm)230
耐荷重(N)49
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ
適合顕微鏡/(ニコン)エクリプスLV100D
質量(kg)5.1(アルミプレートを除く)
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能0.002mm
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度(水平)0.010、(垂直)0.015
使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)1
位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.010、(Y軸)0.010、【フルストローク】(X軸)0.030、(Y軸)0.030
ロストモーション(mm)0.003
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
材質(テーブル)アルミ合金
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
10日以内出荷
移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ
テーブル幅(mm)155
耐荷重(N)29.4
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
仕様(送りねじ)ボールねじ
付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ
適合顕微鏡/(ニコン)オプチフォト100S、エクリプスME600
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能0.002mm
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XY軸2方向
使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)1
ロストモーション(mm)0.002
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
材質(テーブル)アルミ合金
6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)280
テーブル幅(mm)230
耐荷重(N)49
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ
適合顕微鏡/(ニコン)エクリプスLV150/LV150A
質量(kg)5.1(アルミプレートを除く)
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能0.002mm
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度(水平)0.010、(垂直)0.015
使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)1
位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.010、(Y軸)0.010、【フルストローク】(X軸)0.030、(Y軸)0.030
ロストモーション(mm)0.003
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
材質(テーブル)アルミ合金
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
10日以内出荷
6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)280
テーブル幅(mm)230
耐荷重(N)49
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ
適合顕微鏡/(ニコン)エクリプスL200/L200A
質量(kg)5.1(アルミプレートを除く)
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能0.002mm
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度(水平)0.010、(垂直)0.015
使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)1
位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.010、(Y軸)0.010、【フルストローク】(X軸)0.030、(Y軸)0.030
ロストモーション(mm)0.003
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
材質(テーブル)アルミ合金
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
10日以内出荷
8インチ対応の移動量200mm×200mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)355
テーブル幅(mm)305
耐荷重(N)49
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
仕様(送りねじ)ボールねじ
付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ
適合顕微鏡/(ニコン)エクリプスL200/L200A/L200D/L200N/L200ND
質量(kg)7.3(アルミプレートを除く)
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能0.002mm
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度(水平)0.010、(垂直)0.025
使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)1
位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.015、(Y軸)0.015、【フルストローク】(X軸)0.060、(Y軸)0.050
ロストモーション(mm)0.003
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
材質(テーブル)アルミ合金
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
70日以内出荷
モータにドライバ・コントローラ・エンコーダ一体型のクールマッスルCM1を搭載しています。
RS-232Cにより、専門のプログラミング言語でモータへのプログラム、またダイレクトモードでの駆動が可能です。
顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。
標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
移動方向XY軸2方向
送りねじリード(mm)1
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
材質(テーブル)アルミ合金
移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
付属品アルミプレート、アダプタ、検査合格、六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M3 4本
材質アルミ合金
質量(kg)3.3(アルミプレートを除く)
種類xyステージ
表面処理黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
分解能(mm)0.002
適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3
耐荷重(N)29.4(3kgf)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
移動方向XY軸2方向
送り方式ボールねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直)
移動量(mm)X軸±50、Y軸±25
使用モータPKP523N12A
送りねじリード(mm)1
ロストモーション(mm)0.002
最高速度(mm/s)40(20000pps時)
原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
移動量300mm×300mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
材質アルミ合金
質量(kg)10.3(アルミプレートを除く)
種類xyステージ
表面処理黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
分解能(mm)0.002
適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3
耐荷重(N)49(5kgf)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
移動方向XY軸2方向
送り方式ボールねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
移動量(mm)XY軸±150
使用モータPKP523N12A
送りねじリード(mm)1
ロストモーション(mm)0.003
最高速度(mm/s)40(20000pps時)
原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
8インチ対応の移動量200mm×200mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
材質アルミ合金
質量(kg)7.3(アルミプレートを除く)
種類xyステージ
表面処理黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
分解能(mm)0.002
適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3
耐荷重(N)49(5kgf)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
移動方向XY軸2方向
送り方式ボールねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.025(垂直)
移動量(mm)XY軸±100
使用モータPKP523N12A
送りねじリード(mm)1
ロストモーション(mm)0.003
最高速度(mm/s)40(20000pps時)
原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
移動量50mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
付属品アルミプレート、アダプタ、検査合格、六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M3 4本
材質アルミ合金
質量(kg)2.7(アルミプレートを除く)
種類xyステージ
表面処理黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
分解能(mm)0.002
適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3
耐荷重(N)29.4(3kgf)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
移動方向XY軸2方向
送り方式ボールねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008
移動量(mm)XY軸±25
使用モータPKP523N12A
送りねじリード(mm)1
ロストモーション(mm)0.002
最高速度(mm/s)40(20000pps時)
テーブル幅(mm)155
テーブル長さ(mm)155
原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。※ 透過照明で観察できる範囲は移動量よりも狭くなります。外観図のテーブル透過穴をご参照ください。
種類xyステージ
繰返し精度(mm)±0.002
分解能(mm)0.002
適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3
耐荷重(N)49(5kgf)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
移動方向XY軸2方向
送り方式ボールねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直)
移動量(mm)XY軸±75
使用モータPKP523N12A
送りねじリード(mm)1
ロストモーション(mm)0.003
最高速度(mm/s)40(20000pps時)
原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
各種顕微鏡の焦準合わせ用ハンドル部へ取り付けて、焦準合わせの移動が遠隔操作可能です。
顕微鏡本体に追加工などを施さず取付けが可能です。
焦準調整用ノブの回転方向と、移動方向の切り替えが行えるため、左右どちらのハンドルにも取り付け可能です。
(ただし、固さ調整リングのあるハンドル側への取り付けとなります。)
手動操作用ハンドルにより、手動での焦準合わせも可能です。
組合せ可能コントロールドライバ
1軸コントローラドライバ QT-ADL1、 QT-ADL1(K)、 QT-ADL1(K)AC
2軸コントローラドライバ QT-ADM2、 QT-ADM2(K)、 QT-AMH2A、 QT-AMH2A(K)
3軸コントローラドライバ QT-ADM3、 QT-ADM3(K)、 QT-AMM3、 QT-AMM3(K)
MSS-FM1とコントローラを接続するケーブルが付属します。
顕微鏡用アダプタが3種類(内径58.5mm/62mm/66.3mm)付属します。
適合顕微鏡メーカー:オリンパス、ニコン
材質アルミ合金
質量(kg)0.5
ケーブル長(m)接続ケーブル約1m(付属品、MSS-FM1とコントローラの接続用)
湿度(%RH)20~80(非結露)
表面処理黒アルマイト梨地
分解能0.36°:ハーフステップ、0.72°:フルステップ
周囲温度(℃)10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線)
1台
¥79,980
税込¥87,978
30日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。