カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(51)
        • モーター(原動機)(6)
        • ステージ/画像処理(58)
        • 直動部品(24)
        • 伝導部品(144)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(31)
        • 搬送(293)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メカニカル部品 :「2.3mm」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
607件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸付ローラー(ローラー径60.5mm、肉厚2.3mm・スチール製) TRUSCO

    軸付ローラー(ローラー径60.5mm、肉厚2.3mm・スチール製)

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1組(10本)
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5
  • 平行平面基板-量産低価格品 Φ70mm 厚さ2.3mm 面精度5λ シグマ光機

    平行平面基板-量産低価格品 Φ70mm 厚さ2.3mm 面精度5λ

    シグマ光機
    32,980税込36,278
    1個
    12日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
    仕様【<平行平面基板>共通仕様】材質:合成石英、有効範囲:外径の90%、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】外径 ΦD:Φ70mm、厚さ t:2.3mm、面精度:5λ、平行度:<00′10″アズワン品番61-6936-44
  • DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(272件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40

    KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
    799税込879特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(89件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター(38件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工作用に広く使用されているモーターです。
    用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
  • ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(27件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(7件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35

    KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40

    ノーブランド(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
  • 富士低圧三相モータ(屋内用) 富士電機

    富士低圧三相モータ(屋内用)

    富士電機(13件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50

    KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットチェーンNo.50
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50

    ノーブランド
    859税込945
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
  • DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(25件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ステンレスミニアチュアベアリングZZ 680番台 NSK(日本精工)

    ステンレスミニアチュアベアリングZZ 680番台

    NSK(日本精工)(25件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35

    ノーブランド(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08
  • 止め輪軸用WR形 NTN(エヌティーエヌ)

    止め輪軸用WR形

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    41税込45
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • スチールローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラー単体(シャフト付)

    テラウチ(寺内製作所)
    1,198税込1,318
    1本
    8日以内出荷
    ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。
    用途中量級の搬送に適しています。シャフト径(Φmm)11.8肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)38.1
  • DR 成形フレキラック KHK(小原歯車工業)

    DR 成形フレキラック

    KHK(小原歯車工業)(9件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
    材質ジュラコン(R)(M90-44)種別ラック形状R4全長A(mm)2000圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯切基準面底面
  • スチールローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラー単体(シャフト付)

    テラウチ(寺内製作所)
    1,198税込1,318
    1本
    8日以内出荷
    ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
    用途重量用に準ずる中径品です。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)48.6
  • LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(9件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
  • スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラーコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷
    ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
    用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)48.6フレーム(mm)70×30×3.2
  • スチールローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラーコンベヤ カーブ

    テラウチ(寺内製作所)
    55,980税込61,578
    1台
    8日以内出荷
    ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。
    用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)38.1フレーム(mm)50×25×2.3ローラー角度(°)90
  • ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(30件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(6件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラーコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
    ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。
    用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)38.1フレーム(mm)50×25×2.3
  • スチールローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラーコンベヤ カーブ

    テラウチ(寺内製作所)
    63,980税込70,378
    1台
    8日以内出荷
    ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
    用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)48.6フレーム(mm)70×30×3.2ローラー角度(°)90
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付

    NSK(日本精工)(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単品ローラ 軸付300mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付300mm型

    TRUSCO(15件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト340×Φ12mmローラー幅(mm)298
  • ミニチュア玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア玉軸受 開放形

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(18件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.8軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.25材質機械構造用炭素鋼タイプFBN25B
  • 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4

    トックベアリング(TOK)(8件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ)

    止め輪ハウジング用BR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    68税込75
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)

    DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形

    NMB(ミネベア)(7件のレビュー)
    299税込329特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)

    ステンレスFBN下穴完成品スプロケット

    KANA(片山チエン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
    用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
  • 単品ローラ 軸付400mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付400mm型

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト440×Φ12mmローラー幅(mm)388
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
  • ミニチュア玉軸受 開放形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア玉軸受 開放形 フランジ付

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単品ローラ 軸付600mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付600mm型

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト652×Φ12mmローラー幅(mm)598
...

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品