カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • 伝導部品(45)

メカニカル部品 :「42B19」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニバイピッチスプロケット 2042B KANA(片山チエン)ニバイピッチスプロケット 2042BKANA(片山チエン)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
Semi-Fシリーズ 2042B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2042B19~KANA(片山チエン)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50ノーブランド
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットチェーンNo.50
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60ノーブランド
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80ノーブランド(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)25.4長さL(mm)40軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)15.88タップ位置A(mm)12ローラ外径(Φmm)15.88
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から71日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から51日以内出荷
RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
5,298税込5,828
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)15軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS80
ステンレスFBN下穴完成スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成スプロケットKANA(片山チエン)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK140B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK140B19~KANA(片山チエン)
28,140税込30,954特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
Semi-Fシリーズ K25B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K25B~KANA(片山チエン)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数19歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.1タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
MS80 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS80 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から9日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列ボス長BL(mm)40歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80スプロケット形状B型
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様KANA(片山チエン)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数19歯幅(mm)14.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.80材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.4タイプFBN80B歯部処理歯先高周波焼入
Semi-Fシリーズ K80B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K80B~KANA(片山チエン)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
FBN 60B クロメート KANAFBN 60B クロメートKANA
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK35B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK35B42~KANA(片山チエン)
3,640税込4,004
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ NK40B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B42~KANA(片山チエン)
5,460税込6,006
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK40-2B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40-2B42~KANA(片山チエン)
11,340税込12,474
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2
Semi-Fシリーズ SUS60B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS60B19~KANA(片山チエン)
17,150税込18,865
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ SUS80B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS80B19~KANA(片山チエン)
29,610税込32,571
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK160B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK160B19~KANA(片山チエン)
38,220税込42,042
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160
Semi-Fシリーズ NK50B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B19~KANA(片山チエン)
3,220税込3,542
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ K60B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K60B19~KANA(片山チエン)
5,250税込5,775
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK120B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B19~KANA(片山チエン)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
Semi-Fシリーズ 2052B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2052B19~KANA(片山チエン)
8,540税込9,394
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ K50B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K50B19~KANA(片山チエン)
3,640税込4,004
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ NK60-2B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60-2B19~KANA(片山チエン)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2
Semi-Fシリーズ 2062B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2062B19~KANA(片山チエン)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ 2082B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2082B19~KANA(片山チエン)
23,240税込25,564
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK50-2B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50-2B19~KANA(片山チエン)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2
Semi-Fシリーズ NK80-2B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80-2B19~KANA(片山チエン)
18,550税込20,405
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2
Semi-Fシリーズ NK100-2B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100-2B19~KANA(片山チエン)
27,440税込30,184
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2
Semi-Fシリーズ NK120-2B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120-2B19~KANA(片山チエン)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK60B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B19~KANA(片山チエン)
4,340税込4,774
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B19~KANA(片山チエン)
6,160税込6,776
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ NK100B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B19~KANA(片山チエン)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
ストレートマイタギヤ 協育歯車ストレートマイタギヤ協育歯車
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様●モジュール:2.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ50●組立距離(mm):48●穴径(mm):Φ20●取付ねじM:2-M5●取付ねじls:9.5●全長(mm):32.06●歯幅(mm):11.1●ハブ外径dh(mm):Φ42●ハブ長さlh(mm):19●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5220アズワン品番67-2341-18
Semi-Fシリーズ SUS50B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS50B19~KANA(片山チエン)
11,310税込12,441
1個
6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品