カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)(78)
- 直動部品(11)
- 搬送(3)
- メカニカル部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(27)
- NSK(日本精工)(13)
- SMT(南海精工所)(13)
- 岩田製作所(11)
- NTN(エヌティーエヌ)(8)
- NACHI(不二越)(4)
- KMT(4)
- メイキコウ(3)
- EZO(北日本精機)(2)
- 大阪魂(2)
- エスコ(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- CCTYベアリングジャパン(1)
エコロジープロダクト
メカニカル部品 :「6901ZZ」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。

単列深溝玉軸受 6901ZZ
NSK(日本精工)¥549税込¥6041個欠品中・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)24幅B(mm)6番号【NSK】6901ZZ2CM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)12呼び番号6901シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
ステンレス軸受 SS6901ZZ-T
NSK(日本精工)¥769税込¥8461個4日以内出荷・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。備考プラスチック保持器外径D(Φmm)24幅B(mm)6番号【NSK名番】6901-H-20T1XZZ2 MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)12基本動定格荷重(N)2460許容荷重(N)120呼び番号SS6901シールド形状両側シールド形![[6901ZZ]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64804103-210511-02.jpg)
[6901ZZ]深溝玉軸受
エスコ¥730税込¥8031個当日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)12寸法D(mm)24寸法B(mm)6軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6900番台 ZZ
(37件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ
NSK(日本精工)(13件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から6日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
深溝玉軸受 6900番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(31件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から9日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ
(9件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付
NSK(日本精工)(3件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から4日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 ZZ
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 ZZ
KMT¥229税込¥2521個当日出荷から3日以内出荷材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から13日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付
NTN(エヌティーエヌ)¥679税込¥7471個当日出荷から翌々日出荷深い溝により玉を保持するため、一般的な玉軸受に対し、大きな負荷容量を持っています。用途重荷重または衝撃荷重がかかり、長寿命を求められる個所に。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-25~100℃JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ)
CCTYベアリングジャパン¥289税込¥3181個当日出荷鋼板シールド付きです。金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのすきまを形成しています。防塵性が要求される高速回転用途に適しています。用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。シール両側シールドタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス深溝玉軸受 6900番台 ZZ
KMT¥409税込¥4501個当日出荷から翌々日出荷材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)軌道輪形状深溝玉軸受rs(min)0.3
ベアリングホルダ 丸フランジタイプ
大阪魂(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプ。薄型でコンパクトです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ
大阪魂(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から6日以内出荷フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。 止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)
SMT(南海精工所)¥769税込¥8461個当日出荷軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高温まで安心して使用できます。 高速性は良好です。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)使用温度範囲(℃)-40~150精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6900番台 ZZ グリス指定品
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3隙間
NSK(日本精工)¥559税込¥6151個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 ZZNR(止め輪付き)
KMT¥339税込¥3731個当日出荷から3日以内出荷材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受rs(min)0.3ベアリング番台6900
深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/5K
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から4日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
単列深溝玉軸受 6901ZZNR
NSK(日本精工)¥639税込¥7031個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪付き外径D(Φmm)24幅B(mm)6番号【NSK】6901ZZ1NR寸法a(mm)最大1.05寸法r(mm)最小0.3寸法D1(mm)最大22.8内径d(Φmm)12寸法b(mm)最小0.8呼び番号6901寸法r0(mm)最大0.2シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から5日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・ステンレス
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から3日以内出荷材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
薄肉SUJ2ベアリング
SMT(南海精工所)¥439~税込¥483~1個3日以内出荷から13日以内出荷薄肉形ベアリングはベアリング取付けスペースを節約できるため、装置のコンパクト設計、軽量化を可能にします。 6800・6900シリーズは薄肉構造。 低トルクで円滑な回転が得られます。 ベアリング周りの構造の簡素化に貢献する止め輪付きタイプもラインアップしております。材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム精度JIS0級潤滑油リチウム系グリース外輪タイプ止め輪付き
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ止め輪付
SMT(南海精工所)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応
調心機能付きステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から18日以内出荷従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
単列深溝玉軸受 6901ZZC3
NSK(日本精工)¥549税込¥6041個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)24幅B(mm)6番号【NSK】6901ZZ2C3E寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)12呼び番号6901シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング
SMT(南海精工所)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から16日以内出荷【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品






![[6901ZZ]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64804103-210511-02.jpg)