カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)(9)
- 産業用ロボット(1)
- 直動部品(2)
- メカニカル部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
エコロジープロダクト
メカニカル部品 :「AK25」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。

Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-22-28N-25H
三木プーリ¥219,800税込¥241,7801個17日以内出荷・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。型式【モータ側使用変速機】AK-185-MA-28N【機械側使用変速機】PE-216-MA-25H質量(kg)【モータ側使用変速機】5.4変速比1:4.5モーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】70回転数(r/min)(50Hz/60Hz)500~2250/600~2700プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】185軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】178
ベルト式無段変速機ユニット PDCモデル
三木プーリ¥469,800税込¥516,7801台30日以内出荷から31日以内出荷種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル
三木プーリ¥579,800~税込¥637,780~1台30日以内出荷から54日以内出荷種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ
三木プーリ¥629,800税込¥692,7801台30日以内出荷種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル
三木プーリ¥1,098,000税込¥1,207,8001台30日以内出荷から55日以内出荷種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB励磁電圧(V)DC24極数(P)4
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品