メカニカル部品 :「BD-120」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
1個
特価
409 税込450
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B 種類スプロケット 列数2列 歯幅(T)(mm)8.4 チェーンNo.50 スプロケット形状B型
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)14.6 チェーンNo.80 スプロケット形状C型
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質S45C 仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入 表面処理黒染 熱処理調質 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW 種類スプロケット 寸法C(mm)52.4 ボス長BL(mm)70 歯幅(T)(mm)17.6 チェーンNo.100
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW 種類スプロケット 寸法C(mm)45.4 ボス長BL(mm)60 歯幅(T)(mm)14.6 チェーンNo.80
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)11.7 チェーンNo.60 スプロケット形状C型
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)標準平歯車(黒染処理) モジュール5
モジュール5 種別平歯車 材質S45C相当 形状B 歯幅(mm)50 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
1個
5,490 税込6,039
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B 種類スプロケット 列数2列 歯幅(T)(mm)11.3 チェーンNo.60 スプロケット形状B型
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B 種類スプロケット 列数2列 チェーンNo.120 スプロケット形状B型
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状SW 種類スプロケット 寸法A(mm)30 寸法C(mm)45.4 ボス長BL(mm)60 歯幅(T)(mm)14.6 チェーンNo.80
1個
5,898 税込6,488
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)8.7 チェーンNo.50 スプロケット形状C型
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)17.6 チェーンNo.100 スプロケット形状C型
1個
6,098 税込6,708
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ベルポニー1段ウォーム減速機12型
エコ商品
ベルポニーウォーム減速機はとてもコンパクト。 ウォームとホイルはすべり摩擦のために非常にスムーズな歯当りで、音がとても静かです。 構造が簡単ですので、安価でありながら故障も少なく、メンテナンスも容易に済ませることができます。
材質[本体]ネズミ鋳鉄(FC20)・[ウォーム軸・出力軸]機械構造用炭素鋼(S45C)・[ウォームホイル]アルミニウム青銅(ALBC2)・[カバー]ネズミ鋳鉄(FC20) 種類減速機 取付方式脚取付 潤滑油エクソンモービル・モービルバキュオリン537 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,100 税込32,010
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。均一発光面照明は、高照度と低価格を両立させた照明。高輝度な拡散光をフラットな発光面より均一に照射でき 透過用のバックライトに最適。独自の放熱構造により、高輝度の光を安定して照射可能。用途:半透過物の気泡やシート物のピンホール検査 寸法・形状検査など、幅広い用途に適します。照明方法:透過用照明、反射用照明等の幅広い用途に適します
1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アイテックシステム同軸落射照明 TCAシリーズ
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。LED同軸落射照明は、高輝度・高品質・短納期を実現。ハーフミラーによりカメラと同軸上に、光を落射させる構造で、ワークに対して均一な面状の同軸光を照射可。窓径□20、35、50、75、100mmと、白、赤、緑、青、赤外850nm、赤外940nmの発光色をラインアップ。用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック、曲面状の表面の傷や印字、文字、打痕、基板パターン検査に最適。照明方法:均一な同軸光で幅広い用途に使用可。ドーム照明TD型と連結可能(別売りアダプタ必要)
1個
57,980 税込63,778
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります