カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(3)
        • モーター(原動機)(5)
        • ステージ/画像処理(2)
        • 産業用ロボット(3)
        • 直動部品(8)
        • 伝導部品(1)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(12)
        • 搬送(1)

メカニカル部品 :「DC20」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ(ニードルベアリング入) サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ(ニードルベアリング入)サンユーテック
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。
用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。許容偏角(°)30種類軸付タイプ
<LFDC> センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LFDC> センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFDC-MF> メンテナンスフリー センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LFDC-MF> メンテナンスフリー センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLFDC-MF> メンテナンスフリー 防錆 センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<MLFDC-MF> メンテナンスフリー 防錆 センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLFDC> 防錆 センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<MLFDC> 防錆 センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<ULFDC> ウルトラ センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<ULFDC> ウルトラ センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
24,980税込27,478
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<UMLFDC> ウルトラ 防錆 センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<UMLFDC> ウルトラ 防錆 センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
39,980税込43,978
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スラスト 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)スラスト 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(118件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
DCギヤード・モーター(減速比:1/20) GB[制御機器]DCギヤード・モーター(減速比:1/20)GB[制御機器]
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])415 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/300gf.cm、瞬間許容/900gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比20/1
スラスト針状ころ軸受 INAスラスト針状ころ軸受INA(22件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から10日以内出荷
シールド形状開放形荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用) 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用)三木プーリ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量) 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量)三木プーリ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.021使用環境-20~+60℃整流方式半波整流絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流周囲温度20℃の時:DC1.0A、周囲温度60℃の時:DC0.6A
LED照明ユニット MLWシリーズ 壬生電機製作所LED照明ユニット MLWシリーズ壬生電機製作所
7,898税込8,688
1本
当日出荷から3日以内出荷
エコロジー&エコノミー。寿命は蛍光等の約7倍、消費電力は約半分でメンテナンス費が削減できます。 目に優しく高輝度、低発熱。蛍光灯に類似した均一な昼白色の高輝度配光を実現、LED特有のまぶしさをカット、しかも放熱技術で低発熱を実現。 多彩なバリエーション。DC24V、AC100V、AC200Vに加え蛍光灯20W相当サイズも品揃え。 コンパクトデザインで取付けラクラク。小型軽量で取付け場所を選びません。DINレール取付けでは他の機器との組合わせ自由度もアップ。 ノイズカット。蛍光灯のようなノイズ源がなく、電子機器への影響を無くしました。
種類長形灯発光色光源可視光LED寿命(時間)40000規格NECA使用周囲温度(℃)-20~50(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)保護構造IP20照光種別面発光RoHS指令(10物質対応)対応光源タイプLED
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Wタイプ(全波/半波共用・大容量) 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Wタイプ(全波/半波共用・大容量)三木プーリ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量・ワイドレンジ対応の電源装置です。ワイドな入力・出力が可能です。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。更に半波整流/全波整流の出力を、繋ぎ方の変更で対応が可能ですので、さまざまな仕様の電磁クラッチ・ブレーキをこのデンゲンソウチのみで対応することが可能です。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置で、しかも小型・大容量です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.045出力電圧DC45V/DC90V/DC180V/DC360V、(AC100V/AC200V/AC400V)入力電圧(V)AC100/200/400出力容量周囲温度20℃の時:1080W/AC400V(全波)、周囲温度60℃の時:900W使用環境-20~+60℃/10~90%RH(結露無きこと)絶縁耐圧AC2200V 50Hz 1分間整流方式半波整流全波整流 共用絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流周囲温度20℃の時:DC3.0A、周囲温度60℃の時:DC2.5A
112形 マイクロ励磁ブレーキ 三木プーリ112形 マイクロ励磁ブレーキ三木プーリ
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。
最高回転速度(m/min)10000コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEモデル 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEモデル三木プーリ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
・定格電圧DC24Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。 ・AC100V系とAC200V系のどちらの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要なDC24Vが得られます。 ・トランスで絶縁・降圧し、全波整流した直流電圧DC24Vを出力していますので、堅牢で安全、信頼性の高い電源装置です。 ・トランスと整流器をコンパクトに一体化した、非常に簡単な構造でメンテナンスが容易です。 ・クラッチ・ブレーキユニットの切替え制御用にリレーを内蔵したBERモデルをラインアップ。
定格時間連続
BSZ形 励磁ブレーキ(ワンタッチ取付け形) 三木プーリBSZ形 励磁ブレーキ(ワンタッチ取付け形)三木プーリ
37,980税込41,778
1個
当日出荷から51日以内出荷
三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。一般産業機械全般に適合するブレーキです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、ブレーキに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。取付け時間を大幅に短縮一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。
最高回転速度(min-1)1800使用可能温度範囲-10~+40℃耐熱クラスBコイル電圧(V)DC24(at20℃)バックラッシゼロ適合電源装置BES・BEH
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-FHタイプ(過励磁電源) 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-FHタイプ(過励磁電源)三木プーリ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から13日以内出荷
定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量の過励磁電源装置です。過励磁電源装置として使用電源装置の定常励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。電磁クラッチ・ブレーキの長寿命化(約2倍)アーマチュア吸引時間の短縮(約1/2)弱励磁電源装置として使用電源装置の過励磁電圧と、電磁クラッチ・ブレーキの定格電圧を合わせることで、下記の効果を得ます。低消費電力化(約1/4)ステータ(電磁コイル)の発熱を抑える(約1/4)アーマチュア釈放時間の短縮接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.065制御方式過励磁:全波整流(0.5秒間保持)、定常励磁:半波整流使用環境-20~+60℃(結露無きこと)絶縁耐圧AC2000V 50Hz 1分間絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流定常励磁時周囲温度20℃の時/DC1.6A定常励磁時周囲温度60℃の時/DC1.3A
ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)omron(オムロン)
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
材質(放熱板)Al種類サーボモーター取付方式フランジ取付保護構造IP65(軸貫通部除く)電源交流定格連続適合規格(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100構造全閉自冷型最大回転数(min-1[r.p.m])5000絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級B種雰囲気腐食性ガスなどがないことオイルシール無し運転全方向耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz)バックラッシュ±1 °振動階級V-15
ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)omron(オムロン)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
スラスト保持器付円筒ころ軸受 INAスラスト保持器付円筒ころ軸受INA
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シグナルコンディショナ マツシマ メジャテックシグナルコンディショナマツシマ メジャテック
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
シグナルコンディショナは表示機能・アナログ出力を備えたディストリビュータです。2線伝送やHART通信にも対応しているので、レベル計、圧力センサ、粉塵計などの変換器としてご利用いただけます。
トラスコ品番601-6617取付方式DINレール取付接点接点出力:4-SPDT/(リミット×2、変換機異常×1、センサ異常×1)-99999~99999使用温度(℃)-15~55保護等級IP20絶縁抵抗入力-出力-電源間100MΩ以上/DC500V供給電源センサ供給電源(2線電送器接続時)DC24V(DC20~28V)
Σ-7シリーズ MECHATROLINK-III通信指令形サーボパックSGD7S形 安川電機Σ-7シリーズ MECHATROLINK-III通信指令形サーボパックSGD7S形安川電機
82,980税込91,278
1個
6日以内出荷
超高速・超精密な制御に貢献するサーボ性能。装置性能を最大限に引出し、課題を解決します。 速度周波数応答 3.1 kHz 速度ループゲインを高くできない機械でも、モータコギングによる速度リプルを低減できます。滑らか駆動を実現します。 ノッチフィルタ:500 Hz以上の高い周波数の振動を抑制⇒フィルタを5段に強化 (従来2段) A型制振制御:数百~1 kHzの周波数の振動を抑制⇒複数の振動周波数を2個に強化 (従来1個) 振動抑制機能:数十Hz以下の低い周波数の振動を抑制⇒振動抑制周波数を2個に強化 (従来1個) これらの機能は、オートチューニングで自動調整できます。 安川電機オリジナルの「調整レス機能」がさらに進化。面倒なチューニング作業なしで、安定した動作を実現します。最大30倍の負荷まで発振せずに動きます。また、動作中に負荷が変わっても、安定した動作で動きます。 過酷な環境&省エネに対応可能なサーボ。グローバル&最適システムをスムーズに構築可能です。 AC240Vに対応、標高2000mに向上※、使用最高温度60 ℃に向上、防水に対する保護構造をIP67に向上※ ※減定格での使用となります。 機能安全規格IEC61508 SIL3 (国内初取得) プレス装置や欧州市場などの装置の安全システムへの対応が容易になります。配線工数の削減や周辺機器の削減に寄与します。停止カテゴリ0 (Safe Torque Off)を実装。 単一の不具合発生時でも安全機能が常に作動。安全性能を更に向上。(PLe) 要求パフォーマンスレベルe (PLr e)を必要とする機械システムを容易に構成可能。 Σ-7サーボパックとサーボモータに温度センサを搭載。製品の温度状態をセンサで直接監視するため、異常を早期にキャッチして故障を防ぎます。また、マシンコントローラを経由してシステムの温度状態をモニタできるので安心です。 チョコ停の原因は設計時に殆ど予測できていません。多くのセンサ情報から貢献度の高いデータを探すため、Σ-7はトルクはもちろん、温度や通信状態などもモニタできるようにサーボをセンサ化しました。 スマホアプリSigmaTouch!でライフサイクルの保守・メンテナンスサービスを強化します。 製造情報は、QRコードにスマホをかざせば簡単に確認できます。装置に搭載した製品のシリアル番号管理も簡単。クラウド上で、装置単位に管理できます。SigmaWin+もMechatroCloud対応。製品の調整後パラメータやトレースデータなどをクラウド上に装置単位で預けることができます。 スマホがあれば、QRコードでその製品のトラブルシューティングを表示できます。サーボパックでアラーム発生時のトレースを自動取得。トラブルの早期解決をサポートします。 保守部品の寿命を予測して交換時期を画面上で通知します。この情報をもとにして製品故障になる前にメンテナンスを実施できるため、システムダウンを防止します。
仕様フィードバック(回転形サーボモータ組合せ時: シリアルエンコーダ:17ビット(絶対値エンコーダ)、20 ビット、24 ビット(インクリメンタルエンコーダ/絶対値エンコーダ)、22ビット(絶対値エンコーダ))、リニアサーボモータ組合せ時:絶対値リニアエンコーダ(信号分解能は、絶対値リニアエンコーダによって異なります。)、インクリメンタルリニアエンコーダ:(信号分解能は、インクリメンタルリニアエンコーダ及びシリアル変換ユニットによって異なります。)、MECHATROLINK-III通信(通信プロトコル:MECHATROLINK-III、局アドレス設定:03H~EFH(最大接続スレーブ数:62局)、ロータリスイッチ(S1、S2)で設定、伝送速度:100Mbps、伝送周期:125μs、250μs、500μs、750μs、1.0ms~4.0ms(0.5msの倍数)、伝送バイト数:32、48バイト/局、ディップスイッチ(S3)で選択、指令方式(動作仕様:MECHATROLINK-III通信による位置制御、速度制御、トルク制御、指令入力:MECHATROLINK-IIIコマンド(シーケンス、モーション、データ設定、モニタ、調整など)、プロファイル:MECHATROLINK-III標準サーボプロファイル、MECHATROLINK-III通信設定用スイッチ(ロータリスイッチ(S1、S2)ポジション:16ポジション、ディップスイッチ(S3)極数:4極)、観測用アナログモニタ機能(CN5)(点数:2点、出力電圧範囲:DC±10V(直線性有効範囲±8V)、分解能:16ビット、精度:±20mV(Typ)、最大出力電流:±10mA、セトリング時間(±1%):1.2ms(Typ)、ダイナミックブレーキ(DB):主回路電源オフ、サーボアラーム、サーボオフ、オーバトラベル(OT)時に動作、回生処理:機能内蔵(SGD7S-470A~-780Aは抵抗器外付け)、オーバトラベル(OT)防止:正転側駆動禁止入力(P-OT)信号、逆転側駆動禁止入力(N-OT)信号によりダイナミックブレーキ(DB)、減速停止またはフリーラン停止性能速度制御範囲:1:5000(速度制御範囲の下限は、定格トルク負荷時に停止しない条件下の数値)、速度変動率:定格速度の±0.01%以下(負荷変動:0%~100%時)、定格速度の0%(電圧変動:±10%時)、定格速度の±0.1%以下(温度変動:25℃±25℃時)、トルク制御精度(再現性):±1%、ソフトスタート時間設定:0s~10s(加速 ・ 減速それぞれ設定可能)適合規格機械安全:EN ISO13849-1/PLe (CAT3)、IEC 60204-1/停止カテゴリ0、機能安全:IEC 61508/SIL 3、IEC 62061/SIL CL3、IEC 61800-5-2/STO制御方式IGBT PWM制御 正弦波電流駆動方式機能補助機能:ゲイン調整、アラーム履歴、JOG運転、原点サーチなど、セーフティ機能(入力/HWBB1、/HWBB2:パワーモジュールのベースブロック信号、出力 EDM1:内蔵セーフティ回路の状態監視(固定出力)、適合規格:ISO13849-1 PLe(Category 3)、IEC61508 SIL3)表示機能CHARGE、PWR、CN、L1、L2、7セグメントLED × 1桁保護機能過電流、過電圧、不足電圧、過負荷、回生異常など通信機能RS422A通信(CN3):接続機器(ディジタルオペレータ(JUSP-OP05A-1-E)、パソコン(SigmaWin+対応))、1 : N通信(RS422Aポート時、N=15局まで可能)、軸アドレス設定:03H~EFH(最大接続スレーブ数:62局)、ロータリスイッチ(S1、S2)で設定、USB通信(CN7)(接続機器:パソコン(SigmaWin+対応)、通信規格:USB2.0規格に準拠(12 Mbps))使用環境条件使用周囲温度:-5 ℃ ~ 55 ℃(55 ℃ ~ 60 ℃の場合は減定格にて使用可能)、保存温度:-20 ℃ ~ 85 ℃、使用周囲湿度:95 %RH以下(凍結、結露しないこと)、保存湿度:95 %RH以下(凍結、結露しないこと)、耐振動:4.9m/s2、耐衝撃:19.6m/s2、汚損度:2(腐食性ガス、可燃性ガスがないこと。水 ・ 油 ・ 薬品がかからないこと。ちり、ほこり、塩分、金属粉が少ない雰囲気であること)、標高 1000m以下(1000m~2000mの場合は減定格にて使用可能)、その他:静電気、ノイズの発生、強い電界 ・ 磁界、放射線のないこと入出力信号エンコーダ分周パルス出力(A相、B相、C相:ラインドライバ出力、分周パルス数:任意設定可能)、過熱保護入力(入力点数:1点、入力電圧範囲:0V~+5V)、シーケンス入力信号:割り付け可能な入力信号(動作可能電圧範囲:DC24V±20%、入力点数:7点(入力方式:シンク入力、ソース入力)、入力信号:原点復帰減速スイッチ入力(/DEC)信号、外部ラッチ入力1~3(/EXT1~3)信号、正転側駆動禁止入力(P-OT)信号、逆転側駆動禁止入力(N-OT)信号、正転側外部トルク制限入力(/P-CL)信号、逆転側外部トルク制限入力(/N-CL)信号、強制停止入力(FSTP)信号、信号の割り付け及び正論理、負論理の変更が可能)、シーケンス出力信号:固定出力(動作可能電圧範囲:DC5V~DC30V、出力点数:1点(出力方式:フォトカプラ出力(絶縁式)))、出力信号:サーボアラーム出力(ALM)信号、割り付け可能な出力信号(動作可能電圧範囲:DC5V~DC30V、出力点数:3点(出力方式:フォトカプラ出力(絶縁式))、出力信号:位置決め完了出力(/COIN)信号、速度一致出力(/V-CMP)信号、回転検出出力(/TGON)信号、サーボレディ出力(/S-RDY)信号、トルク制限検出出力(/CLT)信号、速度制限検出出力(/VLT)信号、ブレーキ出力(/BK)信号、ワーニング出力(/WARN)信号、位置決め近傍出力(/NEAR)信号、信号の割り付け及び正論理、負論理の変更が可能)グリーン購入法適合適合モジュールフルクローズモジュール、セーフティモジュール(※フルクローズモジュールとセーフティモジュールを一緒に取付けることはできません。)
アナログ電源 PSBシリーズ CCS(シーシーエス)アナログ電源 PSBシリーズCCS(シーシーエス)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
LED照明用電源の普及版 電圧を可変して無段階で調光制御。 常時点灯なので、高速シャッター速度でご使用される場合にも最適。 AC100-240Vで使用可能なワールドワイド(WW)タイプ電源もご用意。 調光つまみが固定できるタイプをご用意(受注生産品)。
規格電気用品安全法:特定電気用品(直流電源装置)技術基準適合高さ(mm)2000以下チャネル数1材質(本体)鋼板表面処理t1.0 N3艶消し使用温度(℃)0~40使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)保存温度(℃)-20~60保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)方式定常発光駆動方式定電圧方式調光方式電圧可変制御(本体正面調光つまみ)周波数(Hz)50/60冷却方式自然冷却汚染度(使用環境)汚染度2
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル(小型・リード線タイプ) 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル(小型・リード線タイプ)三木プーリ
2,398税込2,638
1個
13日以内出荷
定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ中継接続に適したリード線入・出力タイプです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
RoHS指令(10物質対応)対応適合無励磁ブレーキ絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)絶縁耐圧AC1500V 50Hz 1分間使用環境-15~+60℃(結露無きこと)出力電流(A)DC1.0(周囲温度20℃時)DC0.6A(周囲温度60℃時)
L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E20-L1 澤村電気工業L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E20-L1澤村電気工業
45,980税込50,578
1個
31日以内出荷
種類ギヤードモーター
102形 マイクロ励磁クラッチ(ベアリング取付) 三木プーリ102形 マイクロ励磁クラッチ(ベアリング取付)三木プーリ
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷
三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。
最高回転速度(m/min)500寸法R(mm)1.6コイル電圧(V)DC24(at20℃)寸法Y1(mm)3.1寸法Y2(mm)8ロータキー溝規格-適合電源装置BES・BEH
102形 マイクロ励磁クラッチ(フランジ取付) 三木プーリ102形 マイクロ励磁クラッチ(フランジ取付)三木プーリ
14,980税込16,478
1個
23日以内出荷
三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。
コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH
CYT形 マイクロ励磁クラッチ 三木プーリCYT形 マイクロ励磁クラッチ三木プーリ
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の安定性を求められる小型精密機器に最適な安価なマイクロクラッチです。そのまま組込みが出来る、軸と一体にした多くのカスタムタイプを用意してあります。コンパクトで高トルク、取付け・取扱いも簡単です。多彩なカスタムタイプステータは、軸上に簡単にセットできるベアリング取付け形。軸の回転速度によりドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2つがあります。アーマチュア3型にプーリ・歯車をアッセンブリしたり、そしてこれに、軸と組み合わせたり、多彩なカスタム製品の実績が多数あります。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
使用可能温度範囲-10~+40℃耐熱クラスBコイル電圧(V)DC24(at20℃)バックラッシゼロ適合電源装置BES・BEH
協働ロボット ECOシリーズ REALMAN ROBOTICS協働ロボット ECOシリーズREALMAN ROBOTICS
999,800税込1,099,780
1個
32日以内出荷
コストパフォーマンス重視。 軽量な産業世ロボットアーム。 高精度を備え、消費電力も低い。 コントロール一体化で設置・調整が易い。
用途産業自動化、試験管の搬送や分注などの医療自動化支援材質アルミ合金+ABS消費電力(W)100制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON保護等級IP54(ロボットアーム本体)最大消費電力(W)200インターフェースWIFI/イーサネット/USB/RS485供給電圧(V)DC20~30繰り返し位置決め精度(mm)±0.05
協働ロボット RMシリーズ REALMAN ROBOTICS協働ロボット RMシリーズREALMAN ROBOTICS
2,098,000税込2,307,800
1個
32日以内出荷
人形設計、軽量化かつ高い可搬質量/自重比。 高精度を備え、消費電力も低い。 コントロール一体化で設置・調整が易い。 産業、サービス、小売、物流、研究開発などに最適。
用途産業、サービス、小売、物流、農業収穫などの自動化、研究開発材質アルミ合金+ABS使用温度範囲(℃)0~45制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON保護等級IP54(ロボットアーム本体)インターフェースWIFI/イーサネット/USB/RS485使用湿度範囲25~85※結露なし可搬質量(kg)5供給電圧(V)DC20~30繰り返し位置決め精度(mm)±0.05
協働ロボット RMLシリーズ REALMAN ROBOTICS協働ロボット RMLシリーズREALMAN ROBOTICS
2,098,000税込2,307,800
1個
32日以内出荷
人形設計、軽量化かつ高い可搬質量/自重比。 高精度を備え、消費電力も低い。 コントロール一体化で設置・調整が易い 広いリーチで、広い可動範囲
用途産業、サービス、小売、物流、農業収穫などの自動化、研究開発、マッサージロボット、点検材質アルミ合金+ABS使用温度範囲(℃)0~45制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON保護等級IP54(ロボットアーム本体)インターフェースWIFI/イーサネット/USB/RS485使用湿度範囲25~85※結露なし可搬質量(kg)3供給電圧(V)DC20~30繰り返し位置決め精度(mm)±0.05
CSZ形 励磁クラッチ(ワンタッチ取付形) 三木プーリCSZ形 励磁クラッチ(ワンタッチ取付形)三木プーリ
43,980税込48,378
1個
51日以内出荷
三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。一般産業機械全般に適合するクラッチです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、クラッチに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。取付け時間を大幅に短縮一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。
最高回転速度(min-1)1800使用可能温度範囲-10~+40℃寸法m(mm)M4耐熱クラスBコイル電圧(V)DC24(at20℃)バックラッシゼロ適合電源装置BES・BEH

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品