カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(50)
        • 直動部品(1)

メカニカル部品 :「FC-215」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピローブロック 無給油形 UCFCシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 無給油形 UCFCシリーズFYH(日本ピローブロック)
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、無給油形
ピローブロック 三重シール UKFCシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 三重シール UKFCシリーズFYH(日本ピローブロック)
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、印ろう付丸フランジ形ユニット、三重シール
ピローブロック 三重シール UCFCシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 三重シール UCFCシリーズFYH(日本ピローブロック)
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、三重シール
ピローブロック シール非接触形 UKFCシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック シール非接触形 UKFCシリーズFYH(日本ピローブロック)
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、印ろう付丸フランジ形ユニット、シール非接触形
ピローブロック シール非接触形 UCFCシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック シール非接触形 UCFCシリーズFYH(日本ピローブロック)
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
円筒穴印ろう付丸フランジ形ユニット、シール非接触形
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐寒用 FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐寒用FYH(日本ピローブロック)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
荷重種別軽荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-D2K2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐熱用 FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐熱用FYH(日本ピローブロック)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
荷重種別軽荷重用タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用形状印ろう付き丸フランジ形形式UCFC-D1K2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCFC2形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCFC2形NTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
印ろう付丸フランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFC形 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFC形NTN(エヌティーエヌ)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
ベアリングユニット C-UCFC NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット C-UCFCNTN(エヌティーエヌ)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状丸フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状丸フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット旭精工
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状印ろう付き丸フランジ形付属品グリース(スーパールーブNO.3)カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパー穴形旭精工
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ピローブロック用 鋳鉄カバー FYH(日本ピローブロック)ピローブロック用 鋳鉄カバーFYH(日本ピローブロック)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
材質鋳鉄カバーRoHS指令(10物質対応)対応
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴付き・カバーなし) FYH(日本ピローブロック)UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴付き・カバーなし)FYH(日本ピローブロック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
形状印ろう付き丸フランジ形適合グリースニップル205~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット旭精工(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。
形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません。
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形
UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット 印ろう付丸フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 印ろう付丸フランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。
軸径(Φmm)75形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
ピロー形ユニット UKP-FC形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UKP-FC形FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りですカバー鋳鉄カバー付きタイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)印ろう付丸フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)角フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCP-FC形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP-FC形FYH(日本ピローブロック)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品