メカニカル部品 :「KCM 80」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 付属品ジョイントリンク1個 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1本
715 税込787
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に 列数1 付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類ローラーチェーン
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 ユニット長さ(m)3
1本
10,400 税込11,440
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。 トラスコ品番224-6058 材質スチール 長さ(m)3 ピッチ(mm)38.1 ユニットリンク数80 列数2列 ローラー外径(Φmm)22.23 チェーンNo.120 平均引張強度(kN)313.8 内リンク内幅(mm)25.4 最大許容張力(kN)30.4
1本
67,980 税込74,778
翌々日出荷

ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に 材質(本体) 種類ローラーチェーン 列数1
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 仕様毎リンクアタッチ付です。 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1 ユニット長さ(m)3 ピン形式リベット形
1ユニット
12,740 税込14,014
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 仕様毎リンクアタッチ付です。 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1 ユニット長さ(m)3
1ユニット
9,165 税込10,082
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数2 ユニット長さ(m)3
1個
特価
5,590 税込6,149
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オフセットリンク1列 モノタロウ 動画あり
ローラーチェーン用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に 材質(本体) 種類ローラーチェーン 列数1
1個
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 ユニット長さ(m)3
1個
特価
140 税込154
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途各種機器の伝動用、駆動用。 ピン形式割ピン形 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1
1個
126 税込139
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KCM オフセットリンク
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 ピン形式オフセットリンク
1個
285 税込314
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン 列数1
1個
111 税込122
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。
用途機器の伝導に 付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類ローラーチェーン 列数2 チェーン長(m)3
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数3
1個
308 税込339
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
列数1 材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン
1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数2
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数2 ピン形式割ピン形
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 ユニット長さ(m)3 仕様1つとびリンクアタッチ付です。 種類アタッチ付チェーン 列数1
1ユニット
6,630 税込7,293
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途各種機器の伝動用、駆動用。 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1
1個
98 税込108
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
ピン形式割ピン形 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 ユニット長さ(m)3
1個
247 税込272
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 ユニット長さ(m)3 ピン形式リベット形 列数1 仕様1つとびリンクアタッチ付です。 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン
1本
9,165 税込10,082
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数4
1個
638 税込702
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 列数1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)3 列数1 付属品ジョイントリンク1個 材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン
1本
7,020 税込7,722
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本(1.5m)ほか
1,275 税込1,403
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

超長作動による高い作業性を実現。 ハイクオリティの物体側テレセントリックレンズ。
タイプ同軸 W.D.(mm)800 適合素子サイズ~1/1.8
1個
339,800 税込373,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超長作動による高い作業性を実現。 ハイクオリティの物体側テレセントリックレンズ。
タイプストレート W.D.(mm)800 適合素子サイズ~1/1.8
1個
299,800 税込329,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4/3型10メガピクセルセンサーに対応したマシンビジョン用レンズです。開放F値2.0と明るい光学系を採用し、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を実現。ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止できます。
用途画像処理や計測処理用レンズなど 仕様フォーカス・アイリス、ロックレバー付き 撮像素子4/3型マイクロフォーサーズ Φ23mm
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります