カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(1)
        • ステージ/画像処理(32)
        • 搬送(27)

メカニカル部品 :「Mバー」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒 バーテックバーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒バーテック(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。幅(mm)6材質PP、TPE全長(mm)1000高さ(mm)45質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2全高(mm)45毛丈(mm)25
バーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒バーテック
5,198税込5,718
1個
当日出荷
幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットHSSタイプ BF6-HSSY1M NH25PP0.2黄 バーテックバーカットHSSタイプ BF6-HSSY1M NH25PP0.2黄バーテック
6,298税込6,928
1個
当日出荷
幅(mm)6高さ(mm)45全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
X軸小型ラックピニオンステージ ステージサイズ25×30mm TARシリーズ シグマ光機X軸小型ラックピニオンステージ ステージサイズ25×30mm TARシリーズシグマ光機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Bシリーズ シグマ光機αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Bシリーズシグマ光機
99,980税込109,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
バーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒バーテック(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド幅(mm)8高さ(mm)65質量(g)400全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒バーテック(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
幅(mm)6トラスコ品番805-1372高さ(mm)60質量(g)900長さ(m)5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40材質(ブラシ部)PP材質(フレーム)TPE
バーカットHSSタイプ BF6-HSS5M NH25PP0.2黒 バーテックバーカットHSSタイプ BF6-HSS5M NH25PP0.2黒バーテック
25,980税込28,578
1個
当日出荷
幅(mm)6トラスコ品番805-1345高さ(mm)45質量(g)800全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
ファインU-ナット専用締付工具 冨士精密ファインU-ナット専用締付工具冨士精密
56,980税込62,678
1セット
当日出荷
セット内容(ソケット)11個、FUT#00~FUT#10、(ラチェットハンドル)2本、FUTR-3/8FUTR-1/2、(エクステンションバー)2本、FUTE-3/8FUTE-1/2、(スチールケース)1箱最大トルク(N・m)(ラチェットハンドルFUTR-3/8)176、(ラチェットハンドルFUTR-1/2)490(エクステンションバーFUTR-3/8)137、(エクステンションバーFUTR-1/2)382ソケット内容FUT#00(M10×P0.75)、FUT#01(M12×P1.0)、FUT#02(M15×P1.0)、FUT#03(M17×P1.0)、FUT#04(M20×P1.0)、FUT#05(M25×P1.5)、FUT#06(M30×P1.5)、FUT#07(M35×P1.5)、FUT#08(M40×P1.5)、FUT#09(M45×P1.5)、FUT#10(M50×P1.5)ケース寸法(mm)400×150×70差込角(sq.)9.52、12.7
バーカットMHSタイプ BF8-MHS1M NH30 PP0.2黒 バーテックバーカットMHSタイプ BF8-MHS1M NH30 PP0.2黒バーテック
4,898税込5,388
1個
当日出荷
幅(mm)8高さ(mm)48全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
バーカットMFSタイプ BF8-MFS5M NH30PP0.2黒 バーテックバーカットMFSタイプ BF8-MFS5M NH30PP0.2黒バーテック
23,980税込26,378
1個
当日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)。OA機器などの配線部の目隠し。建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーパー。製品の搬送ガイド幅(mm)18材質PP(ポリプロピレン)、PTE(熱可塑性エラストマー)全長(mm)5000高さ(mm)38全長(m)5線径(Φmm)0.2全高(mm)38毛丈(mm)30
XZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズ シグマ光機XZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズシグマ光機
30,980税込34,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
α軸ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Aシリーズ シグマ光機α軸ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOH-60Aシリーズシグマ光機
50,980税込56,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に最適です。
αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Bシリーズ シグマ光機αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Bシリーズシグマ光機
80,980税込89,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
表面処理スーパーブラッククロム主要材質シンチュウ耐荷重(N)68.7(7.0kgf)移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
バーカットHSSSタイプ BF6-HSSS 5M PP0.2黒 バーテックバーカットHSSSタイプ BF6-HSSS 5M PP0.2黒バーテック
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に!フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択できます。また、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品REACH(第23次SVHC)対応製品
用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。トラスコ品番259-0118アズワン品番64-9294-05RoHS指令(10物質対応)対応
バーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒 バーテックバーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒バーテック
53,980税込59,378
1巻
当日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択でき、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品REACH(第23次SVHC)対応製品HACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に。仕様3列植毛トラスコ品番805-1403材質PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台)形状波線厚さ(mm)15全長(mm)5000ブラシ:黒全高(mm)100毛丈(mm)60フレーム高さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
Z軸ラックピニオンステージ(垂直)-Zブラケットタイプ- TARシリーズ シグマ光機Z軸ラックピニオンステージ(垂直)-Zブラケットタイプ- TARシリーズシグマ光機
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
使用頻度が多く素早い動きと大きく移動量が必要な場合に最適なZ軸ラックピニオンステージです。
α軸小型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Aシリーズ シグマ光機α軸小型ゴニオステージ ステージサイズ40mm GOH-40Aシリーズシグマ光機
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
仕様【<α軸小型ゴニオステージ ステージサイズ□40mm>共通仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、軸タイプ:α軸、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、許容モーメント荷重/ピッチング:0.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.2N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ローリング:0.51″/ N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、【個別仕様】テーブル面サイズ:40×40mm、回転中心高さ:15±0.1mm、角度範囲:±20°、バーニア最小読取:12′、ツマミ1回転の移動量:約2.83°、回転中心変位量:Φ0.1mm以下、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、許容モーメント荷重/ピッチング:0.9N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.2N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:0.51″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:-、平行度:50μm、質量:0.25kg耐荷重(N)68.7(7.0kgf)送り方式ウォームギア移動ガイドアリ溝
バーカットFMタイプ BF10-FM 1M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットFMタイプ BF10-FM 1M NH40 PP0.2黒バーテック
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
幅(mm)25高さ(mm)48全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
XYZ軸ネジ送りステージ(垂直) TASシリーズ シグマ光機XYZ軸ネジ送りステージ(垂直) TASシリーズシグマ光機
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式を使用した動作頻度が少なく微細な調整用途に適したXYZ軸ステージです。
αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ25mm GOH-25Bシリーズ シグマ光機αβ軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ25mm GOH-25Bシリーズシグマ光機
70,980税込78,078
1個
12日以内出荷
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
αβ軸ゴニオステージ -M6- ステージサイズ65mm GOH-65Bシリーズ シグマ光機αβ軸ゴニオステージ -M6- ステージサイズ65mm GOH-65Bシリーズシグマ光機
109,800税込120,780
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
□65mmでM6仕様、姿勢調整や試料の傾斜回転などに使用するアリ溝・ウォームギア式のαβ軸ゴニオステージです。
α軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ25mm GOH-25Aシリーズ シグマ光機α軸小型薄形ゴニオステージ ステージサイズ25mm GOH-25Aシリーズシグマ光機
34,980税込38,478
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
α軸ガイド一体型ゴニオステージ GOHT-40Aシリーズ シグマ光機α軸ガイド一体型ゴニオステージ GOHT-40Aシリーズシグマ光機
91,980税込101,178
1個
12日以内出荷
焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
XYZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズ シグマ光機XYZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズシグマ光機
44,980税込49,478
1個
12日以内出荷
アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
種類XYZ軸送り方式ラックピニオン移動ガイドアリ溝
XY軸ラックピニオンステージ TARシリーズ シグマ光機XY軸ラックピニオンステージ TARシリーズシグマ光機
38,980税込42,878
1個
12日以内出荷
アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
α軸ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHT-60Aシリーズ シグマ光機α軸ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm GOHT-60Aシリーズシグマ光機
91,980税込101,178
1個
12日以内出荷
焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。
移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
α軸小型ステンレスゴニオステージ ステージサイズ40mm GOHS-40Aシリーズ シグマ光機α軸小型ステンレスゴニオステージ ステージサイズ40mm GOHS-40Aシリーズシグマ光機
93,980税込103,378
1個
12日以内出荷
アリ溝にウォームギアを採用した姿勢調整(角度調整や補正)に使用するゴニオステージです。
αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ サイズ65mm GOHT-65Bシリーズ シグマ光機αβ軸ガイド一体型ゴニオステージ サイズ65mm GOHT-65Bシリーズシグマ光機
199,800税込219,780
1個
13日以内出荷
焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度なゴニオステージです。滑らかな移動が得られるため、頻繁に操作する用途に最適です。クランプ時の安定性を向上させるためディスククランプを採用しています。ガイド一体型構造により、回転中位置変位量Φ0.007mm以下の高性能を実現しました。アタッチメントピン(GOHT-AP)は、単品でもご用意しています。
Z軸粗微動フラットラックピニオンステージ TARシリーズ シグマ光機Z軸粗微動フラットラックピニオンステージ TARシリーズシグマ光機
31,980税込35,178
1個
13日以内出荷
ラックピニオンで駆動する粗微動調整が可能なアリ溝ガイドのZ軸ステージです。
バーカットMHSタイプ BF8-MHS25M NH30 PP0.2黒 バーテックバーカットMHSタイプ BF8-MHS25M NH30 PP0.2黒バーテック
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
幅(mm)8トラスコ品番805-1435高さ(mm)48全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
バーカットFMタイプ BF10-FM 25M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットFMタイプ BF10-FM 25M NH40 PP0.2黒バーテック
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
幅(mm)25トラスコ品番805-1416高さ(mm)48全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットMFSタイプ BF8-MFS25M NH30PP0.2黒 バーテックバーカットMFSタイプ BF8-MFS25M NH30PP0.2黒バーテック
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
幅(mm)18トラスコ品番805-1453高さ(mm)38全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
バーカットHSSタイプ BF6-HSSY5M NH25PP0.2黄 バーテックバーカットHSSタイプ BF6-HSSY5M NH25PP0.2黄バーテック
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
幅(mm)6高さ(mm)45全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーカットFSタイプ BF7-FS 25M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットFSタイプ BF7-FS 25M NH40 PP0.2黒バーテック
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
幅(mm)7トラスコ品番805-1410高さ(mm)46全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットFLタイプ BF15-FL 25M NH60 PP0.3黒 バーテックバーカットFLタイプ BF15-FL 25M NH60 PP0.3黒バーテック
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
幅(mm)40トラスコ品番805-1422高さ(mm)75全長(m)25線径(Φmm)0.3毛丈(mm)60
バーカットA2タイプ BF7-A2 25M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットA2タイプ BF7-A2 25M NH40 PP0.2黒バーテック
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
幅(mm)7トラスコ品番805-1358高さ(mm)46.5全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットHSSタイプ BF6-HSS25M NH25PP0.2黒 バーテックバーカットHSSタイプ BF6-HSS25M NH25PP0.2黒バーテック
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
幅(mm)6トラスコ品番805-1346質量(kg)3高さ(mm)45全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーカットHSタイプ BF6-HSY25M NH40 PP0.2黄 バーテックバーカットHSタイプ BF6-HSY25M NH40 PP0.2黄バーテック
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
幅(mm)6トラスコ品番805-1367高さ(mm)60全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットMFMタイプ BF10-MFM25M NH30PP02黒 バーテックバーカットMFMタイプ BF10-MFM25M NH30PP02黒バーテック
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
幅(mm)23トラスコ品番805-1459高さ(mm)40全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品