カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(2)
        • 直動部品(2)
        • 伝導部品(1)

メカニカル部品 :「R2210」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RSeries 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    RSeries 両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(14件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
  • 台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂

    台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)

    大阪魂(6件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    材質S45C長さ(mm)1000タイプ右ねじ表面処理生地
  • 両丸キー(フリーレングス)S45C/22 セイキ製作所

    両丸キー(フリーレングス)S45C/22

    セイキ製作所
    ¥2,356税込¥2,592
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
    形状両丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)75~85高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)22高さh(mm)14面取c(mm)0.60~0.80
  • 精密樹脂MLEベアリング MLE形 NTN(エヌティーエヌ)

    精密樹脂MLEベアリング MLE形

    NTN(エヌティーエヌ)(26件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
    使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
  • ベアリー R-ML NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリー R-ML

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプML形

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品