メカニカル部品 :「RA-40」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A 材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30~90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最小プーリ径(mm)75 関連資料(0.8MB) ベルト形A
1本
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

酒井製作所精密固定軸継手 RAシリーズ
エコ商品
軸心を確実にとらえて締結できる独自構造の採用で、ケタ違いの締結精度を実現。 シンプルなボルトクランプタイプで、軸締結はボルト4本を締め付けるだけ。 軸締結時の弾性変形量を極小に抑えた高剛性構造。 軽量なアルミボディで低慣性。 駆動系の高精度回転を機械系へピュア伝達。 軸穴完成品で、異径軸の締結が可能。 RoHS指令に適応。
材質A7075 種類リジッドタイプ 材質(ボルト)SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ツクモ工学回転ステージ
θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。X/XY軸のステージ等へ接続した多軸利用も可能です。
材質アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ) 種類回転ステージ 精度(mm)(同芯度)0.02 送り方式送りねじ 移動量(°)粗/360、微/±5
1個
24,900 税込27,390
17日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプURA 寸法L(mm)32 寸法H(mm)19 寸法A(mm)6 寸法S(mm)25 寸法B(mm)11±0.02 寸法d(Φmm)8(Js6) 寸法N(mm)7 取付ねじM3×12L 寸法G(mm)16 寸法K(mm)8 寸法P(Φmm)3.5
1セット(2個)
2,998 税込3,298
29日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アルミを使用した軽量なアリ式ステージです。アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
1個
8,898 税込9,788
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25RA) SMC CADデータあり
駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32RA SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25RA SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送 精度基本形
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8768種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32RA) SMC CADデータあり
駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25RA) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 12 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) モータ配置(R) 右側折返し
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32RA) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 16 モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(R) 右側折返し
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16RA) SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (377種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-400 SMC CADデータあり
ストローク(mm)400 リード(mm)(A) 12 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(R) 右側折返し モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)


電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-400 SMC CADデータあり
ストローク(mm)400 リード(mm)(A) 10 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)16 モータ配置(R) 右側折返し モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
86,980 税込95,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-400 SMC CADデータあり
ストローク(mm)400 リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(R) 右側折返し モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40RA) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(R) 右側折返し
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40RA SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

LEFS32RA-400B-R5C918 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-400B SMC CADデータあり
ストローク(mm)400 リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ/ドライバ種類(C) JXCコントローラ付属 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 プロトコル(9) EtherNet/IP モータ配置(R) 右側折返し アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5 コントローラ/ドライバ取付方法(8) DINレール取付形 モータオプション(B) ロック付 オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-400B SMC CADデータあり
ストローク(mm)400 リード(mm)(A) 10 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)16 モータ配置(R) 右側折返し モータオプション(B) ロック付 オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEFS25RA-400CK-R1AN1 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-400CK SMC CADデータあり
ストローク(mm)400 リード(mm)(A) 12 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(R) 右側折返し アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5 I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5 コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形 モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱) 位置決めピン穴(K) ボディ底面2ヶ所 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40RA) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 16 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)40 モータ配置(R) 右側折返し
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RA SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH40RA) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(H) テーブル:高精度形 サイズ(mm)40 モータ配置(R) 右側折返し アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40RA SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)40 モータ配置(R) 右側折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります