メカニカル部品 :「T15H」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1960種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (3378種類の商品があります)

特長:ステンレス製ローラの中で最小のΦ19、小物搬送に最適。ローラ及びシャフト表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1.2 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 15kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2 SUS304 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カ
1個
1,957 税込2,153
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2L-40T)両軸型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置両側 枠番40 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ピン・ブシュ間にグリースを密封した耐摩耗シリーズの最高峰 1. ピン・ブシュ間にグリースを密封 2. どこでも使える耐摩耗チェーンの最高峰 3. 標準形に比べ5~20倍の摩耗寿命 シールチェーンの継手には、すきまばめ継手としまりばめ継手の2タイプあります。特に強度や耐久性を求められる場合はしまりばめ継手をお使い下さい。オフセットリンクは全サイズ2POJです。
使用温度(℃)-10~120
1本(240リンク×1箱)ほか
18,980 税込20,878
12日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源三相 定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (667種類の商品があります)

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイ CADデータあり
枠番28mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズH2シリーズ(直交軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)両側
1台
71,980 税込79,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T ニッセイ CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズH2シリーズ(直交軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)両側
1台
51,980 税込57,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
78,980 税込86,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
170,980 税込188,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40T ニッセイ CADデータあり
1台
96,980 税込106,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40T ニッセイ CADデータあり
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L40T ニッセイ CADデータあり
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50T ニッセイ CADデータあり
1台
160,980 税込177,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50T ニッセイ CADデータあり
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L40T ニッセイ CADデータあり
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50T ニッセイ CADデータあり
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L50T ニッセイ CADデータあり
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32T ニッセイ CADデータあり
1台
72,980 税込80,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32T ニッセイ CADデータあり
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32T ニッセイ CADデータあり
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32T ニッセイ CADデータあり
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2L-28T)両軸型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置両側 枠番28 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2L-22T)両軸型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置両側 枠番22 出力(kW)0.2 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2F-22T)両軸型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式フランジ取付 軸配置両側 枠番22 出力(kW)0.2 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2L-50T)両軸型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置両側 枠番50 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2L-32T)両軸型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置両側 枠番32 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2FS-22T)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式フランジ取付 軸配置両側 枠番22 出力(kW)0.2 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2LS-50T)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置両側 枠番50 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2LS-32T)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置両側 枠番32 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2LS-22T)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置両側 枠番22 出力(kW)0.2 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2LS-40T)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置両側 枠番40 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
92,980 税込102,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

減速機 H2シリーズ(H2LS-28T)指定モータ取付可能型 ニッセイ CADデータあり
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア 取付方式脚取付 軸配置両側 枠番28 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MKMシリーズ
許容偏角(°)2 材質(本体)A2017相当 種類ベローズタイプ 材質(ベローズ)SUS316Ti相当
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28T ニッセイ CADデータあり
枠番28mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズH2シリーズ(直交軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)両側
1台
72,980 税込80,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズH2シリーズ(直交軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)両側
1台
51,980 税込57,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28T ニッセイ CADデータあり
枠番28mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズH2シリーズ(直交軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)両側
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズH2シリーズ(直交軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)両側
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります