カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(189)
        • モーター(原動機)(10)
        • ステージ/画像処理(10)
        • 産業用ロボット(468)
        • 直動部品(144)
        • 伝導部品(20)
        • 減速機・クラッチ・ブレーキ(5)
        • 搬送(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メカニカル部品 :「c3s」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
849件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーションフリーベアプレス成形品(上向用)フリーベアコーポレーション(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用材質スチール製
自動調心ころ軸受 円筒穴 22200番台 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 円筒穴 22200番台NSK(日本精工)(6件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から6日以内出荷
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。
軌道輪形状自動調心ころ軸受
フリーベア ジョー・プリンス竹下フリーベアジョー・プリンス竹下
589税込648
1個
7日以内出荷
バネ入りのフリーベアです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理スプリング沈ミシロ(mm)1.8最大強さ(N[kgf])68.6[7]取付強さ(N[kgf])49[5]許容荷重(N[kgf])49[5]仕様上向き用
プレス成形品 スチール製C フリーベアコーポレーションプレス成形品 スチール製Cフリーベアコーポレーション
639税込703
1個
当日出荷
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重を均等に受ける事が可能です。
材質メインボール:スチールタイプMFタイプ、スプリング内蔵特性防塵
MINAS-A6シリーズ アンプ A6SF(多機能タイプ) Panasonic(パナソニック)MINAS-A6シリーズ アンプ A6SF(多機能タイプ)Panasonic(パナソニック)
619,800税込681,780
1台
5日以内出荷から91日以内出荷
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷から42日以内出荷
自動調心ころ軸受 テーパー穴 22300番台 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 テーパー穴 22300番台NSK(日本精工)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受けであります。外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致していますので、自動調心玉軸受と同様に調心性があります。したがって、軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。自動調心ころ軸受は、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。保持器には、鋼板打抜き保持器などが用いられます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
PIOタイプ用電源・I/Oケーブル IAI(アイエイアイ)PIOタイプ用電源・I/OケーブルIAI(アイエイアイ)
5,363税込5,899
1本
5日以内出荷
ウォーム モジュール3 S45C 協育歯車ウォーム モジュール3 S45C協育歯車
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
モジュール3材質S45C種別ウォームギヤRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール3 S45C 協育歯車平歯車 モジュール3 S45C協育歯車
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
モジュール3材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギヤ モジュール3 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール3 S45C協育歯車
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
モジュール3材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
L Series(LEY32S3C) SMCL Series(LEY32S3C)SMC
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
両丸キー(フリーレングス)S50C/3 セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S50C/3セイキ製作所
413税込454
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)3高さh(mm)3公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)8~10高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025面取c(mm)0.16~0.25
スパイラルベベルギヤ モジュール3 S45C 協育歯車スパイラルベベルギヤ モジュール3 S45C協育歯車
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
モジュール3種別ベベルギヤ材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
両角キー(フリーレングス)S50C/3 セイキ製作所両角キー(フリーレングス)S50C/3セイキ製作所
413税込454
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)3高さh(mm)3公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)8~10高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025面取c(mm)0.16~0.25
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 S45C 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 S45C協育歯車
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
モジュール3歯幅b(mm)25材質S45C種別ヘリカルギヤRoHS指令(10物質対応)対応
片丸キー(フリーレングス)S50C/3 セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S50C/3セイキ製作所
413税込454
1個
8日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)3高さh(mm)3公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)8~10高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025面取c(mm)0.16~0.25
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32S3C SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32S3CSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32S3C SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32S3CSMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32S3C) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32S3C)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)200リード(mm)(C) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200Wドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)ケーブル長(m)(5) 5精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじケーブル種類(S) 標準ケーブルモータ配置(-) 上側折返しI/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
マイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C協育歯車
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
モジュール3材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
磨スッピル S45C半月キー 日之出スッピル製造磨スッピル S45C半月キー日之出スッピル製造(24件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から4日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C形状半月キー
スパイラルマイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C 協育歯車スパイラルマイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C協育歯車
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
モジュール3種別マイタギヤ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
5層ステッピングシステム DCドライバ 山洋電気5層ステッピングシステム DCドライバ山洋電気
2,098税込2,308
1台
31日以内出荷
コネクタ付きケーブル
ケーブル長(mm)1000
マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品日之出スッピル製造(6件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1箱(10本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー材質S45C(新JISキー)
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-3シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-3シリーズコノエ
1,498税込1,648
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR45-3シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR45-3シリーズコノエ
10,980税込12,078
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-3シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-3シリーズコノエ
4,598税込5,058
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-3シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-3シリーズコノエ
2,998税込3,298
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-3シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR20-3シリーズコノエ
2,398税込2,638
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR40-3シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR40-3シリーズコノエ
5,898税込6,488
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-3シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR36-3シリーズコノエ
4,998税込5,498
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-3シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-3シリーズコノエ
3,198税込3,518
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR24-3シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR24-3シリーズコノエ
2,698税込2,968
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-3シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-3シリーズコノエ
2,098税込2,308
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR40-3シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR40-3シリーズコノエ
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-3シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-3シリーズコノエ
2,398税込2,638
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-3シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-3シリーズコノエ
1,698税込1,868
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-3シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-3シリーズコノエ
1,398税込1,538
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-3シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-3シリーズコノエ
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
...

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品