メカニカル部品 :「nf30」の検索結果
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
関連キーワード
商品豆知識
ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。
幅(mm)19
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内径(Φmm)30
外径(Φmm)72
材質(保持器)鋼板プレス
JIS等級0
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状円筒ころ
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)72
幅B(mm)19
番号【NSK名番】NF306M
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)30
呼び番号306
寸法Ew(mm)62
基本定格荷重Cor(N)35000
基本定格荷重Cr(N)38500
寸法r1(最小)(mm)1.1
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)100
幅B(mm)25
番号【NSK】NF309M
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)45
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号309
寸法Ew(mm)86.5
基本定格荷重Cor(N)77500
基本定格荷重Cr(N)79000
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)52
幅B(mm)15
番号【NSK名番】NF304W
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)20
呼び番号304
寸法Ew(mm)44.5
基本定格荷重Cor(N)17300
基本定格荷重Cr(N)21400
寸法r1(最小)(mm)0.6
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)80
幅B(mm)21
番号【NSK名番】NF307W
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)35
呼び番号307
寸法Ew(mm)68.2
基本定格荷重Cor(N)47000
基本定格荷重Cr(N)49500
寸法r1(最小)(mm)1.1
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)72
幅B(mm)19
番号【NSK名番】NF306W
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)30
呼び番号306
寸法Ew(mm)62
基本定格荷重Cor(N)35000
基本定格荷重Cr(N)38500
寸法r1(最小)(mm)1.1
1個
¥5,798
税込¥6,378
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)100
幅B(mm)25
番号【NSK】NF309W
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)45
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号309
寸法Ew(mm)86.5
基本定格荷重Cor(N)77500
基本定格荷重Cr(N)79000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)90
幅B(mm)23
番号【NSK】NF308W
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)40
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号308
寸法Ew(mm)77.5
基本定格荷重Cor(N)57000
基本定格荷重Cr(N)58500
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)62
幅B(mm)17
番号【NSK名番】NF305W
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)25
呼び番号305
寸法Ew(mm)53
基本定格荷重Cor(N)25200
基本定格荷重Cr(N)29300
寸法r1(最小)(mm)1.1
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Fw(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)72
幅B(mm)19
番号【NSK名番】NF306WC3
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)30
呼び番号306
寸法Ew(mm)62
基本定格荷重Cor(N)35000
基本定格荷重Cr(N)38500
寸法r1(最小)(mm)1.1
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)90
幅B(mm)23
番号【NSK】NF308MC3
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)40
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号308
寸法Ew(mm)77.5
基本定格荷重Cor(N)57000
基本定格荷重Cr(N)58500
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)80
幅B(mm)21
番号【NSK名番】NF307MC3
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)35
呼び番号307
寸法Ew(mm)68.2
基本定格荷重Cor(N)47000
基本定格荷重Cr(N)49500
寸法r1(最小)(mm)1.1
1個
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)100
幅B(mm)25
番号【NSK】NF309WC3
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)45
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号309
寸法Ew(mm)86.5
基本定格荷重Cor(N)77500
基本定格荷重Cr(N)79000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)100
幅B(mm)25
番号【NSK】NF309MC3
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)45
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号309
寸法Ew(mm)86.5
基本定格荷重Cor(N)77500
基本定格荷重Cr(N)79000
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)90
幅B(mm)23
番号【NSK】NF308WC3
寸法r(mm)最小1.5
内径d(Φmm)40
寸法r1(mm)最小1.5
呼び番号308
寸法Ew(mm)77.5
基本定格荷重Cor(N)57000
基本定格荷重Cr(N)58500
1個
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
サイズ21
電流(A)(at20℃)21
規格【キー溝】旧JIS
容量(W)(at20℃)27
回転方向両方
穴径d(Φmm)【ロータ】30
トルク(N・m)100
歯形並歯
ポジションフル
励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
1個
¥318,221
税込¥350,043
15日以内出荷
大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
サイズ23
電流(A)(at20℃)15.9
規格【キー溝】旧JIS
容量(W)(at20℃)36.2
回転方向両方
穴径d(Φmm)【ロータ】30
トルク(N・m)250
歯形並歯
ポジションフル
励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
1個
¥373,316
税込¥410,648
15日以内出荷
大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
サイズ23
電流(A)(at20℃)15.9
規格【キー溝】新JIS
容量(W)(at20℃)36.2
回転方向両方
穴径d(Φmm)【ロータ】30
トルク(N・m)250
歯形並歯
ポジションフル
励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
1個
¥373,316
税込¥410,648
15日以内出荷
大きな伝達トルク・歯の噛み合わせによって伝達を行うため、小型で大きなトルクを伝達することができます。同社乾式単板クラッチに比べ、5~10倍のトルクを伝達することが可能です。歯が非磁性材のための数々のメリット・歯先連結が起きにくく、確実に動作します。・歯の摩耗が少なく、耐久性にすぐれています。・素早い連結、切り離しができます。・空転トルクが極小です。高速連結が可能・特殊歯形(鋸歯)の採用により、ツースクラッチでは考えられない大きな相対速度での連結が可能です。取付けが容易・ベアリング内蔵型でステータ、ロータの心出しが不要です。フルポジション・シングルポジション・全周に渡りどこでも噛み合うフルポジションと1回転中1ヵ所でしか噛み合わない定位置連結のシングルポジションがあります。
サイズ21
電流(A)(at20℃)21
規格【キー溝】新JIS
容量(W)(at20℃)27
回転方向両方
穴径d(Φmm)【ロータ】30
トルク(N・m)100
歯形並歯
ポジションフル
励磁電圧(V)【コイル】(at20℃)DC24
1個
¥318,221
税込¥350,043
15日以内出荷
円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)黄銅もみぬき
JIS等級0
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状円筒ころ
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
励磁電圧(V)DC24
耐熱クラスF
連結許容回転速度(min-1)50(NF)、30(NS)、100(鋸歯)
最高回転速度(min-1)1500
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)320
幅B(mm)65
番号【NSK】NF330M
寸法r(mm)最小4
内径d(Φmm)150
寸法r1(mm)最小4
呼び番号330
寸法Ew(mm)277
基本定格荷重Cor(N)805000
基本定格荷重Cr(N)665000
1個
¥389,800
税込¥428,780
8日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min 1.5kW、11kW、15kW。1000r/min 6kW
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法直結
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
シールド有
定格温度(℃)80、80
適合メーカーオムロン
ケーブル種類エンコーダケーブル
曲げ能力可動
対応モータ1Sシリーズ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。