カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • モーター(原動機)(25)
        • 直動部品(2)
        • 伝導部品(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メカニカル部品 :「tp-a 50a」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ETPブッシュ ETP-A-Sシリーズ(ショート仕様) ETP-A-50-S 三木プーリETPブッシュ ETP-A-Sシリーズ(ショート仕様) ETP-A-50-S三木プーリ
25,170税込27,687
1個
8日以内出荷
キー加工不要・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。一体構造・シンプルな一体構造で、取扱いが簡単です。高トルク・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。スラスト荷重ゼロ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。スリーブの長さを短くした仕様で、ハブの薄い部品にも対応できます。
仕様ショート仕様寸法L(mm)26シリーズETP-A-S寸法d(mm)50寸法L1(mm)45許容トルク(N・m)1000寸法D(mm)65寸法D1(mm)83寸法L2(mm)8.5寸法L4(mm)9.4M6-M6×18
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-50-R 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-50-R三木プーリ
44,642税込49,106
1個
20日以内出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様ステンレス仕様寸法L(mm)53シリーズETP-A-R寸法d(mm)50寸法L1(mm)72許容トルク(N・m)1500寸法D(mm)65寸法D1(mm)83寸法L2(mm)8.5寸法L4(mm)9.4M9-M6×18
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-50-C 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-50-C三木プーリ
30,109税込33,120
1個
8日以内出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)53シリーズETP-A-C寸法d(mm)50寸法L1(mm)72許容トルク(N・m)1426寸法D(mm)65寸法D1(mm)83寸法L2(mm)8.5寸法L4(mm)9.4M6-M6×18
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-50-B 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-50-B三木プーリ
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)53シリーズETP-A-B寸法d(mm)50寸法L1(mm)72許容トルク(N・m)1900寸法D(mm)65寸法D1(mm)83寸法L2(mm)8.5寸法L4(mm)9.4M6-M6×10
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-50 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-50三木プーリ
25,170税込27,687
1個
当日出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様標準仕様寸法L(mm)53シリーズETP-A寸法d(mm)50寸法L1(mm)72許容トルク(N・m)1900寸法D(mm)65寸法D1(mm)83寸法L2(mm)8.5寸法L4(mm)9.4M6-M6×18
DCギアドモータ TP-3038A-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3038A-KWタイプスリーピース
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】30寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3038A-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3038A-KWRタイプスリーピース
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】30寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3038A-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3038A-KJタイプスリーピース
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932A-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932A-KJタイプスリーピース
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932A-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932A-KWRタイプスリーピース
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3038A-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3038A-KHタイプスリーピース
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932A-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932A-KWタイプスリーピース
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932A-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932A-KHタイプスリーピース
5,098税込5,608
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3641A-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641A-KWRタイプスリーピース
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3452A-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452A-KWRタイプスリーピース
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2937A-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2937A-KWRタイプスリーピース
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3641A-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641A-CMタイプスリーピース
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641A-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641A-CEタイプスリーピース
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641A-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641A-KWタイプスリーピース
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプタイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641A-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641A-KJタイプスリーピース
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3850A-CMタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピースDCギアドモータ TP-3850A-CMタイプ(ブラシ付きギアドモータ)スリーピース
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:38.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-26
DCギアドモータ TP-3850A-CEタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピースDCギアドモータ TP-3850A-CEタイプ(ブラシ付きギアドモータ)スリーピース
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:38.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-26
DCギアドモータ TP-3452A-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452A-CMタイプスリーピース
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452A-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452A-CEタイプスリーピース
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452A-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452A-KWタイプスリーピース
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプタイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452A-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452A-KJタイプスリーピース
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452A-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3452A-KHタイプスリーピース
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2937A-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2937A-KWタイプスリーピース
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプタイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2937A-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2937A-KJタイプスリーピース
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2937A-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2937A-KHタイプスリーピース
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
ETPブッシュ ETP-A-Bシリーズ(六角ボルト仕様) 三木プーリETPブッシュ ETP-A-Bシリーズ(六角ボルト仕様)三木プーリ
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 一体構造 ・シンプルな構造で、取扱いが簡単です。 高トルク ・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。クランピングボルトに六角ボルトを採用し、スライド方向に余裕が無い場所でも取付けできます。
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80
ETPブッシュ ETP-A-Rシリーズ(ステンレス仕様) 三木プーリETPブッシュ ETP-A-Rシリーズ(ステンレス仕様)三木プーリ
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 一体構造 ・シンプルな構造で、取扱いが簡単です。 高トルク ・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。本体の材質にステンレス材を使用した防せい仕様です。
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品