絞り込み
使用液
  • A重油(2)
  • その他(1)
  • オイル(2)
  • 井戸水(18)
  • 各種排水(4)
  • 土砂水・泥水(5)
  • 工業用水(18)
  • 水道水(18)
  • 汚水(10)
  • 汚物混入水(28)
  • 海水(6)
  • 清水(72)
  • 灯油(1)
  • 空気(3)
  • 薬品・溶剤(2)
  • 軽油(1)
  • 雨水・湧水・溜水(8)
定格電圧(V)
  • 200(1)
  • AC200/220(86)
  • AC100(83)
  • AC200(110)
  • AC220(12)
ブランド
  • エバラポンプ(荏原製作所)
  • モノタロウ(13)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(144)
  • SMC(51)
  • エスコ(56)
  • タカトテクニカ(54)
  • タクミナ(74)
  • ダイナフロー(70)
  • ヤガミ(990)
  • ヤマダコーポレーション(328)
  • 八光電機(207)
  • 共立機巧(57)
  • 坂口電熱(72)
  • 寺田ポンプ製作所(118)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(75)
  • 工進(2,751)
  • 新明和工業(61)
  • 日本オイルポンプ(153)
  • 櫻川ポンプ製作所(48)
  • 鶴見製作所(457)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
197件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水位制御用フロートスイッチ エバラポンプ(荏原製作所)

    水位制御用フロートスイッチ

    エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    汚水用に最適 取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。 浮力が大きく、作動が確実です。 スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。 万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
    用途汚水汚物用ポンプの水位制御仕様リードスイッチ接点A接点最大電流(A)0.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1
  • メカニカルシール エバラポンプ(荏原製作所)

    メカニカルシール

    エバラポンプ(荏原製作所)(7件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    適合40LPS5.75A、40LPS5.4A、40LPD6.4A、40LPS6.75E部品番号111
  • メカニカルシール FH-200 CFS21-8213 エバラポンプ(荏原製作所)

    メカニカルシール FH-200 CFS21-8213

    エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    適合品番FS FSD FQD FSDN LPD FDP NVD SNQD SQJ
  • SCD型ステンレス製渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    SCD型ステンレス製渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    用途クーリングタワー循環水 各種機械セット用 一般給水フランジ特殊フランジ
  • DS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DS型汚水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    小形・軽量で据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
    用途浄化槽処理水の排水。 下水処理場の消泡用。 雨水・湧水排水。 工事現場の湧水排水。極数2形式乾式水中材質(フレーム)FC150材質(主軸)SUS430
  • LPD型ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    LPD型ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    翌々日出荷から61日以内出荷
    小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
    用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
  • ポンプ用部品 メカニカルシール エバラポンプ(荏原製作所)

    ポンプ用部品 メカニカルシール

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • LPD型用部品セット エバラポンプ(荏原製作所)

    LPD型用部品セット

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1セット
    6日以内出荷
    「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
  • Oリング エバラポンプ(荏原製作所)

    Oリング

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
  • P707型ステンレス製水中ポンプ(PONTOS) エバラポンプ(荏原製作所)

    P707型ステンレス製水中ポンプ(PONTOS)

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    3日以内出荷
    軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。 自動・非自動の2タイプを用意しています。 接液部オールステンレス製です。
    極数2極形式乾式水中運転方式P707異物通過径(Φmm)10ポンプ水没最大水深(m)4ケーシングSUS304配管接続方式ねじ込み式相単相
  • 水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    3日以内出荷
  • DWSA型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)

    DWSA型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ(ダーウィン)

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    3日以内出荷
    ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 15mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWSA型)・自動交互形(DWSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
    仕様自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)15運転方式DWSA異物通過径(Φmm)15異物通過長(mm)50残水位(mm)150ポンプ水没最大水深(m)4構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂繊維長(mm)50
  • DVS型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DVS型セミボルテックス水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
    仕様非自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
  • DWS型汚水・雑排水水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DWS型汚水・雑排水水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台
    3日以内出荷
    異物通過径(Φmm)15
  • 清水用水中ポンプ ステンレス エバラポンプ(荏原製作所)

    清水用水中ポンプ ステンレス

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    3日以内出荷
    プレス製なので、従来の鋳物製ポンプより30%以上軽く、取扱いが簡単です。独特の三角ボリュートの採用によりコンパクトです。接液部がステンレス製(SUS304)なので、さびの発生が少ない。電動機保護装置(オートカット)の内蔵により過負荷、拘束、欠相による電動機の焼損を防止します。吸込口が下についているので始動水位、運転水位が低い。
    用途一般排水用:ピット、地下室の排水。産業排水用:一般工場、病院、実験室での排水。非常排水用:洪水時の排水。農業用:川、溜め池からの取水付属品吊り下げロープ5m、水中ケーブル4m、ホースニップル(樹脂製)、地上銘板仕様非自動形軸径(Φmm)(メカ部)15極数2形式乾式水中軸受呼び番号負荷側/6303VVC3反負荷側/6301VVC3材質(フレーム)SUS304異物通過径(Φmm)5材質(ケーブル)VCT耐熱クラスE内蔵保護装置オートカットポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)ワンコイル・ダブルメカニカルシール材質(ケーシング)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/NBR材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(摺動部)SiC・SiC(接液側)、セラミック/カーボン(電動機側)(ゴム)NBR材質(軸封部封入液)流動パラフィン材質(底部)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/CR運転可能最低水位(mm)50配管接続方式ねじ込み式(ホースニップル付)
  • LPS型用部品セット エバラポンプ(荏原製作所)

    LPS型用部品セット

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット
    6日以内出荷
    「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
  • DWS型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DWS型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    3日以内出荷
    軽量、強じん、耐食性
    用途池の清掃・排水・循環、庭園・植木・庭・花壇への散水、農業用水の給水、農作業の散水、庭園・道路への打水、ハウス栽培の循環・散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、風呂の清掃、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車、農機具の洗浄、畜舎の洗浄、非常排水、浄化槽の放流、設備排水仕様非自動形寸法L1(mm)100異物通過径(Φmm)15異物通過長(mm)50寸法DE(mm)96運転可能最低水位(mm)100
  • DVSA型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DVSA型セミボルテックス水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
    仕様自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSAポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
  • DWV型汚水・汚物水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DWV型汚水・汚物水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    3日以内出荷
    異物通過径(Φmm)35
  • DN型雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DN型雑排水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
  • MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 主要部分をステンレスプレス製とし、小形・軽量コンパクトです。 電動機部は、低騒音専用電動機を採用し、運転音が静かです。 吸込、吐出しの配管を外さずにポンプの分解、組立ができる、BPO(Back Pull Out)形を採用しています。
    種類渦巻ポンプ極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)運転方式MDPE取扱液清水 0℃~80℃構造(軸封)メカニカルシールケーシングSUS304
  • DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    3日以内出荷
    軽量、強じん、耐食性
    用途河川・溜池からの取水、田畑の濯水、電信電話・ガス・水道などの工事現場の湧き水排水、汚水・濁り水の排水、厨房の雑排水、加工工場の排水、病院・実験室等の排水、浄化槽原水移送、雑排水、汚物排水、設備排水、小規模合併浄化槽の排水、雨水・湧水排水仕様非自動形寸法L1(mm)120異物通過径(Φmm)35寸法DE(mm)96運転可能最低水位(mm)120
  • DWVA型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)

    DWVA型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 35mmの固形物を通過できるので、異物が混入する液体を排水できます。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWVA型)・自動交互形(DWVJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
    仕様自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)35運転方式DWVA異物通過径(Φmm)35残水位(mm)150ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
  • DNA型雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DNA型雑排水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
  • DVS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DVS型汚水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    3日以内出荷
    仕様非自動形異物通過径(Φmm)21
  • SCD型用部品セット エバラポンプ(荏原製作所)

    SCD型用部品セット

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1セット
    6日以内出荷
    「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
  • FSD型用部品セット エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型用部品セット

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット
    6日以内出荷
    「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
  • 送風機 LFM型 ラインファン(天井吊り) エバラポンプ(荏原製作所)

    送風機 LFM型 ラインファン(天井吊り)

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    3日以内出荷
    低騒音 高効率 リミットロード特性 コンパクト 据付自由 取扱容易
    用途ビルの空気調和、給・排気、換気用 工場の給・排気、換気用 各種機器の送・排風、冷却用 その他一般の送・排風用形式全閉形(LFM4型専用特殊電動機)取扱液清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)設置方法天井吊り構造(羽根車)斜流材質(ケーシング)SPCD又はSPCE相当品材質(羽根車)SPCD又はSPCE相当品構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)保護方式IP40(屋内)効率IE1使用場所屋内
  • FS型片吸込渦巻ポンプ2極形 エバラポンプ(荏原製作所)

    FS型片吸込渦巻ポンプ2極形

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
  • FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型エバラ片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(2件のレビュー)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
  • EZ型一般工事排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    EZ型一般工事排水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様自動形異物通過径(Φmm)6残水位(mm)70
  • ステンレス製多段渦巻ポンプ P121型 エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製多段渦巻ポンプ P121型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので小型・軽量です・ 過流ポンプの範囲を多段ポンプでカバーしているので同じ性能の過流ポンプに比べて運転音が静かです。
    用途冷温水循環・給湯・各種機械セット用・一般給水付属品電動機カバー×1、単独ベース×1、相フランジ(吸込用・吐出し用)×各1組極数2形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.2取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)、液温:0~80構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304(接合部)構造(軸受)密封玉軸受保護方式IP44(屋外)
  • 汚水・汚物用水中ポンプ DL型 エバラポンプ(荏原製作所)

    汚水・汚物用水中ポンプ DL型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。 特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
    用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
  • 渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    3日以内出荷
  • ステンレス製渦巻ポンプ FDP形 エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製渦巻ポンプ FDP形

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台ほか
    3日以内出荷
    耐食性:完全赤水対策品です。耐熱性:100℃まで使用できるので給湯、温水循環に最適です。また、凍結によるケーシング割れもありません。耐衝撃性:繰返しの圧力変化にも耐えられます。耐候性:全閉外扇屋外電動機を採用し屋内・屋外兼用です。
  • 清水・汚水用水中ポンプ ステンレス エバラポンプ(荏原製作所)

    清水・汚水用水中ポンプ ステンレス

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。自動・非自動の2タイプを用意しています。接液部オールステンレス製です。
    用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水付属品ホースニップルΦ25mmホースバンド付(200Wのみ)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ(自動形のみ)極数2形式乾式水中芯数3(1.25mm2 )材質(フレーム)SUS304異物通過径(Φmm)10始動方式コンデンサ材質(ケーブル)VCT耐熱クラスF内蔵保護装置オートカットポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール(接液側)オイルシール(電動機側)材質(ケーシング)(外)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS303構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)(ゴム)NBR材質(軸封部封入液)流動パラフィン仕上外径(Φmm)10.1配管接続方式ねじ込み式
  • 清水・汚水用・雑排水水中ポンプ ステンレス エバラポンプ(荏原製作所)

    清水・汚水用・雑排水水中ポンプ ステンレス

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷
    軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。異物が通過し易く、摩耗にも強いボルテックス構造です。接液部オールステンレス製です。
    用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水付属品ホースニップルΦ25mm(ホースバンド付)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ仕様自動形軸径(Φmm)(軸封部)12質量(kg)4.7極数2形式乾式水中軸受呼び番号負荷側/6200ZZ反負荷側/6000ZZ芯数3(1.25mm2 )材質(フレーム)SUS304異物通過径(Φmm)18始動方式コンデンサ材質(ケーブル)VCT耐熱クラスF残水位(mm)90内蔵保護装置巻線埋込形オートカットポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール(接液側)オイルシール(電動機側)材質(ケーシング)(外)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS303構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)(ゴム)NBR材質(軸封部封入液)流動パラフィン仕上外径(Φmm)10.1配管接続方式ねじ込み式
  • SQ型・FSQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    SQ型・FSQ型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    同期速度(min-1)1800
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器