絞り込み
外径(Φmm)
- 28(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 42(1)
- 45(1)
- 48(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 58(1)
- 100(1)
- 105(1)
- 110(1)
- 115(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 190(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 12(1)
- 15(1)
- 17(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 42(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 62(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 160(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
型式
- IS
- AC(3)
- AD(2)
- DB(1)
- DS(1)
- ISD(1)
- SB(392)
- SB2(6)
- SBB(2)
- SC(386)
- TA(29)
- TB(300)
- TB2(5)
- TC(348)
- TCV(3)
- UD(2)
- UE(2)
- VC(157)
- VR(115)
- ZF(2)
- 型式をもっと見る
材質
- ゴム(1)
ブランド
- キーパー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
「外径(Φmm)」から絞り込む
58(1)
100(1)
105(1)
110(1)
115(1)
120(1)
125(1)
150(1)
160(1)
190(1)
外径(Φmm)をもっと見る

オイルシール IS
キーパー¥279~税込¥307~1個当日出荷から7日以内出荷用途一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)材質ばね入り外周ゴム型式IS仕様運動:軸回転タイプJISB2401-1:1、ISO6194-1:4最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)