絞り込み
外径(Φmm)
- 10(1)
- 11(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 100(1)
- 102(1)
- 105(1)
- 110(1)
- 115(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 130(1)
- 135(1)
- 140(1)
- 160(1)
- 180(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 100(1)
- 102(1)
- 105(1)
- 110(1)
- 115(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 130(1)
- 135(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 12(1)
- 14(1)
型式
- KE
- AC(3)
- AD(2)
- DB(1)
- DS(1)
- IS(1)
- ISD(1)
- SB(392)
- SB2(6)
- SBB(2)
- SC(386)
- TA(29)
- TB(300)
- TB2(5)
- TC(348)
- TCV(3)
- UD(2)
- UE(2)
- VC(157)
- VR(115)
- ZF(2)
- 型式をもっと見る
接点部
- シングルリップ(1)
材質
- ゴム(1)
ゴム
ブランド
- 武蔵オイルシール工業(1)
武蔵オイルシール工業
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
「外径(Φmm)」から絞り込む
105(1)
110(1)
115(1)
120(1)
125(1)
130(1)
135(1)
140(1)
160(1)
180(1)
外径(Φmm)をもっと見る

オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム