絞り込み
外径(Φmm)
- 11(3)
- 17(1)
- 20(2)
- 22(7)
- 25(6)
- 26(2)
- 30(4)
内径(Φmm)
- 11
- 12(74)
- 15(83)
- 17(84)
- 20(155)
- 22(101)
- 25(187)
- 28(107)
- 30(195)
- 32(106)
- 35(183)
- 38(101)
- 40(184)
- 42(79)
- 45(146)
- 48(76)
- 50(162)
- 55(110)
- 60(98)
- 65(98)
- 70(86)
- 内径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 3(2)
- 4(2)
型式
- AC(1)
- AD(1)
- ISD(1)
- KE(1)
- OS(1)
- SB(2)
- SC(4)
- TC(3)
接点部
- シングルリップ(6)
- ダブルリップ(1)
材質
- その他(1)
- ゴム(17)
その他・ゴム
ブランド
- モノタロウ(1)
- NOK(9)
- 武蔵オイルシール工業(3)
- エスコ(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- キーパー(1)
モノタロウ・NOK・武蔵オイルシール工業・エスコ・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・IKO(日本トムソン)・キーパー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
「外径(Φmm)」から絞り込む
11(3)
17(1)
20(2)
22(7)
25(6)
26(2)
30(4)

オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から12日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
オイルシール OS
IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から5日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。型式OS
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
オイルシール ISD
キーパー¥369税込¥4061個当日出荷から10日以内出荷用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)型式ISD仕様運動:軸回転、大気側:ダストタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
11x20x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥385税込¥4241枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)11厚さ(mm)4外径(Φmm)20適合温度(℃)-25~120入数1枚
オイルシール TC TC11257
NOK¥479税込¥5271個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)25部品番号AE0311-E0軸径d(Φmm)11幅b(mm)7
オイルシール TC TC113010
NOK¥519税込¥5711個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)30部品番号AE0315-E0軸径d(Φmm)11幅b(mm)10
オイルシール SB SB11257
NOK¥319税込¥3511個10日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)25部品番号AB0311-E1軸径d(Φmm)11幅b(mm)7
オイルシール SC SC11257
NOK¥329税込¥3621個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)25部品番号AC0311-E0軸径d(Φmm)11幅b(mm)7
オイルシール SC SC11227
NOK¥319税込¥3511個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)22部品番号AC0308-E1軸径d(Φmm)11幅b(mm)7
オイルシール SC SC11307
NOK¥359税込¥3951個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)30部品番号AC0314-E0軸径d(Φmm)11幅b(mm)7
5x11x 3mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥385税込¥4241枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)5厚さ(mm)3外径(Φmm)11適合温度(℃)-25~120入数1枚