絞り込み
外径(Φmm)
- 165(1)
- 180(1)
- 190(2)
- 195(2)
- 198(1)
- 200(1)
- 201(1)
- 220(2)
内径(Φmm)
- 165
- 12(74)
- 15(83)
- 17(84)
- 20(155)
- 22(101)
- 25(187)
- 28(107)
- 30(195)
- 32(106)
- 35(183)
- 38(101)
- 40(184)
- 42(79)
- 45(146)
- 48(76)
- 50(162)
- 55(110)
- 60(98)
- 65(98)
- 70(86)
- 内径(Φmm)をもっと見る
型式
- AC(1)
- AD(1)
- ISD(1)
- MG(1)
- OUHR(1)
- SB(2)
- VB(1)
接点部
- シングルリップ(2)
材質
- その他(1)
- ゴム(9)
ブランド
- NOK(5)
- キーパー(4)
- 武蔵オイルシール工業(2)
NOK・キーパー・武蔵オイルシール工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
「外径(Φmm)」から絞り込む
165(1)
180(1)
190(2)
195(2)
198(1)
200(1)
201(1)
220(2)

オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から12日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
オイルシール ISD
キーパー¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から10日以内出荷用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)型式ISD仕様運動:軸回転、大気側:ダストタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
グリスシール GS型
キーパー¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷V形溝用グリース・ダストシール(プランマ―ブロックのV形溝等に使用)材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オイルシール DS型
キーパー¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷一般用グリース・ダストシール(グリース又はダストをシールするタイプ)材質NBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オイルシール SB SB16522020
NOK¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)220部品番号AB4753-E0軸径d(Φmm)165幅b(mm)20