絞り込み
内径(Φmm)
- 3(4)
厚さ(mm)
- 1.5
- 0.8~2.5(2)
- 2(12)
- 3(23)
- 4(38)
- 5(69)
- 6(48)
- 7(143)
- 8(138)
- 9(33)
- 10(29)
- 11(44)
- 12(51)
- 13(10)
- 14(16)
- 15(32)
- 16(5)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 厚さ(mm)をもっと見る
型式
- VR(4)
材質
- ゴム(4)
ブランド
- NOK(4)
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
「外径(Φmm)」から絞り込む

オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(4件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)型式VR形状VR型端面シール
オイルシール VR VR3A-F
NOK¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)2.5±0.3作動方式(軸)回転厚さt(mm)1.5部品番号BM1201-A3寸法d2(Φmm)4寸法d3(Φmm)7適合軸径d1(Φmm)3使用可能軸径(mm)2.7~3.5
オイルシール VR VR3A
NOK¥299税込¥3291個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)2.5±0.3作動方式(軸)回転厚さt(mm)1.5部品番号BM1201-A0寸法d2(Φmm)4寸法d3(Φmm)7適合軸径d1(Φmm)3使用可能軸径(mm)2.7~3.5