絞り込み
内径(Φmm)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(4)
- 7(4)
- 8(4)
厚さ(mm)
- 2
- 0.8~2.5(2)
- 1.5(4)
- 3(23)
- 4(38)
- 5(71)
- 6(49)
- 7(144)
- 8(138)
- 9(33)
- 10(29)
- 11(44)
- 12(51)
- 13(10)
- 14(16)
- 15(32)
- 16(5)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 厚さ(mm)をもっと見る
型式
- VR(12)
材質
- ゴム(12)
ブランド
- NOK(12)
オイルシールとは、車などのエンジンやモーターなどに使用される機械部品。輪状で外周部分にはゴム、機械との接点部分にはリップが使用されているものが多いです。自動車や建設機械、農業機械、家電製品などのエンジンやモーターなどに異物が入り込むのを防ぐために使用されます。コンパクトなサイズのものが多く、取り付け・取り外しが簡単なものが多いです。エンジンやモーターなど、高温になる部分に使用されることが多く、使用可能な温度範囲が決まっているため、購入の際には温度範囲に注意する必要があります。
「外径(Φmm)」から絞り込む

オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(4件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)型式VR形状VR型端面シール
オイルシール VR VR4A
NOK¥299税込¥3291個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)3±0.4作動方式(軸)回転厚さt(mm)2部品番号BM1202-A0寸法d2(Φmm)5寸法d3(Φmm)10適合軸径d1(Φmm)4使用可能軸径(mm)3.5~4.5
オイルシール VR VR6A
NOK¥299税込¥3291個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)3±0.4作動方式(軸)回転厚さt(mm)2部品番号BM1204-A0寸法d2(Φmm)7寸法d3(Φmm)12適合軸径d1(Φmm)6使用可能軸径(mm)5.5~6.5
オイルシール VR VR5A-F
NOK¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)3±0.4作動方式(軸)回転厚さt(mm)2部品番号BM1203-A3寸法d2(Φmm)6寸法d3(Φmm)11適合軸径d1(Φmm)5使用可能軸径(mm)4.5~5.5
オイルシール VR VR8A
NOK¥299税込¥3291個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)3±0.4作動方式(軸)回転厚さt(mm)2部品番号BM1206-A0寸法d2(Φmm)9寸法d3(Φmm)14適合軸径d1(Φmm)8使用可能軸径(mm)7.5~5.8
オイルシール VR VR4A-F
NOK¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)3±0.4作動方式(軸)回転厚さt(mm)2部品番号BM1202-A3寸法d2(Φmm)5寸法d3(Φmm)10適合軸径d1(Φmm)4使用可能軸径(mm)3.5~4.5
オイルシール VR VR5A
NOK¥299税込¥3291個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)3±0.4作動方式(軸)回転厚さt(mm)2部品番号BM1203-A0寸法d2(Φmm)6寸法d3(Φmm)11適合軸径d1(Φmm)5使用可能軸径(mm)4.5~5.5
オイルシール VR VR8A-F
NOK¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)3±0.4作動方式(軸)回転厚さt(mm)2部品番号BM1206-A3寸法d2(Φmm)9寸法d3(Φmm)14適合軸径d1(Φmm)8使用可能軸径(mm)7.5~8.5
オイルシール VR VR7A
NOK¥299税込¥3291個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)3±0.4作動方式(軸)回転厚さt(mm)2部品番号BM1205-A0寸法d2(Φmm)8寸法d3(Φmm)13適合軸径d1(Φmm)7使用可能軸径(mm)6.5~7.5
オイルシール VR VR6A-F
NOK¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)3±0.4作動方式(軸)回転厚さt(mm)2部品番号BM1204-A3寸法d2(Φmm)7寸法d3(Φmm)12適合軸径d1(Φmm)6使用可能軸径(mm)5.5~6.5
オイルシール VR VR7A-F
NOK¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)3±0.4作動方式(軸)回転厚さt(mm)2部品番号BM1205-A3寸法d2(Φmm)8寸法d3(Φmm)13適合軸径d1(Φmm)7使用可能軸径(mm)6.5~7.5